電動工具 :「小型 モーター 100v」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
汎用性の高いドリル径2.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)10
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×305×165
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/3HP 250
モーター回転数(min-1[r.p.m])6000
ドリル先端角度(°)標準付属:85~140
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)
質量(kg)9
径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0
先端角(°)140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)200
モーター回転数(min-1[r.p.m])5000
ドリル先端角度(°)140
1台
¥249,800
税込¥274,780
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
中国製です
付属品ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1)
質量(kg)8.2
径(Φmm)研磨可能:3.0~13.0
先端角(°)90~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×285×150
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)180
モーター回転数(min-1[r.p.m])ー
ドリル先端角度(°)標準付属:90~135
ホイール数研磨:CBN#230(ハイスドリル用)
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
汎用性の高いドリル径3.0~20.0mm
小型ドリル研磨機よりも研磨できる範囲が広い
1年間の保証付き
ホイールの交換でハイスドリル・超硬ドリルともに研磨可能
付属品研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0、14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0mm、ホルダーユニット(増し締め用ハンドル付き)・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)19
径(Φmm)研磨可能:3.0~20.0
先端角(°)85~140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×385×210
電源(単相/V)AC100
モーター出力(W)1/2HP 450
モーター回転数(min-1[r.p.m])4300
ドリル先端角度(°)85~140
1台
¥229,800
税込¥252,780
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。