高力六角ボルトの1次締め作業に最適な電動レンチです。不意の設定ズレを防止するロック機構付きの、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。コードレスなので、電源コードを気にせず作業が可能です。
用途高力六角ボルト1次締め作業専用
仕様(六角ボルト用)
電源(V)36(マルチボルトタイプ蓄電池)
締付トルク(N・m)120(M16)、180(M20・M22)、250(M24)
橋梁などのUリブ部やトラス部の集合箇所に最適。
高精度の正逆回転同一トルク値の制御が可能。
両回転
トルク制御機能付
用途電動工具
六角ボルト用
仕様制御器外付けトルクコントローラー
周波数(Hz)50-60
最大消費電力(W)1100
繰返し精度(%)±5
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、[[(-)]]ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
適応ボルトサイズ高力(F8T)
質量(kg)4.3
仕様(六角ボルト用)
溶融亜鉛メッキ高力六角ボルトの1次締めに最適な電動レンチです。
不意の設定ズレを防止するロック機構付の、新タイプのトルク調整機能を搭載しています。
高剛性アルミボディーの二重絶縁構造モーターを採用しています。
打撃機構がないので、低騒音・低振動での作業が可能です。
セット内容レバーソケット(M20・M22用)、(-)ドライバー、メタルケース
消費電力(W)1350
無負荷回転数(min-1[r.p.m])110
電源コード(m)2.5
適合ボルト高力(F8T):M16、M20、M22、M24
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5
モーターブラシレスDCモータ
タイプインパクトソケット対応
軽くてコンパクト、優れた機動性のコードレスレンチです。コードレスタイプだから携帯性や取り回し性に優れ電圧降下の影響を受けづらいです。バッテリ・充電器なしのバッテリレス仕様です。
モーターブラシレスDCモーター
高精度のトルク測定機能を備えた大型ボルト・ナットのトルク制御締付け用電動レンチ。
締付けトルクをLED表示するので、作業したその場で締付け結果を確認できます。
測定したデータは、トルク表示部に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。
左右両方向の締付けトルクの測定に対応。校正証明書を標準付属。
両回転
二重絶縁
トルク制御機能付
測定機能付
記録機能付(SDカード)
用途電動工具
六角ボルト用
周波数(Hz)50/60
精度(%)±4(付属反力受限定)
最大消費電力(W)1350
使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池
使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)
メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量
連続使用回数約1000(約85時間)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。