さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • TRUSCO
  • エスコ(26)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(59)
  • ハタヤリミテッド(53)
  • マキタ(42)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • オグラ(21)
  • 日動工業(20)
  • EARTH MAN(13)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(12)
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

電動工具 :「表示」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付き TRUSCO屋外型コードリール 防雨型 ブレーカー 漏電防止付きTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用トラスコ品番767-4601機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○電線太さ(mm2)2.0電線仕様-心数(C)3使用場所屋外特性防雨、アース付
アース付コードリール TRUSCOアース付コードリールTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷から翌日出荷
仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ許容電流(A)22(電線)限度電流(A)15特性防塵、アース付
充電式小型ブロワー TRUSCO充電式小型ブロワーTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
130,000rpmの高回転モーターを採用することで、圧倒的な大風量を実現しています。LEDライトを搭載し、暗所や狭い場所での作業も便利です。無段階の風量調整機能を備えており、作業内容に応じて繊細な風量設定が可能です。カラビナ取付フック付きのデザインにより、作業現場での携帯性に優れ、紛失防止にも効果的です。手にしっかりフィットする強力滑り止め付きグリップで、長時間の作業も安定して快適に行えます。狭所やすき間の清掃にも対応可能な、清掃用ノズル4本セット付です。
その他【充電残量】LED 4段階表示(オレンジ点灯)付属品USB充電ケーブル(Type-C)、ノズルセット(ロングノズル、3種ノズル)トラスコ品番711-1854材質ABS樹脂、ポリカーボネート、熱可塑性ポリウレタン幅(mm)126高さ(mm)148奥行(mm)41.4電源(V)DC5V/2A電源USB Type-C騒音値(dB)【最強】85dB【最弱】66dB風速(m/s)【最強】62【最弱】22連続使用時間(分)【最強】10分【最弱】90分風量調整無段階充電時間(時間)4.5時間充電可能回数約500

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら