19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。 JIS C3306電線を使用しています。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 特性耐トラッキング バイオレット コンセント個数3 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。 ブラック 使用場所屋内 コンセント個数1 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数2
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
電線仕様-長さ(m)10 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2C コンセント形状2P 15A 125V コンセント個数3 質量(kg)1.3 材質塩化ビニール樹脂 定格電流(A)15
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
ブラック 材質塩化ビニール樹脂 コンセント個数3個口 コンセント形状2P 15A 125V
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A)15 太さ(mm2)1.25 使用場所屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線が光るため、コンセント基盤を目視で判断できます。電線が光ることで電源が入っているか一目でわかります。電線が光るので誘導代わりにもなります。雨や水の多い場所でも安心して使用できます。アース付なので安全です。
用途各種屋内・屋外の電源確保。夜間の工事現場の電源コードに トラスコ品番563-1860 コンセント個数3 コンセント定格キャップ付・2P・15A・アース付き コンセント形状三相1 定格電流(A)5 電線長さ(m)30 温度センサー 限度電流(A)15 ランプの種類通電ランプ 電線仕様-太さ(mm2)2 電線仕様-心数(C)3 使用電線VCT プラグの有無2P・3P兼用プラグ 接地端子
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

極太ソフト、屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。電線は、SVCT2.0×3芯(ソフト電線)を採用しているので寒冷地でも固くなりません。電線許容電流が22Aの為、電圧ドロップ解消します。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 許容電流(A)15 コンセント個数3 仕様ポッキンプラグ 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消したアイテムです。 プラグ部分には、ポッキンプラグが付き、使用用途に合わせて二極・三極の併用が可能となっています。 電線部分には、S-VCT3c×2.0mm2の太い電線を使用しています。 マルチハンガーが付き、延長コードの収納・保管がより便利になりました。 ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 特性アース付 トラスコ品番352-3811 質量(kg)2.0 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数3P 電線仕様-芯数3C 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm[[の2乗]]×2芯です。
材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)2.4 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 電線長さ(m)20 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線にS-VCT1.25mm2×2芯(ソフトコード)を採用していますので冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別ソフトVCT 材質/仕上塩化ビニール樹脂 質量(kg)1.3 コンセント個数3 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチ部分3方向すべてに抜け止め機能が付いて、現場での抜け落ちなどの不具合を解消しました。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっているため、作業効率がアップします。 マルチハンガー付で収納に便利です。 S-VCT1.25mm2×2芯ソフト電線を使用しているため、非常に屈曲性・耐寒性に優れています。
電線仕様-長さ(m)10 トラスコ品番352-4124 質量(kg)1.3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数2P 電線仕様-芯数2C 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数1 芯数4極 電線仕様-芯数4 コンセント仕様3P・19A・250V アース付 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用。ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯 仕様ポッキンプラグ コンセント個数3 許容電流(A)16 芯数三極 電線仕様-芯数3 使用場所屋内 特性アース付
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
トラスコ品番422-0746 材質塩化ビニール樹脂 イエロー/ブラック コンセント個数3 コンセント定格2P・15A・125V コンセント形状二相2 電線長さ(m)10 電線仕様-種別ソフトVCT 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

防塵シャッター付。 巻取りドラム全体が鉄製で、強靭構造のハイコストパフォーマンスモデル。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブル採用。
種別単相100V 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

激しい雨や水しぶき、砂ほこりもシャットアウトします。 コンセント盤配電部の一体モールド成型構造の完全防雨型です。 冬場でも巻きぐせのつきにくいソフトケーブルを採用しました。 カチッと定位置に決まる防雨キャップです。 未使用時は押し込んで閉める事でコンセント内部へ水やホコリの進入を防ぎます。 パイロットランプで通電の確認ができます。
質量(kg)7.8 仕様AC100V、電線種:ソフトンVCT2.0、漏電過負荷短絡保護兼用 トラスコ品番767-4601 機能通電ランプ○、2P・3P兼用プラグ○ 電線太さ(mm2)2.0 電線仕様-心数(C)3 使用場所屋外 特性防雨、アース付
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に 入力電圧(V)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)100・115 タイプ降圧・昇圧兼用 仕様屋内型 トラスコ品番764-4639 質量(kg)14.5 電流(A)30 入力プラグ三相200V接地3P20A 入力/出力100・200/100・115V 電線仕様(一次)3.5mm2×2m 保護機能安全ブレーカー30A
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様パイロットランプ、接地端子、とび出しプラグ 許容電流(A)22(電線) 限度電流(A)15 特性防塵、アース付
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 トラッキング防止のため、プラグには中駒(メラミンフェノール樹脂)を使用しています。 ストレート型3個口タップ延長コードです。
質量(kg)2.5 材質/仕上塩化ビニール樹脂 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線仕様-心数(C)2 コンセント個数3 電線仕様-種別ソフトVCT コンセント形状2P 15A 125V
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります