適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL
材質亜鉛メッキ鉄線
直径(Φmm)0.8
質量(g)390
長さ(m)100
1箱(20巻)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
結束秒数(秒)0.8
質量(kg)1.45(バッテリー含む)
充電時間(時間)2
付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。