7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラーやトランスがなく、省スペース化が図れます。 繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。 プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 長さ(mm)266 適合ビット(mm)対辺5
1台
49,980 税込54,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DLV7140-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:3.5~5タッピンねじ:3~4 トルク調整無段階 電源プラグ2ピンプラグ スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9098 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])700 トルク(N・m)1.20~3.00 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ3.5~5 適合ねじ(mm)タッピングねじ3~4
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

DLV8150-EKN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:4.5~6タッピンねじ:4~5 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品プラスビット2本(No.2×7×75/No.3×7×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.89 トラスコ品番117-8962 回転数(min-1[r.p.m])450 トルク(N・m)2.00~4.50 適合ビット(mm)対辺6.35(1/4inch)六角形状ビット 適合ねじ(mm)小ねじ4.5~6 適合ねじ(mm)タッピングねじ4~5
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

DLV7130-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。レバースタート方式で、仮締め作業やねじの傾きを矯正しながらのねじ締めに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.7 トラスコ品番117-9080 長さ(mm)265 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

DLV8120 デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
プッシュスタート方式でスムーズな連続作業に最適です。オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので、別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。ビットは市販品が使用可能です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピングねじ:2.3~3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/№2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])1000 トルク(N・m)0.25~0.75 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

DLV8231-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~4タッピンねじ:2.5~3.5 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品ビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番117-8971 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])2000 トルク(N・m)0.50~1.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~4 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~3.5
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

DLV8220-EJN デルボ電動ドライバー 日東工器 動画あり
オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 適合ねじ(mm)小ねじ:2.6~3タッピンねじ:2.3~3 トルク調整無段階 スタート方式プッシュスタート 付属品プラスビット2本(No.1×6×70/No.2×6×70)、吊り金具1個、カーボンブラシ2個 質量(kg)0.69 トラスコ品番776-9938 長さ(mm)266 回転数(min-1[r.p.m])3000 トルク(N・m)0.35~0.70 適合ビット(mm)対辺5 適合ねじ(mm)小ねじ2.6~3 適合ねじ(mm)タッピングねじ2.3~3
1台
65,980 税込72,578
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります