電動工具 :「エアーホースコネクター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4644 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

NSK(ナカニシ)モータコード
エコ商品
付属品エアーホース・コネクタキャップ(本体に付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4628 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4580 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4571 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
トラスコ品番780-4563 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプストレートタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4636 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4174 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番780-4652 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4610 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
トラスコ品番859-4173 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプジョイントタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0269
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4601 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
44,980 税込49,478
9日以内出荷

E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
トラスコ品番780-4598 セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属) タイプアングルタイプ 2018年トラスコ掲載ページ5 0271
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

NSK(ナカニシ)iSpeed3コントローラ
エコ商品
付属品電源コード:2m / フィルタ付エアーホース(K-251 : 2058): 2m / モータコネクタキャップ : 2 個/ブラケット : 2 枚 / 板ナット : 4 個 / M3 ボルト : 4 個 / ヒューズ : 2 個 最大出力(W)150 消費電流(mA)0.65(200V) 回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000 空気消費量(NL/min)30(1本の場合/0.25MPa時)/60(2本の場合/0.25MPa時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能。夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)。お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能。キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。 付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L) 材質ABS 質量(g)バッテリー:388 出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A 寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95 充電時間(時間)約5.5 バッテリー容量(mAh)19200
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります