電動工具 :「エンジン 式 ブロワー」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)830~930(ノズル無595) 幅(mm)205 高さ(mm)295 風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

MUB001CZ 充電式ブロワ マキタ 動画あり
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド 長さ(mm)960・1010・1060 幅(mm)295 質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く) 高さ(mm)180 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)17.6 風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均) 1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現
付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ 電圧(V)18 本体質量(kg)8.8 風量(m3/min)18.5 バッテリープラットフォーム:M18 定格入力電流(A)25 最大風速(m/s)69.4 モード3段階 最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5 バッテリー数必要:2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります