電動工具 :「ギア ボックス」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分79
厚さ(mm)ラチェット部分:73
質量(kg)0.76
回転数(min-1[r.p.m])0~230
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73
最大締付トルク(N・m)60
ソケット差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
コンパクトヘッドです。ボルトサイズに合わせた3段階パワーコントロール搭載(1:~M6、2:M6~M8、3:M8~M12)。ハイトルク60N・m。耐久性抜群のギアボックス。LEDライト。
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。
セット内容本体
長さ(mm)ラチェット部分:790
質量(kg)0.9
回転数(min-1[r.p.m])0~400
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
厚さラチェット部分:75
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)363×75×70
ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1500W以上(合計)の使いすぎと漏電・短絡を感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。防雨キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋外用延長コード。
質量(kg)0.65
コンセント形状接地2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
プラグ2P/2P接地付兼用プラグ
電線仕様-太さ(mm2)2.0×3心
使用場所屋外
特性防塵、耐衝撃
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ギアボックスを標準装備しており、ねじ切り加工時のギア掛け替えの手間が低減します。メトリック、インチ各ねじの切削が可能です。ベッドは鋳鉄製で、精密切削仕上げです。安全に配慮して、チャックガードを標準装備しています。試作・研究開発用に最適です。
トラスコ品番458-7545
幅(mm)1030
寸法(mm)ベッド上振り:230、主軸貫通孔:20
質量(kg)梱包:110
高さ(mm)梱包:530、390
出力(kW)0.4
奥行(mm)390
ねじ切:ミリ0.5~3mm インチ8~56TPI
電源(V)単相100
回転数(min-1[r.p.m])主軸:135~1850(6速)
コード長さ(m)電源:1.5
面積設置床:1400×550mm
機械主軸テーパMT3
縦(mm)梱包:580
横(mm)梱包:1050
距離センター間:500mm
1台
¥829,800
税込¥912,780
28日以内出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
バッテリー容量(Ah)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能
ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。
低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。
金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に
磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)
アズワン品番65-2229-32
1台
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
ねじ締め能力(mm) 小ねじM6
ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径10×長さ100(下穴有)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)36V-2.5 / 18V-5.0
バッテリー電圧(V)18
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
欠品中
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー。クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)。
クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応。ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ。
独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)。
ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能。
コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など)
12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど)
20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など)
ハツリ、研削/剥離
無負荷打撃数(min-1)3150
質量(kg)5.4
電源(V)54
回転数(min-1[r.p.m])540
モーターブラシレスDCモーター
最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm
モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)
充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)
充電器質量(kg)1.2
打撃力(J)6.1
安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能
使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
¥70,980
税込¥78,078
4日以内出荷
54Vバッテリー採用でコード式クラスのハイパワー・クラス最高水準の穴あけスピード(メーカー調べ)
クラス最高基準Φ40mmのコンクリート穴あけに対応・ギアボックスの温度上昇を抑える独自設計で耐久性アップ
独自のAVC低振動設計(振動3軸合成値:8.5m/s2)・ビット噛み込み時の衝撃を緩和するセンサーやクラッチ機能
コンクリート製品の中心地、ドイツの開発拠点で設計
用途乾式コアビットによる穴あけ(エアコン設備、配管作業など)
12-40mmΦ穴あけ(ボルトアンカー、埋め込みアンカーなど)
20-40mmΦ穴あけ(水道/ガス/電気の配管用など)
ハツリ、研削/剥離
無負荷打撃数(min-1)3150
質量(kg)5.4
電源(V)54
回転数(min-1[r.p.m])540
モーターブラシレスDCモーター
最大能力コンクリートΦ40mm 乾式コアΦ100mm
モード切替3モード(回転・ハンマドリル・ハツリ)
充電時間54V電池:1時間(DCB547)、18V電池:30分(DCB182)
充電器質量(kg)1.2
打撃力(J)6.1
安全機能セーフティクラッチ噛み込み衝撃緩和機能
使用充電器54V/3.0Ah、18V/9.0Ah、リチウムイオン充電池(DCB547)54V・18V兼用
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×2、急速充電器、電池カバー、ケース、フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)36V-2.5/18V-5
バッテリー電圧(V)36/18
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)約19(実用充電) / 約25(満充電)
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
「パワフルで軽快な作業フィーリング」
クラス最短の全長で取り回しが良い
モーターとギヤボックスの最適化により作業速度アップ!
大きな負荷が生じた時に作業者に係る負担を軽減するRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載
ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上
カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能
シフトノブの視認性向上
新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能)
回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品フック
質量(kg)1.9(BSL36A18X装着時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2000
チャック能力(mm)2.0~13
モーターDCブラシレスモーター
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工52(板厚76)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)155×255×78
最大締付トルク(N・m)70
バッテリー容量(Ah)-
バッテリー電圧(V)-
ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
充電時間(分)-
関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
4kgクラス最速・最強のハンマードリル、ハイパワー900Wモーターでダイヤモンドコア130mmΦ作業も可能です。
頑丈な金属製ギヤボックスハウジングにより高い耐久性を発揮します。
バリオロック機構(破つりモード)は、フラットチゼルを装着後でも、角度調整が可能です。
バイブレーションコントロールにより低振動、作業者の負担を軽減、ハードな作業でも連続作業が可能です。
別売のクイックリリースキーレスチャックは、ストレートシャンクの鉄工・木工ドリルビットを使用できます(回転専用)。
正転・逆転機構。
ボールジョイントケーブルは、本体部分のケーブルの断線を防ぎ、操作時のケーブルの煩わしさを軽減します。
用途コンクリートの穴あけ、鉄・木材の穴あけ、軽破つり作業。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート32
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット130
回転数(min-1[r.p.m])0~780
シャンク形状SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])0~3600
電源(V)100(50-60Hz)
コード長さ(m)5
測定振動数範囲・加速度8m/S2
仕様二重絶縁構造、電子無段変速、安全クラッチ機構、SDSプラスシャンク、正転・逆転機構
絶縁方式二重絶縁構造
質量(kg)4.7
セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
長さ(mm)400
高さ(mm)226
消費電力(W)900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×270×95
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1500W以上(合計)の使いすぎを感知し、電源を自動で遮断。通電確認ができるパイロットランプ付。未使用時に粉塵の侵入を防ぐ回転式防塵キャップ付。ブレーカーボックスは衝撃に強いゴムプロテクター付。プロの満足度を追求したブランド GranGear (グランギヤ) と HATAYA とのコラボ商品。
用途屋内用延長コード。
質量(kg)0.5
コンセント形状2P 15A 125V
口数コンセント:3個
電線長さ(m)コンセント側0.2・プラグ側0.5
電線仕様-種別ソフトVCTケーブル
電線仕様-太さ(mm2)2.0×2心
使用場所屋内
特性防塵、耐衝撃
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!

充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
自然放電が少なく、メモリー効果が小さいリチウムイオン電池採用のドリルドライバー。
作業に応じて速度調節ができる2段ギア付き無段変速。(0-360/0-1400回転/分)
40N・mの高いトルクで木工・金工の穴あけ、ネジ締めに最適なコードレス・ドリルドライバー。
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)1.5
チャック能力(mm)1~10
最大締付トルク(N・m)40
回転数(min-1[r.p.m])0~360、0~1400
回転数(min-1[回/分])0~360、0~1400
充電時間(分)約40
クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
バッテリーリチウムイオン
本体質量(kg)1.23(充電池含む)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×78×225(充電池含む)
スイッチ無段変速
黒鯱仕様ついに登場!
軽快切断で最大2.3倍の作業効率アップ
静かな切断、高精度で、仕上りキレイ
2段ベルト駆動方式採用でクラス最高基準の低騒音
低騒音
ギヤ音がなく、クラス最高水準※1の低騒音を実現しました。騒音が気になる現場でも使用できます。
切断フィーリング
ギヤ駆動から2段ベルト駆動になったことで、ギヤ衝撃によるゴツゴツ感が解消され、切断がスムーズになりました。
左右のライトで広範囲を明るく照らす
内蔵式ツインLEDライト搭載
狭い現場でも作業しやすいスライド方式採用
材料を反転させずに傾斜切断可能
墨線合わせに役立つレーザーマーカ搭載
傾斜角度微調整機構付
ちょい溝入れ機能付
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.5(2心)
消費電力(W)1050
使用可能ノコ刃外径(mm)160~165/穴径20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200
質量(kg)10
全長×全幅W×全高(mm)670×405×465
切断範囲(°)【ターンテーブル角度】左:0~45、右:0~57、【傾斜】左:0~45、右:0~45、【複合】左傾斜:0~45のとき 左右回転:0~45、右傾斜:0~45のとき 左回転:031、右回転:0~45
付属品チップソー黒鯱(外径165/穴径20/刃数65)、10mmボックススパナ、ダストバッグ、バイス組
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載
優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現
画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能
2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル
質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
圧着力(kN[kgf])最大:32[-]
サイズ(mm)速さ調整:2
アズワン品番65-0279-62
最大切断径(Φmm)32
1台
¥58,980
税込¥64,878
8日以内出荷
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
減速ギア軸を1軸減らして機械効率アップ。
エアモーターのため、火花の心配がなく安全作業可能
バルブの開度でステンレスの切断も可能
用途鋼管、ステンレス管、ダクタイル鋳鉄管などの既設配管の切断に
付属品ハイスのこ刃 380・490 mm 各1本、ガイドプレート 200A・300A 各1本マグネット付クサビ L、ラチェットレンチ 11-13、エアメンテナンスユニット、収納ケース 2ヶ
切断能力銅管/50A~400A(厚さ9mmまで)ステンレス管/50A~300A(厚さ9mmまで)
モーター(W)エアモーター・1120
ストローク量(mm)57
アズワン品番65-2353-99
1台
¥499,800
税込¥549,780
当日出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500)60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)・標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)520
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥669,800
税込¥736,780
10日以内出荷
主軸はギアー駆動になっている為、動力伝達効率が良く、ロスがありません
回転数切替はギアー切替でワンタッチ6段変速(220・410・590・960・1750・2500) 60Hz
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます。
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
横自動送り装置標準装備。正逆スイッチ付
ネジ切りギア-セット標準装備
4インチスクロールチャック(90Φ)標準装備。オプションで5インチチャック取付可能
心押台の固定はワンタッチレバー式、及び、精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V4P300Wコンデンサー付モーター、標準装備(三菱製全閉モーター)
チップカバー標準装備
オイルパン標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品4インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V 300Wコンデンサー付モーター、オイルパン、ギアーボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、固定センター、刃物台ボックスレンチ、取扱説明書
幅(mm)ベッド:210
ねじミリネジ 0.25~3mm 17種類、インチネジ 8山~48山 17種類
テーパー心押台穴:MT2
貫通穴径(Φmm)19
速度横自動送り:0.04~0.2mm 5種類
センター距離(mm)350
機械主軸テーパMT3
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(18mm):12角バイト指定(ハイス13角)
回転速度主軸(6種類)(60Hz):220・410・590・960・1750・2500
ベット上振り(mm)210
振り(mm)縦送り上:125
移動量(mm)縦送り:125、心押台スリーブ:80、左右:心間全域
1台
¥599,800
税込¥659,780
10日以内出荷
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構
バフ目を出しにくいパッド軌跡
ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現
作業に応じた回転数を高速・中速・低速の
3段階に設定できる変速機能付き
回転の落ち込みがなく安定した磨きができる
電池残量表示付き
長さ(mm)300
幅(mm)79
高さ(mm)143
質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
パッド寸法(mm)75(マジック式)
適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520
連続使用時間(分)約15
バッテリーリチウムイオン
握り径(Φmm)48
保証期間2年
オービット径(Φmm)4
充電時間(分)25
バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
鋼管350A(Φ355.6)、ステンレス管300A(Φ318.5mm)まで切断可能。
送りハンドルで振動が少なくラクラク切断
スピードコントローラー搭載で、ステンレス、樹脂管の切断も可能
ハイスピード切断、強力なギア構造
スロースタート機能により、のこ刃の振れが少なく安全に切断可能
二重絶縁と過負荷保護装置により安全作業
用途工場改修・解体時の配管やダクタイル鋳鉄管粉体塗装の切断に。
グリットソー仕様は、埋設される水道用ダクタイル鋳鉄管モルタルライニングの切断に
電源(V)100
モーター(W)1300
ストローク量(mm)57
自動横送り装置標準装備(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備が標準装備
主軸は12段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
80~1.600(50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
ネジ切りギア-セット標準装備
5インチスクロールチャック(120Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(70mm)
モーターは単相100V400W(単相200V400W)コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン。(正逆スイッチ付)
オイルパン切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品5インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 単相100V400W(200V400W)コンデンサー付モーター、チップカバー、オイルパン、固定センサー、取扱説明書、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー
幅(mm)ベッド:140
ねじミリネジ 0.25~5mm 28種類、インチネジ 4~96山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)26
速度横自動送り:0.03~0.27mm 、縦自動送り:0.015~0.13mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT4
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(12種類): 80・106・140・180・236・315・410・550・710・925・1225・1600
ベット上振り(mm)250
振り(mm)縦送り上:120
移動量(mm)縦送り:120、心押台スリーブ:70、左右:心間全域
1台
¥799,800
税込¥879,780
10日以内出荷
自動横送り装置(左・右)自動縦送り装置(前・後)標準装備
主軸は9段変速で高精度ギア-駆動になっている為、動力伝達効率が良くロスがありません
(85・230・250・300・420・700・910・1150・1500)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄製摺動面研摩の一体構造
主軸起動は、独立した起動竿で正逆転が行えます。又、主軸ジョグボタン有り
ネジ切りギア-セット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(75mm)
モーターは3相200V4P1.5kw、標準装備(三菱製モーター)
オプションで単相100V(200V)4P1KW取付可能
安全対策として非常停止ボタン
切粉カバー標準装備
オイルパン標準装備
ギャプ付(振り430mm)
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、三菱製 3相200V 1.5KWモーター、工具箱、オイルパン、切粉カバー固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:180
ねじミリネジ0.2~4.5mm 29種類、インチネジ 4~112山 40種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)38
全長×全幅W×全高(mm)1470×710×590
速度横自動送り:0.02~0.79mm 40種類、縦自動送り:0.01~0.26mm 40種類
センター距離(mm)660
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)3相200
口径(mm)刃物台(25mm):16角バイト指定
回転速度主軸(9種類)(60Hz) :85・230・250・300・420・700・910・1150・1500
自重(kg)370
ベット上振り(mm)300
振り(mm)縦送り上:178
移動量(mm)心押台スリーブ:100、左右:心間全域
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
14日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
強力な切断圧力(175kg/cm²)
ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。
最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載
ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現
切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載
シャープなブレードが正確な切断をサポート
暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
電源電圧(V)12
アズワン品番65-0279-63
最大切断径(Φmm)50
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。強力な切断圧力(175kg/cm2)。ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載。ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現。切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載。シャープなブレードが正確な切断をサポート。暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管
仕様燃料ゲージ、LEDライト
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時)
回転数(min-1[r.p.m])0~500
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
電源電圧(V)12
最大切断径(Φmm)50
1セット
¥23,880
税込¥26,268
8日以内出荷
レバースイッチ標準装備(正逆スイッチ)
自動横送り装置標準装備(左・右) 自動縦送り装置(前・後)が標準装備
主軸は8段変速で高精度ギアー駆動になっている為、動力伝達効率か良くロスがありません
90~1,800 (50Hz)
主軸はテーパーローラーベアリングが強剛に2点支持されている為、強力、高速切削が出来ます
又、内部は発熱防止に油受より給油を行っています
ベッドは山型鋳鉄摺動面研磨の一体構造
ネジ切りギアーセット標準装備
6インチスクロールチャック(140Φ)標準装備
心押台に精度調整機能付
刃物台は強剛で復元精度の高い回転式4角タレット
テーパー削り装置標準装備(80mm)
モーターは単相100V750W、コンデンサー付モーター(三菱製)標準装備
安全対策として非常停止ボタン(正逆スイッチ付)
オイルパン・切粉カバーが標準装備
親ネジ切粉カバー標準装備
付属品6インチ三爪スクロールチャック逆爪付、スパナ・六角レンチ、チップカバー、三菱製 単相100V750W コンデンサー付モーター、オイルパン、固定センター、刃物台ボックスレンチ、ギア-ボックスオイル(給油済)、チェンジギアー、取扱説明書
幅(mm)ベッド:170
ねじミリネジ 0.2~3.5mm 18種類、インチネジ 4 1/2~48山 34種類
テーパー心押台穴:MT3
貫通穴径(Φmm)36
全長×全幅W×全高(mm)1350×740×540
速度横自動送り:0.05~0.35mm、自動送り:0.025~0.18mm
センター距離(mm)580
機械主軸テーパMT5
モーター電圧(V)単相100
口径(mm)刃物台(22mm):13角バイト指定
回転速度主軸(8種類): 90・150・230・360・480・730・1100・1800
自重(kg)230
ベット上振り(mm)280
振り(mm)縦送り上:160
移動量(mm)心押台スリーブ:85+、左右:心間全域、縦送り:200
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
10日以内出荷
コードレスインパクトドライバー GDX18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1
2
3
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。