電動工具 :「シリウスライト」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)
電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)
照度(Lx)High 1150、Low 750
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<Low/High>約6/3、(14.4V/4.0Ah):<Low/High>約8/4、(18V/3.0Ah):<Low/High>約10/5、(18V/4.0Ah):<Low/High>約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):<Low/High>約16.5/8
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328
防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)
光束(Lm)High 750、Low 450
光源LED20灯10W
適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60442,A-58235
質量(kg)2(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0440
バッテリー電圧(V)14.4または18
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
連続使用時間(時間)約7/16時間(14.4V/3.0Ah)、約約3/8時間(14.4V/パワ軽)、約9/22時間(18V/3.0Ah)、約4/10時間(18V/パワ軽)
連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)
バッテリーリチウムイオン
光源高輝度LED
能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)
適合バッテリーA-60311,A-60442,A-60698,A-58235,A-60660
質量(kg)0.36(バッテリ除く)
トラスコ品番494-0431
1台
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
均一な明るさで対象物が見やすい白色LEDを採用。250ルクス/1m(強モード)の高輝度を実現しました。
明るさ「強/弱モード」2段切替。
連続点灯時間約11.5時間(弱モード)。
角度調整が可能、上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整ができます。
ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能です。
付属のACアダプタで100V電源が使用できます。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/14.4
明るさ(Lx)強モード250、弱モード140
測定距離1m
連続点灯時間弱モード約11.5時間
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池、18Vリチウムイオン電池、Ah電池互換
ACアダプタ(定格出力)12V・1.5A
ACアダプタ(定格入力)100V・50/60Hz共用・最大1.5A
LED白色LED(18W:0.5W×36灯)
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)252×256×198(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ付(電池・充電器別売)
質量(kg)0.74(蓄電池除く)
アズワン品番64-7056-93
適合バッテリーBSL36A18,BSL36B18
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。
照射範囲を3段階切替。
光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。
拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。
折り畳み収納可能なメタルフック
寝かせても使える背面スタンド
3段階スイッチ
握りやすいソフトグリップ
電源(V)14.4/18
照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100
連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)
光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90
光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯
適合バッテリーA-60442,A-60698,A-60660,A-58235,A-60464
質量(kg)0.4(バッテリ除く)
バッテリー電圧(V)14.4/18
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。