電動工具 :「ソケットレンチ 9.5mm」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
全長(mm)413 質量(kg)1.53(バッテリーパック含む) 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 充電時間(時間)約1.5 差込角(sq.)9.5
1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。
全長(mm)413 回転速度(min-1[r.p.m])0~450 締付トルク(N・m)75 能力ボルト径(mm)1 差込角(sq.)Φ75
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

自動車の整備作業をはじめ、様々なネジ・ボルトの脱着に最適。
質量(kg)0.83 差込角(mm)9.5 電圧(V)10.8 最大トルク(N・m)40 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 バッテリー容量(mAh)1500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

コンパクトサイズで狭い場所での作業に最適です。
付属品電池パック(CLB)、充電器(CLJ) トラスコ品番396-3964 長さ(mm)260 幅(mm)49 高さ(mm)65 電圧(V)10.8 最大締付トルク(N・m)40 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーCLB
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

オイルフィルター、ドレンボルトの締め過ぎ防止に!
用途9.5mmのラチェットとオイルフィルターレンチまたはソケットに取り付けて使用します。 差込角(mm)9.5 締付トルク(N・m)25
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3種類の差込角に対応するソケットアダプタセットです。
用途電動ドライバに取り付けることで各種ソケットが使用可能に。 セット内容ソケットアダプタ:6.35mm角、9.5mm角、12.7mm角 全長(mm)65(6.35角)、65(9.5角)、75(12.7角) 差込角(mm)6.35、9.5、12.7 シャンク径(mm)6.35
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

SLOKY(スローキー)トルクアダプター
規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。
用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。 全長(mm)53 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)トルク:±10
1個(1本)
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

9.5sq.の差込角のインパクトレンチ用ソケットが使用可能。エンジン補機類の取り外しに最適です。 残量が一目でわかるバッテリーインジケーター付き。 バッテリーは2個付きで、不意のバッテリー切れにも安心です。 LEDライトを搭載しているので作業対象を照射でき、作業効率が向上します。
付属品専用樹脂ケース(350×285×90)、バッテリー(2コ)、充電器 質量(kg)1.1(本体:780g・バッテリーパック:320g) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 角ドライブsq(mm)9.5 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約40(急速充電型) 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 入力電源(V)AC100(50/60Hz) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

角ドライブ寸法9.5mm(3/8")のインパクトレンチです。 バッテリーを守るECP機能搭載 高効率のECブラシレスモーター採用 2段階パワーコントロール 3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載 3つのLEDで電池残量を表示
用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 回転数(min-1[回/分])0~1200/2600 最大締付トルク(N・m)24/115 打撃数(min-1[回/分])0~2700/3100 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)137×179×54 締付能力(普通ボルト)M4~M12 締付能力(高力ボルト)M4~M10 差込角(sq.)9.5
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電動ドライバーのトルクチェックや管理に最適です。 2種類の測定モード(ピークホールド/ピークダウンホールド)で、戻しトルク測定に用いるトルクドライバーの精度チェックも可能です。(差込角9.5sq.(3/8)) 複数回の測定で、最大・最小・平均値が取れます。 軽量コンパクトな充電式で工場での持ち運び測定に便利です。 測定データは800件まで本体に保存できます。(自動・手動切替可)。また、USBケーブルでパソコンに取り込み管理することもできます。(管理用フォーマットはベッセルホームページよりダウンロードできます。) オートパワーオフ機能付きで節電になります。(最大12時間使用可能)
用途電動ドライバー、トルクレンチ、トルクドライバーの、トルクチェックやトルク管理に セット内容付属品:トルクアダプターNo.VJ-3、No.VJ-10、測定用ビットNo.D73H5×50No.D76H5×50No.B34H5×50No.A16H5×50、ACアダプター(入力AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力DC12V、0.5A)、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、取扱説明書 寸法(mm)【ソケット嵌合部】20×20/9.5×9.5 質量(kg)1 差込角(mm)9.5(3/8) 電源ニカド電池6Vセル(700mAh) 適合規格CE、RoHS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×55×125 精度(%)【VTM-8】±0.5(リーディング※199digit以下は±3digit)、【VTM-10/100】±0.5(リーディング※199digit以下は±1digit) 連続使用時間(時間)約12 データ出力アスキーフォーマット(ボーレート19200bps) データメモリ測定値800データ 使用温湿度範囲温度19℃~29℃/湿度48~63%RH(結露のないこと) オートパワーオフ10分間放置後電源OFF 充電時間(時間)約3 バッテリー寿命300回以上充電(ただし使用状態により異なります)
1台
149,800 税込164,780
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちのソケットを差し込んで使えます。脱着がスムーズな面取り角度です。インパクトドライバー対応です。
軸(mm)6.35
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動工具でソケット類を使えるようにするためのアダプター。 クイックリリース機構付でソケットの着脱が容易。 18V充電式インパクトレンチ対応(14.4Vも対応)
ビット二面幅(mm)6.35 関連資料(0.2MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ソケットアダプタ
適合機種インパクトドライバ各種6.35mm六角軸対応製品 六角軸ニ面幅(H)(mm)6.35
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高トルク90N・mのハイパワーラチェットレンチです。固く締まったボルト・ナットも手で緩める必要がありません。ボディを動かすことなく緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)300 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 空気消費量(L/min)440 最大締付トルク(N・m)90 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)12 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
9,898 税込10,888
翌々日出荷

最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 ボルト径M16 機能燃料ゲージ、LEDライト 保証期間1年間 トルク(N・m)271/406/542/20 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300 衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
1個
32,980 税込36,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GRC10.8V-603/8SN コードレスラチェットレンチ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)コードレスラチェットレンチ
エコ商品
コンパクトヘッド!作業場所を選ばないコードレスラチェットレンチです。コンパクトなデザイン。耐久性抜群のギアボックスです。ハイトルク60N・m。LEDライト。無段変速パドルスイッチ
用途ボルトの締め・緩め。ナットの締め・緩め。 セット内容本体 長さ(mm)ラチェット部分79 厚さ(mm)ラチェット部分:73 質量(kg)0.76 回転数(min-1[r.p.m])0~230 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)269×52×73 最大締付トルク(N・m)60 ソケット差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)先端工具ソケットアダプター
用途先端工具ソケツトアダプター 適合ボルト/一般市販ソケット トラスコ品番450-8688 ねじ径(mm)60 寸法B(mm)9.5 二面幅(mm)六角/9.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Ko-ken コーケン(山下工業研究所)トルクアダプター
エコ商品
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
当日出荷

質量(kg)0.78 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2500 角ドライブsq(mm)9.5 差込角(sq.)9.5(ピン穴付) 実用トルク(N・m)110(気温20℃・満充電時)
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電アングルインパクト
狭い場所でもボトルの締め/外しがラク。 締めすぎも解消。
用途M6(高力ボルト)、M5(普通~高力ボルト)、M10(普通ボルト) 長さ(mm)399 幅(mm)60 高さ(mm)96 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーEYSB40 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])0~3500(Fモード) 機能ロングスイッチ、締付完了ランプ、LEDライト、締付強さ調整、電源自動停止 設定段数6+F(締付力調整解除モード) 回転数(min-1[回/分])0~2300(Fモード) 適合レンチ□9.5mm(ブレ防止ソケット対応)
1台ほか
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長400mmのロングボディなので、奥まったところ、狭いところにも届きます。固く締まったボルトナットも本体が長いので、テコの原理で軽い力で緩めることが可能です(緩めたあとは早回しできます)。緩め作業時に固く締めてあるボルト・ナットも軽い力で緩められます。
用途機械などの整備・分解。 材質特殊鋼 全長(mm)400 質量(kg)1 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 空気消費量(L/min)420 最大締付トルク(N・m)35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)アダプタ組 四角寸法
全長(cm)36 四角ドライブ寸法(mm)ソケット側/12.7、アンビル側/9.5
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)コードレスラチェットレンチ
バッテリ駆動の電動ラチェットレンチです。手動での本締めも可能です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 トラスコ品番586-0985 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)(電動時)61、(手動時)62
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

TONE トネ (前田金属工業)シャーレンチ(M16・M20・M22)
M22用コードレス入力シヤーレンチ。;電動ドライバドリル入力のため、電源確保が困難な場合に便利。;通常シヤーレンチ同様、ピンテール破断で締付け完了。;追い締めや締付けトルクの確認は不要。
差込角(mm)(入力)9.5 適応ボルトサイズM16、M20、M22用 トラスコ品番810-9742 質量(kg)4 締付トルク(N・m)(常用)735
1個
269,800 税込296,780
6日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~225 トラスコ品番821-7921 セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース 長さ(mm)445 質量(kg)2.27 電圧(V)DC20V 締付能力(普通ボルト)M10 充電時間50分 差込角(sq.)9.5
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

電動コードレスナットランナーNEXOは、コントロールシステムを本体に内臓した、次世代のナットランナーです。。【製品トレーサビリティの実現】。ねじ締め工程におけるトルク、回転数、締め付け波形などがデータとして取得でき、製品トレーサビリティなどに活用できます。取得したデータは、本体SDカード、外部サーバーなどへ保存ができます。【既存設備と作業の簡素化】。NEXOを導入することで、コンプレッサ、エア配管などが不要になります。また、作業者の習熟度に依存しないねじ締めの品質管理を実現できます。【コントロールシステムを搭載】。本体に搭載されたコントロールシステムにより、プログラム切替やねじ締め結果の確認が手元で即座に行えます。【インストール不要のオペレーティングシステム】。プログラムの作成やねじ締め結果の詳細な解析などは内蔵のソフトウェアで行います。PC、タブレット、スマートフォンなどからインストール不要で利用できます。【ロングライフ】。フルロードねじ締め作業50万本分を保証する高精度トランスデューサを内蔵しています。【バーコードを利用した作業効率化】(搭載モデルのみ)。バーコードを利用したプログラム選択や部品識別が可能になります。
用途ネジ締めおよびトルク管理。 幅(mm)75(バッテリー除く) 高さ(mm)118(バッテリー除く) 差込角(sq.)3/8 適合バッテリーNX-BP2-36V マウントスクエアドライブ
1個
1,198,000 税込1,317,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

全長130mmのショートボディで狭い場所での作業に最適なミニラチェットレンチです。カーナビ等のアクセサリーの取り付けにもおススメです。全長130mmの超コンパクト設計です。一体型ボディにより、耐久性と強度に優れています。
用途機械などの整備・分解やエンジンルーム内のボルトの脱着作業。 材質特殊鋼 全長(mm)130 質量(kg)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])230 空気消費量(L/min)300 最大締付トルク(N・m)40 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ねじサイズ空気取入口:Rc1/4
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

コードレスインパクトレンチ
付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック 質量(kg)0.98(本体重量/電池付) 差込角(mm)9.5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)80 締付能力(普通ボルト)M5~M12 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)55×190×160 締付能力(高力ボルト)M5~M10 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)12 充電時間(時間)約6(最大) バッテリー容量(mAh)2000 打撃数(min-1)0~3500
1セット
24,980 税込27,478
3日以内出荷

心臓部のモーターは世界No.1の日本メーカーM社製
セット内容電動ドライバー、2PCS2.0Ahリチウムイオンバッテリー、1PCS専用充電器、専用ケース、2PCSビットPH2×65mm、ユニバーサルビットソケットアダプター9.5mm 質量(g)960 タイプ充電式 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)125 バッテリー電圧(V)DC14.4(2.0AH) 差込角(inch)1/4(六角) 充電時間(分)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,900 税込32,890
5日以内出荷

長さ(mm)439 差込角(sq.)9.5 トラスコ品番821-7926 セット内容電池パック(BL2012)×2個、充電器(BC1121-AP3)、ケース 質量(kg)2.27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1900 充電時間50分 打撃数(min-1)3000
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷

圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。 URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。 AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。 IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。 ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。 発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。 モータの電柱値を4段階に設定できます。 モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。) 締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。 締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。 総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。 入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。 フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。 イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
ソケット差込角(mm)9.5Sq 軸心より側面まで(mm)約29.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
299,800 税込329,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります