電動工具 :「タイル 磨き 電動」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ タイプ強力タイプ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6) 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57 電動機直巻整流子電動機 カーボンブラシ呼び番号461
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で使えて長寿命なポリプロピレンブラシ。角度が付いたブラシ形状で、隙間が磨きやすく磨き面が広い。乾湿両方で使用可能。簡単パッド交換。フック&ループシステム。
用途屋外家具、カーシート、アルミニウム/金属(タイヤのリム、シンク)、セラミック/磁器(壁と床のタイル、漆喰壁)浴室やタイル目地
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

変速ダイヤル付きで作業に合わせてスピード調節可能 回転方式:シングルアクション
用途車・床の研磨・ワックスがけ(塗り込み)・拭き取り・ツヤ出し作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)900 電流(A)9.5 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約600~2000 付属品変速電動ポリッシャー本体×1、ベースパッド(約Φ150mm)×1、スポンジパッド(約Φ180mm)×2、タオル地パッドカバー(Φ180mm用)×1、毛バフパッドカバー(Φ180mm用)×1、補助ハンドル×1、スパナ×1 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 ねじ径M16 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×93×245 定格時間(分)30
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

水圧により中央のブラシが回転。 窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合MHW0810、MHW0820
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトで狭い箇所のすみずみまで研磨が行き届く! 小回りが利き、操作性に優れています。 面ファスナー式で研磨具の取付け、取外しが簡単!
用途コーナーの狭い箇所・面の小さい箇所の塗装はがし、サビ落し、研磨など ペーパー寸法(mm)三角形:高さ140×幅100 パット寸法(mm)三角形:高さ140×幅98 回転数(min-1[r.p.m])12000 電源(V)100 定格電流(A)1.1 消費電力(W)105 コード長さ(m)約3 定格時間(分)20 付属品サンディングペーパー(マジック式)/荒目#80×1枚・中目#120×1枚・細目#180×1枚 仕様二重絶縁構造・DIY専用 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
回転数(min-1[r.p.m])600~2000 能力(mm) ウールパッド180 能力(mm) スポンジパッド180 電源(V)単相100 電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.5 振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ) 全長(mm)210 質量(kg)2.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフル800W。 握り直径Φ52mmスリムグリップ採用。 市販のディスクグラインダー用砥石が仕様可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。 付属品砥石、サイドハンドル、砥石カバー、スパナ、予備カーボンブラシ 寸法(mm)275×115×100 質量(g)1750 周波数(Hz)50/60 電流(A)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])10000 コード長さ(m)2 砥石寸法(mm)100×15×6 定格時間(分)30 握り径(Φmm)52
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります