電動工具 :「タイル用モップ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水だけで簡単綺麗、手を使わずに床掃除ができ、乾拭きにも対応しています。2つのパワフルな回転モップが1分間に約90回転し、皮脂・油汚れも落とします。自動給水システムを搭載しており、稼働中にモップが乾くことなく最適な水分を供給しながら水拭きを行います。フローリングや大理石、タイルなど様々な床に対応しています。リモコン一つで離れたところから手軽に操作ができ、操作方法もシンプルなので、使いやすいです。2000mAhのバッテリーを内蔵し、1回の充電で約60分間稼働するので、広い範囲を掃除することができます。様々な運転モードに加え、落下防止センサーを搭載しており安心して使うことができます。モップは水洗い可能で繰り返し使用ができます。
用途・水拭き、乾拭きを自動でしてくれるのでいつでも床がきれいに。 セット内容本体、水拭きモップ×4(本体に2枚設置済み)、充電アダプター、リモコン(単4電池×2は別売り)、取扱説明書 電源(V)AC100-240(50/60Hz) 消費電力(W)28 ケーブル長(m)1.4 連続使用時間(分)約60 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×21×14 充電時間(時間)約4 作動音(dB)65 水タンク容量(mL)100(片方50)
1台
24,364 税込26,800
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります