電動工具 :「ハンディ研磨機」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機
用途磨き、研磨 付属品ディスクパッド・専用スポンジ・モップバフ・バフ・ディスク研磨ペーパー・研磨剤 消費電力(W)50 定格使用時間(分)15 アズワン品番64-9674-05 太さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

音波振動のチカラで研ぐ。 京セラから新しいタイプの研ぎ器が生まれました。 鋭く!すばやく!簡単に! ファインセラミック砥石採用。 コンパクトハンディタイプなので色々な用途に使えます。 少ない研ぎ回数で、鋭い切れ味が蘇る。
用途電動研ぎ器(金属刃物用) 包丁、はさみ、彫刻刃、ニッパー、ピーラー、カッター、鏡等に。 仕様電池式 寸法(mm)38×202×57 質量(g)135 電源アルカリ単3電池2本(別売) アズワン品番65-1225-48
1台
3,618 税込3,980
当日出荷

片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に 電圧(V)AC100 定格消費電力(W)180 電流(A)1.9 コード長さ(m)約2 ペーパー寸法(mm)約115×145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000 付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚 質量(kg)約1.1 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む) 騒音値(dB)約87/m 定格時間(分)30 パッドサイズ(mm)約115×106
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品【フレキシブルシャフト】1100mm×1個【レンチ】9.5mm×1個【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個【布バフ】25.4×3.2mm×1個【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個【研磨剤】青×2個【ドレッシングストーン】×1個【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個【スクリューマンドレル】×1個【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W)130 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.3 絶縁方式二重絶縁構造 本体径(mm)58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

2050-N/11JA ペン型ミニルーター FINO(フィーノ) DREMEL(ドレメル) 動画あり
ジャストフィットデザイン 、本体重量わずか105g で精密な作業もラクラクです。ソフトラバーグリップで快適作業をサポートします。三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型)が標準付属、手締めでカンタンにアクセサリー交換ができます(軸径0.8~3.2mmのアクセサリーに対応)。5000~22000(回転/分)までの無段変速で回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。安全性の高い凹型シャフトロックボタンは作業中の誤使用を防ぎます。パワーと静音性を両立、室内での作業も安心です。簡単使い方ガイド付きです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 トラスコ品番114-4868 セット内容本体、三つ爪チャック(ドレメルチャック4486型本体装着済)、コレット3.2mmΦ、レンチ、ACアダプター、アクセサリー9種11個(エングレービングカッター105N型、191型、マンドレル401型、フェルト製ポリッシング用ホイール414型×2、429型×2、ポリッシングコンパウンド421型、サンディングバンド430型#60軸付、431型#60、438型#120)、簡単使い方ガイド 質量(g)105 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×24×32 コード長さ(m)2 コレット径(Φmm)(標準付属)3.2/ドレメルチャック、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1台
9,898 税込10,888
欠品中

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm)6 全長(mm)289 消費電力(W)240 胴径(Φmm)65 カーボンブラシ呼び番号75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

リューター(日本精密機械工作)ミニエイト レシプロ
高速な前後運動により、ヤスリかけ、ラップ仕上げなど研削、研磨作業に適しています。グリップ内に強力モーターを内蔵した、小型軽量のハンディタイプのレシプロです。前後方向の振幅が0~6mmまで自由に調整出来、作業に合わせた設定が出来ます。作業に適した振動数(200~4200ストローク/min)がモーターの回転数に応じて自由に調整出来ます。独特のV溝チャック方式で1.5mm~6.35mmまでの先端工具の取付けが簡単、確実に出来ます。使用工具が絶えず加工面をとらえるように自動調整機構になっています。
振幅数(min-1[回/分])3.3~70 ストローク幅(mm)0~6 入力電圧(V)DC 1.5~30 無負荷電流(A)DC 0.45 消費電力(W)43 付属品六角スパナ×1、オイルポット×1、チップホルダー(大)×1、フリーチップホルダー×1、フェルトチップ×1、サンドペーパーチップ×1 適合軸径(Φmm)1.5~6.35 質量(g)675
1本
89,980 税込98,978
6日以内出荷

LITE コードレスミニルーター LITE(ライト) DREMEL(ドレメル) 動画あり
作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約2時間45分 コレット径(Φmm)標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ
用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに パッドサイズ(Φmm)約148 回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000 電源(V)100 電流(A)0.6 消費電力(W)60 コード長さ(m)約5 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約1.6 付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

衝撃吸収できるため、曲面・凹凸・狭いコーナーでも、2面・3面同時に研磨できます。 機械・木工品等のあらゆる曲面や凹凸部の高速仕上げ研磨ができます。
電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)1.2 消費電力(W)120 コード長さ(m)2 寸法(mm)Φ44×260×67
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工研磨や金属研磨、樹脂などへの研磨作業がラクラク解決
用途木工研磨や金属研磨、樹脂などの研磨作業に セット内容先端アーバー9種、ヤスリペーパー(180番・240番・400番)各1シート、研磨スポンジ(ファイン・ウルトラファイン・マイクロファイン)■▲各2個、充電USBコード バッテリーLi-ion 振幅(mm)約4 定格時間(分)20(3~5回) バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2600 振動数(回/min-1)2000~7000(無段電子コントロール)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

軽量の小型電動グラインダーです。本機は12ボルト専用機種で、専用トランス(付属)を使用してご家庭の電源で使用になれます。スイッチ付スピードコントロールつまみで8,000~20,000min-1(回/分)の間で調整が可能です。ハイトルクの作業にも耐え、安全に作業が行えます。ラバーグリップなので持ちやすくなっております。
用途金属・木材・プラスチックの切削、研磨、ガラス彫刻、みがき・よごれ落とし、サビ落としなどに。 付属品電源トランス 1個、ハイスビット×2種類各1本、ダイヤモンドビット×2種類各2本、軸付砥石×2種類各1本、切断砥石×5枚、純毛バフ×1枚、ワイヤーブラシ×1枚、専用シャフト×1本、専用ビットケース×1個、スパナ×1本、コレットチャック【Φ2.35mm、3mm用】各1個(Φ2.35mm用は本機に装着されております) 消費電力(W)20 太さ(Φmm)33.5 トランス(電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分)15
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです! オービダルサンダとは? ⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。 本体品機能 ◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。 ◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。 ◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。 ◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。 ◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。 ◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~8600 運転時間(分)約15(無負荷時) 定格電圧(V)DC10.8 使用温度範囲(℃)0~40(充電池) 充電器入力AC100V ホワイト 関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
1台
8,098 税込8,908
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります