電動工具 :「バキュームクリーナー」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です。
用途床にこぼれた水等に適した湿式ゴム式ノズルです。
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S
質量(g)1000
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍
材質(本体)ABS樹脂
電圧(V)DC7.4
回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500
電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh
本体寸法(mm)130×82×35
本体質量(g)300
使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11
風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31
充電電流(A)2(2.5Aまで)
充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・VAC-1050M・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920A・KVC-920S・VAC-920
寸法(mm)306×209×85
質量(g)272
タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ドライノズル)
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
新興製作所バキュームクリーナー用交換部品です
用途長さ約480mmの延長管です。2本セットです
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、VAC-1050M、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920A、KVC-920S、VAC-920
1袋(2本)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種VAC-950K・VAC-1050H・VAC-1050L・GTVC-980・GTPC-1080・KVC-920S
タイプバキュームクリーナー用アタッチメント(ホース)
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。角や狭いところ、天井敷居等に便利な毛付すき間ノズル。
適合機種VAC-950K、VAC-1050H、VAC-1050L、GTVC-980、GTPC-1080、KVC-920S
寸法(mm)160×20×300
質量(g)60
タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
用途新興製作所バキュームクリーナー用交換部品。
適合機種KVC-920B・VAC-950K
寸法(mm)260×30×360
質量(g)160
タイプバキュームクリーナー用アタッチメント
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
業務用クリーナー
用途汚れに泡をスプレーでき、バキュームクリーナーの表面や内部コンテナ内も液だれしにくく、効率よく洗浄できます
トラスコ品番701-7021
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業
バッテリー容量(Ah)5×2個
充電時間(時間)約1
電圧(V)36
音圧レベル(dB)67(A)
材質コンテナ:プラスチック
容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5
ホース長さ(m)吸引ホース:1.3
吸引ホース径(mm)32
パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32
質量(kg)6.6
付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個
仕様最大パワー:300W
長さ(mm)260
幅(mm)216
高さ(mm)496
適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1箱(10枚)
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1セット
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1個
¥5,698
税込¥6,268
7日以内出荷
フィルター交換は,ねじを外しフィルターをスライドさせて入れ替えます。
バキュームクリーナーの目詰まりを軽減します。
用途TRITONダストコレクターDCA300専用交換フィルター
材質(フィルター)不織布
材質(枠)プラスチック
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
コードレス背負い式バキュームクリーナー BoostiX36V専用のオプション部材です。
バッテリーリチウムイオン
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ
付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500
本体質量(kg)1.3
風量(m3/min)最大 約3.2
最大風速(m/s)約80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。