電動工具 :「バッテリー充電器 急速充電器」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
農機具などのバッテリーの充電やセルスタートに使用できます。
入力電圧(V)100
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日動工業急速充電器
大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 電線仕様-長さ(m)2 使用環境温度(℃)-5~40 保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタット ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 適合バッテリー12V/24V
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却機能付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途リチウムイオン電池の充電、背負式電源の充電 充電電圧(V)14.4-36
1台ほか
22,980 税込25,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 注文コード46745957の充電器と比べて充電時間が半分に短縮できる急速充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。 質量(kg)0.7 コード長さ(m)1.8 出力電圧(V)20 入力電圧(V)100 出力電流(A)5 充電時間(分)30(MOKBP-2.0Li)、60(MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

バッテリーパワープラス 36Vリチウムバッテリー用の急速充電器。 最大の充電供給により、急速充電が可能です。LEDによるインジケータにより動作ステータスが把握できます。 スタンバイモードでの低エネルギー消費により、壁にも取り付けることができます。
仕様36Vバッテリープラットフォーム 質量(kg)0.9 電流(A)(充電時)6 電源(充電器用)100-240/50-60(V/Hz) 電源コード(m)1.2 バッテリーリチウムイオン アズワン品番64-8861-71 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)192×136×81
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

工進スマートシリーズ用急速充電器 18Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゼノアの急速充電器は、BLi200ZR バッテリーを30分で80%、50分で100%と非常に高速で充電します。
充電時間(分)BLi200ZR バッテリー:30(80%)、50(100%)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

18Vバッテリー・急速充電器のセット。全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能。お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供。充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示。できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)。持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工進スマートシリーズ用急速充電器 36Vバッテリーの充電にお使いいただけます。
用途交換・補修用として
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。
用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電 質量(g)700 定格電圧(V)18 出力電圧(V)DC20 入力電圧(V)AC100 出力電流(A)5 電源コード(m)1.8 バッテリーリチウムイオン 充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75 入力電力(W)125
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1個ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V 5.0Ah電池とリチウムイオン専用充電器がお得なセットで新登場。 きわだつスタミナ、5.0Ah。充電1回で驚きの作業量。 充電器1台で4種類の電圧に対応。
セット内容5.0Ah(LJタイプ)リチウムイオン電池EZ9L54、スライド式リチウムイオン電池専用急速充電器EZ0L81 バッテリーリチウムイオン電池
1セット
29,980 税込32,978
当日出荷

2口急速充電器、マックパックタイプ3のセット品
1台ほか
60,980 税込67,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

人を自由にする新しいバッテリー エレインバッテリーシリーズ互換。かさばるバッテリーはこの1台でコンパクトに。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き
用途ELEINシリーズ専用バッテリー YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 電池パック スタートキット 急速充電器 リチウムイオン バッテリー 電池 充電池 充電時間(時間)約2
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

急速充電器DC40RA、マックパックタイプ2のセット品
1台ほか
50,980 税込56,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK11充電インパクト、ドリルドライバー用急速60分充電器です。SK11リチウムイオンバッテリー用18V-2.6Ah充電器です。
用途18V-2.6Ahリチウムイオンバッテリー用充電器。 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)18
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

大型LEDランプ表示付きです。 電源コード巻き取り式です。 マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
トラスコ品番149-1576 質量(kg)0.7 種類充電器 消費電力(W)220 消費電力(VA)220
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
寸法(mm)499×262×107(BSL36B18X 装着時) 質量(kg)7.4(サイドハンドル装着時) 電圧(V)36 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250~500 モーター直流ブラシレスモーター 最大穴あけ能力(コアビット)(mm)105 最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)40 シャンク形状SDSmax シャンクタイプ 蓄電池タイプマルチボルト蓄電池 関連資料(0.43MB) 振動3軸合成値(m/s2)(回転+打撃)10.3、(打撃)10.1
1台
88,980 税込97,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムイオン電池(3.6V)、ニカド電池(2.4/3.6V)に対応
トラスコ品番307-2321 質量(g)570 消費電力(W)33 充電時間(分)【EZ9L10】約15:実用充電時(約80%)約30:フル充電時
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分 アズワン品番65-2226-85
1個
24,900 税込27,390
8日以内出荷

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「手軽に速く、ムラのない仕上がり」 AC100V品を超える速さをコードレスで 従来製品より1.2倍のかくはんスピード! 定速度制御により高負荷でも回転が落ちにくく高粘度材料も早く混ぜられます。 高粘度・低粘度の材料に合わせてシフトレバーで回転数を変更可能 本体へのかくはん材付着を防止するラバーシールド搭載 電池接続部へのかくはん材付着を防止するバッテリーカバー搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途塗料・モルタルなどのかくはん 質量(kg)2.9(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速時)0~500/(高速時)0~1200 スクリュー径(Φmm)200(最大使用可能スクリュ―径)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

36Vコードレス鉄筋カットベンダ HiKOKI(日立工機) 動画あり
世界初!鉄筋をコードレスで「切る」と「曲げる」の1台2役!。新36V(マルチボルト)電池搭載でどこでも使えます。曲げ角度はダイヤルで無段に設定が可能です。手動による曲げ角度の微調整も可能です。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
能力材質:SD295・SD345、鉄筋:D10・D13・D16 モーター直流ブラシレスモーター 最大加工能力【同時加工可能本数】(切断)D10mm:2本/D13mm:1本/D16mm:1本、(曲げ)D10mm:3本/D13mm:2本/D16mm:1本 曲げ角度(°)0~180(無段階)
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃 仕様連動機能なし 質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時) タイプ乾湿両用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25 ホース内径(Φmm)38 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)1.5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15(吸水は12)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vコードレスボード用ドライバ HiKOKI(日立工機) 動画あり
思い通りに打つ、この軽さ。 浮き沈みのないキレイな仕上がり クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。 操作性向上で疲れにくい 業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。 スイッチを無接点化し耐久性をUP! 別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254 幅(mm)79 適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 質量(kg)1.6(BSL36A18装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーターブラシレスモーター 能力(mm)ドライウォールねじ:4 充電時間(分)約25 1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
1台
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思い通りに打つ、この軽さ。浮き沈みのないキレイな仕上がり ※クラッチプレートの大型化とモーター改良で動作が安定、ねじの浮き沈みを大幅に改善しました。操作性向上で疲れにくい ※業界最軽量0.9kg 業界最短ボディ254mm 重心バランス向上。スイッチを無接点化し耐久性をUP!。別売りのバッテリアダプタ使用で電池の重さもきにならない(500g) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)254 幅(mm)79 高さ(mm)202(電池装着時) 適合ビット(mm)No.2プラスビット:全長45mm 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 付属品フック、No.2プラスビット(本体装着) 質量(kg)1.6(BSL36A18装着時) グリーン 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 モーターブラシレスモーター 全長×全幅W×全高(mm)254×79×202 能力(mm)ドライウォールねじ:4 蓄電池形名BSL36B18 充電時間(分)約25 1充電当たりの作業量約2000本(石膏ボード9.5mm+鋼製下地0.5mm×Φ3.5mm)
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

余裕の作業量!1充電当たりの切断回数約920回 軽量ボディ3.0kgを実現 切断回数約10,000回!上手に使えば約20,000回の切断も可能です。 正逆切替ボタン付で噛んだ全ねじも取り外し可能 六角棒スパナ(付属)を収納 LXPKZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18 ストローク数(min-1[回/分])30 付属品六角棒スパナ、W3/8カッタ、急速充電器、バッテリー、ケース 質量(kg)3 切断能力(mm)全ねじ(軟鋼)W3/8、W5/16、M10、M8、M6、(ステンレス)W3/8 バッテリーリチウムイオン 切断寸法(mm)(最小)24
1台
83,980 税込92,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃 仕様連動機能あり 質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時) タイプ粉じん専用 電圧(V)36(マルチボルト蓄電池) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369 吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25 ホース内径(Φmm)28 風量(m3/min)3.5 ホース長さ(m)5 連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時 適合バッテリーマルチボルト蓄電池 集じん量(L)15
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさを大幅に向上。トップクラスの切断スピード! 高回転モードでスピードも粘りもアップ。 造作丸のこ同様のダイカスト製ベベルピースを採用し高剛性・高精度を実現。 「新」平行度微調整構造によりスムーズなベースの上げ下げを実現。 サブレバー採用でリンクを仮固定でき、切込み深さが調整しやすい。 スイッチロックにテーパ形状を追加し、より押しやすく。 LED先つけ機能搭載で、のこ刃を回すことなくLEDが点灯。 新構造ワンタッチ着脱ダクトアダプタが標準付属。 別売のダストバッグを取り付けての集じん作業も可能。 スーパーチップソー黒鯱が標準付属。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材の切断 質量(kg)3.2(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])高回転モード:5600、仕上げモード:4300、サイレントモード:2000 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)66 使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付) 取付穴径(Φmm)20 関連資料(1.31MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YARDFORCE 24Vコードレスシリーズ共通【大容量】バッテリー (残量ケージ付)。従来の24Vリチウムバッテリーが4.0Ah大容量にパワーアップ。大容量4.0AHで2倍長持ち。120分急速充電可能。残量のわかるゲージランプ付きです。YARDFORCE製品の24Vシリーズ コードレス電動機器に対応します。※充電器別売 (注文コード:75855387 24Vバッテリー専用充電器 型番:XH2500-1400WJにて対応)。・その他メーカーの機種への適合はありません。
適合PSE適合認証済バッテリー 適合機種CH602-JP / LEC20-JP-B / CMD30-JP / LBC13-JP / LSC18-JP / LSC30-JP / LWC02A-JP / LAC25-JP / LSC21P-JP / LSC17-JP セット内容バッテリー本体 質量(g)約800 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 入数1
1個
12,090 税込13,299
6日以内出荷

付属品:急速充電器、電池パック(14.4V・5.0Ah)×2個、樹脂ケース。14.4V/18V両方の電池が使える充電ドリルドライバー。ブラシレスモーター。スピードコントロール機能、正逆転、ブレーキ、18段クラッチ、手締め機能付、LEDライト付。窯業系サイディングから金工・木工の穴あけまで、作業用途に応じてモーターのスピード、パワーを最適コントロール。「Smart BL」搭載で回転数とトルクを最適化、軽負荷作業をスピードアップ。タップ立てがスムーズ、「タップ」モードを新搭載。タップ立ての途中、正転から逆転への切り替えにスイッチ操作が不要。自動で切り替えるので、ドリルタップ穴あけがより簡単、より正確。本体を軽量化し、取り回しやすさを向上アルミチャックの採用などで、より軽く、取り回しやすいボディを開発。予備ビットの収納スペースを確保本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納可能。長期使用による先端工具のすべりを抑制チャックの爪に摩耗に強い超硬チップをロウ付け。先端工具の保持力を長期間維持先端工具をキレイに収納。長い木工ドリル、厚みのあるホールソーや錐、長短のビット、小さなネジ類など、大きさや形状に合わせた整理、収納が可能
仕様樹脂ケースセット 質量(kg)1.85 能力金工ホールソー:Φ33mm、木工:~Φ38mm、木ねじ:~8mm、テクス:~6mm、小ねじ:~M5 チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力《Highモード》木ネジ・米松(4.1×25)約1600本 穴あけ能力《Highモード》ホルソーSPC(21×1.6)約35穴 《Highモード》木工・米松(15×120)約160穴 《Highモード》木工・米松(21×120)約100穴 バッテリー14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah クラッチ作動トルク18段切替(約0.5~4.4{5~45kgf・cm}まで約0.23{2.36kgf・cm}きざみ) 防塵防水性能IP56 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【弾性体締付トルク】高速:10(102)、低速:28(286)【剛性体締付トルク】低速:40(408) 充電器電圧(V)AC100 充電時間(分)約60 サイズ(mm)189×68×246(H) 適正回転数(回転/分)高速:70~1450、低速:30~430
1台
87,800 税込96,580
翌日出荷

1台ほか
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CL003GRDW 充電式クリーナ マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA付き 吸込仕事率(W)パワフル:100、強:60、標準:35、エコ:15 集塵容量(L)0.25 連続使用時間(分)パワフル:約16、強:約25、標準:約40、エコ:80 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)約19(実用)、約28(フル) 関連資料(6.4MB) 商品タイプ本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ブースティクス(BOOSTIX 36V)はHEPAフィルター付き集塵機として各種工具と接続可能!電動ディスクグラインダー(塗膜除去、Uカット、切断等)、ハンマードリル等の集塵機としてご使用いただけます。各種工具の集塵カバーとの接続により、優れた除じん性能を発揮します。アスベスト集塵作業などに最適のコードレス背負い式(持ち運び式)バキュームクリーナー。快適に持ち運びができる究極のモバイルクリーナー!アスベスト対応掃除機です。36Vリチウムイオンバッテリーで駆動。コードレスでストレスのない作業が可能に。階段や公共交通機関の車両、映画館や劇場などの座席がある大きなホールや工事現場の清掃に最適です。軽量で持ち運びに便利なので長時間の作業が可能です。チェストストラップを備えた保護パッド入りのショルダーベルト、ヒップベルトは人間工学に基づきデザインされており、作業者の体への負担が軽減されます。適切に設計されたキャリングシステムにより、背中とクリーナー本体の間に適度な隙間が確保されることで、空気を循環させる効果があり、熱のこもりを防止します。電源が取れず、動きが取りづらい工事現場内での作業に活躍します。HEPA14フィルターバッグを装着しているので細かな粉塵もしっかりキャッチできます。18Vバッテリーを2個直列接続し、最大42分(ECOモード時/スタンダードモード時=28分)の動作時間を保証します。バッテリーパックの充電は2個同時充電が可能な急速充電器(デュアルクイックチャージャー)で約1時間です。長寿命で優れた作業効率を誇るブラシレスECモーターを採用。
用途工事現場内、作業現場内、狭い入口、通路、階段、部屋、車・トラックの車内での作業 バッテリー容量(Ah)5×2個 充電時間(時間)約1 電圧(V)36 音圧レベル(dB)67(A) 材質コンテナ:プラスチック 容量(L)コンテナ:6(総量)、フィルターバッグ:5 ホース長さ(m)吸引ホース:1.3 吸引ホース径(mm)32 パイプ径(Φmm)吸引パイプ:32 質量(kg)6.6 付属品ステンレス製伸縮パイプΦ32mm、吸引ホース1.3m、フィルターバスケッ、HEPA14フリースフィルターバッグ、隙間/ブラシノズル、コンビノズル280mm、固定フック、急速充電器(デュアルクイックチャージャー)、リチウムイオンバッテリー18V5Ah2個 仕様最大パワー:300W 長さ(mm)260 幅(mm)216 高さ(mm)496 適合バッテリーリチウムイオン(18V、容量5Ah×2個)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在 セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC36V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。インパクトドライバー仕様:。・バッテリー:リチウムイオン(36V/2.5Ah)。・最大トルク:200N・m。・締付能力:小ねじ:4~8mm、普通ボルト/M5~M16、高力ボルト/M5~M14、テクスねじ/Φ3.5~Φ6、コーススレッド/22~125mm。 ※Bluetooth搭載。・充電時間:実用充電/約19分・フル充電/約25分。・充電器:AC100V。・全長×高さ:118mm×243mm(EA813HF-21A装着時)。・ヘッド長:111mm。・センターハイト:29mm。・重量:1.6kg(バッテリー装着時)。・IP規格:IP56(防じん/防水)。・先端形状:二面幅6.35mmビット挿入形状。・LEDライト:白色LED(9灯)。・モーター:直流ブラシレスモーター。・カラー:アグレッシブグリーン。・付属品:バッテリー×2、急速充電器(冷却機能付き)、収納ケース、電池カバー×2、力こぶビット85mm(スレンダータイプ)。・”トリプルハンマ”と電子制御により、”使い易さ”とハイパワーを両立。・低速時、弱打撃での微調整が可能で作業性が向上。・HiKOKIアプリを使用して5つの設定を5段階で調整できます。(スイッチの遊び、最低回転数、最高回転数、ソフトスタート、低速域の幅)。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)200 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36 充電時間(分)実用約19、フル約25 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
83,200 税込91,520
8日以内出荷

ESCOオリジナルセット品。インパクトドライバーに先端工具をセットしたESCOオリジナルセット。セット内容:。・DC14.4V 充電式インパクトドライバー。・5本組 (+)#2 衝撃吸収ビット。・1/4”×150mm ビットホルダー。・5本組 鉄工用ドリル(六角軸)。インパクトドライバー仕様:。・用途:小ねじ・小径ボルト・テクスねじなどの締付け、取りはずし。・バッテリー:リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)。・充電時間:約30分。・締付能力:小ねじ/4~8mm。普通ボルト/M5~M16。高力ボルト/M5~M14。テクスねじ/Φ3.5~6mm。・最大トルク:172N・m。・無負荷回転数:ソフトモード/ 0~900rpm。ノーマル・パワー・テクスモード/ 0~2,800rpm。・打撃数:ソフトモード/ 0~1,800回/分。ノーマル・パワーモード/ 0~3,900回/分。テクスモード/ 0~1,900回/分。・防じん・耐水機能:IP56。・サイズ:127×29×237(H)mm。・重量:1.3kg(バッテリー装着時)。・付属品:急速充電器(冷却機能付き)、樹脂ケース、バッテリー×2個、電池カバー。・新打撃機構トリプルハンマ搭載。・カムアウト軽減(ACS機能)ネジ頭をつぶしにくく、作業効率アップ。・2.3Lの大容量小物入れ付ケース。・無段変速、正逆転、LEDライト、電池残量表示付。5本組 衝撃吸収ビット:。・サイズ:(+)#2×65(1本)、(+)#2×85(2本)(+)#2×110(2本)。・六角シャンク:6.35mm(1/4”)。・溝長:13mm。・材質:クロム・モリブデン・バナジウム鋼(ビット)。アセチ(樹脂)。・マグネット付。・欠けに強い衝撃吸収ビット。・特殊熱処理加工による脅威の耐久性。ビットホルダー:。・六角対辺:1/4”。・全長:150mm。・届かない箇所や奥まった箇所のねじ回しや穴あけ作業に最適。・鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度アップ。・サイズによってカラーが異なります。・ボックスビット、ホールソーは使用できません。5本組 鉄工用ドリル(六角軸):。・サイズ:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0mm。・六角シャンク:6.35mm。・材質:HSS(ハイス鋼)。・X型シンニング加工(2mm以上)。・対応被削材:鉄工、アルミ、真鍮など。・インパクトドライバーに使用可能です。
仕様ESCOセット 最大トルク(N・m)172 打撃数(min-1[回/分])ソフト:0~1800、パワー:0~3900、ノーマル:0~3900、テクス:0~1900 無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~900、パワー・ノーマル・テクス:0~2800 締付能力(普通ボルト)M5~16 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 締付能力(高力ボルト)M5~14 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)DC14.4 充電時間(分)約30 締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1セット(1セット)
78,100 税込85,910
8日以内出荷

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

CL003GRDO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 動画あり
付属品バッテリBL4025、急速充電器DC40RA 吸込仕事率(W)100 連続使用時間(分)80 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流36(満充電時:40) 充電時間(分)実用:約19/フル:約28 関連資料(6.4MB) 集塵容量(mL)250 商品タイプ本体+バッテリー
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])高速:14000、低速:11000 関連資料(2.19MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります