電動工具 :「ロンググラインダー」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
NORTON社製カッティングホイール使用!
高張力鋼板もストレスなく切断が可能です。
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)10
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)1/4
外径(mm)L:350
1本
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
コンパクトなギアハウジングで、狭い場所でも切断可能!
安全なグリップで作業効率もUPします!
回転数もグリップの摘み一つで簡単に切り替え可能。
フレキシブルな角度調整(9段階)が可能。
低ノイズ設計で、スムーズ作業!
仕様ディスクカバー:9段階で角度調節可能
ディスク径(Φmm)内径10/15(付属) ※使用可能最大直径105
回転速度(min-1[r.p.m])最大スピード:14000
エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.49~0.68(5~7) ※推奨
エアーインレット(インチ)1/4
外径(mm)L:354
1本
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5709
全長(mm)202.5
適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)21.8
対応モータDMT40、DMT20
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
スリムタイプ(DSM32)を更に延長した、クラス最長のアタッチメントです。
遠心力を利用して切粉を排除するトリプルガード構造で優れた防塵機能を実現します。
工具交換はスパナ締めで確実なチャッキング。
用途面取り、バリ取り、磨き(深穴・細穴・狭所)
付属品スパナ、コレットチャック
適合(モータ)40k、20k
回転速度(min-1[r.p.m])(最高・連続)40000、(使用可能))1000~40000
適合コレットΦ1.0~Φ3.175
コレットチャック寸法(Φmm)3.0
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。