電動工具 :「充電式 ポンプ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ
コンパクトボディに充実の機能
LEDライト付
バックライト付
ホース収納可能
各種アダプタ収納可能
温度保護機能付
使用中、本機やバッテリの温度が高温になると
本機保護のためモータが自動停止します。
[約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
幅(mm)74
質量(kg)1.1(BL1015装着時)
高さ(mm)173
奥行(mm)235
吐出量(L/min)10.0(200kPa時)
作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回
ホース長さ(mm)650
最大圧力(kPa)830[121PSI]
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
付属品英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)650
充電式のため、エアーや電源の供給がない現場での作業に適しています。
LEDライト付きのため、作業時の手元が明るくなります。
3種類のノズルが付属しておりますので、自動車やバイク、自転車、レジャーでのボールやビニール製品などの空気入れに使用できます。
用途自動車や自転車、レジャー用品などの空気入れに
付属品自転車タイヤ用ノズル、ボール用ノズル、ビニール製品用ノズル
幅(mm)67
質量(kg)0.77
高さ(mm)220
奥行(mm)175
シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
本体寸法(mm)L175×W67×H220
空気使用量(L/min)12
連続使用時間(分)15
バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
ホース長さ(mm)約 500±30 mm
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(18.7MB)
設定圧力(kPa)~1100
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター
電圧(V)18
エア流量(L/min)40(0PSI時)
最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター
寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162
質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む)
流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
¥14,880
税込¥16,368
当日出荷
充電式真空ポンプの専用ケース。ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)2.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×235×220
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
パワフル吹き飛ばし
スピーディーな空気入れ&空気抜き
8種類のアタッチメントで空気を吹く、入れる、抜く
18Vバッテリ仕様 新登場
モータ制御の最適化により40Vmax同等のパワーを実現。
ハイパワーブラシレスモータ搭載
4段階風量切替、無段変速トリガ
ワンタッチノズル交換:ノズルを押し込むだけで取付け、回すと取外し
空気抜きも可能:吸入口にエアベントホース(空気抜きホース)を接続してご使用ください
粉じんが多い場所での作業に:標準のフィルタカバーを外しフィルタCを取付け
用途建設現場に、アウトドアに、園芸作業に
付属品ノズル3・ノズル7・ノズル13・フレキシブルノズル6・フック・ワイドレンジノズル・ピンチバルブノズル・エアベントホース・ラバーアタッチメント20-30・ラバーアタッチメント65・フィルタC
種別本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)
質量(kg)1.4※BL1860B装着時、ノズル非装着時
風速(m/s)200(最大)、163(平均)※ノズル7装着時。モード4使用時
最大風量(m3/min)1.1※ノズル類非装着時。モード4使用時。
バッテリー電圧(V)18
真空度(kPa)10.3(最大)※空気抜き用途時
風圧(kPa)29.7(最大)※ノズル7装着時。モード4使用時。
適合バッテリーリチウムイオン
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)179×92×297※BL1860B装着時、ノズル非装着時
1充電当たりの作業量BL1860B装着時:モード1/約55分、モード2/約30分、モード3/約20分、モード4/約15分
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
8種類のアタッチメント(標準付属品)で空気を吹く、入れる、抜く
ハイパワーブラシレスモータ搭載
パワフル吹き飛ばし&スピーディーな空気入れ、空気抜き
用途作業後の切粉飛ばしに、フィルタ清掃、工具の清掃、水滴の吹飛ばし、機械の清掃、浮輪やビーチボールの空気入れ、プールの空気抜き、布団の圧縮
質量(kg)1.5(BL4025装着時・ノズル非装着時)
タイプトリガー式
電圧(V)直流36(40Vmax)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×94×300(BL4025装着時・ノズル非装着時)
風速(m/s)200(最大)、163(平均)
最大風量(m3/min)1.1
真空度(kPa)10.3(最大)
風圧(kPa)29.7(最大)
1充電当たりの作業量(ノズル類非装着時)モード1:約50分、モード2:約25分、モード3:約17分、モード4:約13分
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ
仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa
付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)
質量(g)750
定格電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222
使用環境温度(℃)10~35
ホース長さ(mm)500
圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ
付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)430
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106
最大吐出量10
連続使用時間(分)(目安)約20
単位bar/kPa/PSI の3種切替機能
バッテリー容量(Ah)3
圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI
充電時間(時間)約3
ホース長さ(cm)(圧力)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)
用途空気入れ、空気抜き
仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋
質量(g)350
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100
最大圧力(bar)0.03/0.5psi
ホース長さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ
付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用)
質量(g)420
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75
最大吐出量(L/min)(無負荷)30
単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能
ホース長さ(cm)圧力:67
RoHS指令(10物質対応)対応
空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

充電式エアーポンプ 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥3,490
税込¥3,839
LEDライト付、設定圧力オートストップ機能付、見やすいデジタル表示
用途自動車や自転車のタイヤ・ボール・ビニール製品等の空気入れに
定格電圧(V)AC100
モーター電圧(V)DC14.4
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約70
セット内容ハンディエアーポンプ本体 ×1、自転車タイヤ用ノズル ×1、ビニール製品用ノズル ×1、ボール用ノズル ×1、収納袋 ×1
質量(kg)0.7(バッテリー含まず)
電源(V)14.4
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
出力電圧(V)DC5、バッテリー:DC14.4
出力電流(A)1
連続使用時間(分)約15
電池リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)14.4
ホース長さ(mm)500
設定圧力(kPa)30~1100
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。
*2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比)
最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載
計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断
1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能
IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能
バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化
PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時)
フィルター圧力:PFM
電源電圧(V)18
流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4
アズワン品番65-0279-86
供給空気圧(bar[psi])700[10000]
1台
¥629,800
税込¥692,780
7日以内出荷
ポータブル3in1乾湿両用掃除機ボッシュDIY18VシリーズボッシュDIY電動工具と接続して吸じん器としても使用可能空気入れ機能付き。バッテリー残量LEDインジケーター付き。
用途普段のお掃除から濡れたところのお掃除に エアベッドやレジャー用品などの空気入れに
電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
集塵容量(L)8(乾式)、3.8(湿式)
連続使用時間(分)4(ハイパワー)6(エコモード)/※作業環境による(Ah)
商品タイプ本体
真空度(hPa)92
質量(kg)3.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×295×376
付属品パイプ3本(2609256F61)、ホース1.8m(2609256F29)、ペーパーバック1枚(2609256F68)、フィルター(2609256F65)、ノズルアダプター(2609256F28)、すき間ノズル(2608000661)、床用ノズル(2609256F62)、空気注入/排出ノズル(2609256F64)、ハンドルノズル(2609256F31)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。
付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)
トラスコ品番417-9664
セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)
寸法(mm)ふところ:40
穴径(Φmm)(最大)20
最大穴あけ能力(mm) 鉄工20
バッテリー電圧(V)36
最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20
長穴(mm)(最大)14×21
最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大45mm(1590 Falcon)ACSR、および12.7mm(1/2"")EHSガイワイヤーを切断可能
2本の指で開閉することができ、クラス3グローブで作業を円滑に進めることが可能なジョーデザインを採用
ワイヤーが自動的にジョーを閉じるため、ハンズフリーで簡単にミッドスパン切断が可能、最高の操作性を実現
最速のトランスミッションワイヤー切断を可能にするパワフルな9T油圧ポンプ搭載
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
仕様5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+
付属品ケース、六角レンチ
質量(kg)5.6(本体のみ)、6.0(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
出力(t)9
角度調整範囲ヘッド:340°
アズワン品番65-0279-89
最大切断径(Φmm)銅:44mm / アルミニウム:44mm
切断速度(秒)7.7
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
最大750mm2の銅を切断可能
15kVケーブル内蔵
ワイヤレスリモート:作業員がBluetooth接続を介してワイヤレスで遠隔操作が可能
ワイヤレスリモートでツールの接続が完了すると、緑色のLEDライトが点灯します。
ローカルからリモートカットモードへの切り替えが瞬時に可能
バランスの取れたデザイン、ハンドル、ツールハンガーにより、ヴォールトでのセットアップがこの上なく簡単です。
トレンチへのアクセスが容易なオープンジョーデザイン
完全閉鎖型の高速の油圧式ポンプ、ブラシレスモーター、REDLINKエレクトロニクス、REDLITHIUM-IONバッテリーが厳しい現場環境において作業員からの高い信頼を得ます。
MILWAUKEE ONE KEY テクノロジー搭載:作業員はツールの使用状況を確認し、推奨されるメンテナンスの通知を受信することで情報をワイヤレスでクラウドに同期できます。
仕様ワイヤレスリモート操作:あり、ワイヤレスリモート操作最大距離:25m、5.0Ahバッテリー装着時の切断数:100+
付属品ケース、リモコン
質量(kg)7.2(本体のみ)、7.9(5.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
出力(t)9
角度調整範囲340°
アズワン品番65-0279-88
最大切断径(Φmm)銅:75mm / アルミニウム:75mm
切断速度(秒)9.5
1台
¥399,800
税込¥439,780
7日以内出荷
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚
寸法(mm)120×75.3×42.3
質量(g)433.5
電流(A)2
モーター7.4V 390 18000RPM
入力電圧(V)【充電】DC5±5%
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)3
動作温度(℃)-10~50
差込口【充電】USB Type-C
標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース
取扱説明書(1.38MB)
1個
¥58,980
税込¥64,878
5日以内出荷
繰り返し使える充電式ミニ強力エアブロワー。噴射/吸引を一体化した多機能な設計で超強力&無段階に風量調整ができます。本体はどの向きでも使用可能で逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば連続噴射ができ、風力調整もできるので快適に使用できます。電源ONの状態で約5分程度、そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります。付属のUSBケーブル(Type-C)で充電でき約2時間の充電で約15分(強)使用できます
用途様々な場所で大活躍!!。オフィス:OA機器(デジカメ、キーボードの隙間)、PC周り、卓上のホコリの吹き飛ばし等。自宅:エアコンのフィルター、サーキュレーター、サッシの溝の泥や汚れ、家具の隙間、衣服についた花粉やホコリ。車:車内掃除や洗車後の水滴の吹き飛ばし。アウトドア:屋外テーブルの砂やゴミ、水分の吹き飛ばし。工場等:製造時や組立時にでるゴミ等の吹き飛ばし、鋸作業の木くずや穴あけドリル作業の切粉。6種類のノズルとカップをつけて幅広く使用できます。噴射モード:塵やホコリ等のたまりやすい場所の掃除に最適です。吸引モード:付属のダストカップを装着してOA機器や車内の掃除等、細かな塵やホコリの吸い取りに便利です。その他空気入れ/空気抜け:付属のエアーノズルやバキュームノズルを装着して浮き輪やビニールプール、布団圧縮袋の空気入れ/空気抜きが楽にできます。自動電源OFF機能:電源ONの状態で約5分程度そのまま操作がないと自動で電源がOFFになります
材質ABS・PP
質量(g)約225
消費電力(W)最大モーターパワー 80
騒音値(dB)最大88
風速(m/s)最強風:40、最弱風:8(無段階)
バッテリーPSE認証バッテリー リチウムイオン電池 7.4V 2000mAh
回転数最強風:110000rpm/最弱風:23000rpm(無段階)
充電時間約2時間(5V 2Aでフル充電時)
寿命充電サイクル寿命:約300~500サイクル
使用環境温度(℃)‐10~50
アダプター型式5V 2A(付属していません)
サイズ(mm)高さ約140×幅約106×奥行約40
USBポート入力:TypeC、出力:USB A(80cmコード付属)
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190
トラスコ品番868-3836
質量(kg)2.7
能力T型コネクタ T20~T190mm2
適合アダプタETS190-AD
1台
¥95,980
税込¥105,578
9日以内出荷
T型コネクタ、六角圧縮兼用のヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮、六角圧縮に。
適合ダイス(T型コネクタ用):T240-D20NC、T240-D26NC、T240-D44NC、T240-D60NC、T240-D76NC、T240-D98NC、T240-D122NC、T240-D154NC、T240-D190NC、T240-D240NC
トラスコ品番149-3899
質量(kg)2
能力T型コネクタ T20~T240mm2
適合圧着ダイス六角圧縮用:400A-CU8-14-12、400A-CU22-38-14、400A-CU45-70-19、400A-CU75-100-23、400A-CU110-125-26、400A-CU150-29
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
トラスコ品番852-0397
1個
¥96,980
税込¥106,678
翌々日出荷
厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番149-3900
幅(mm)196
質量(kg)2.5
高さ(mm)97
奥行(mm)60
能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。
トラスコ品番160-7827
質量(kg)1.3
1セット(2個)
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。
質量(kg)2.9
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
Φ18×6t(SS400)まで対応しています
Φ11ポンチダイスが付属しています
用途端子圧着工具。
トラスコ品番852-2407
1台
¥94,980
税込¥104,478
翌々日出荷
ボッシュDIYガーデンツール共通のリチウムイオンバッテリー採用です。幅139mmの軽量スリムボディです。屋外での清掃作業に便利なコードレスガーデンブロワです。作業にあわせて強弱2段階の適切な風速調整が出来ます。ブロワだけでなく、遊具などの空気入れとしても使える便利なノズル付きです。2.5Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約25回(185×76×22cm)/浮き輪約11個(29×25cm)
用途落ち葉などの吹き飛ばし遊具などの空気入れ
仕様連続作業時間(分):高速時約12、低速時約18※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。
セット内容本体、延長パイプ、ノズル、空気入れ用ノズル3種類
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ショート)571×139×219、(ロング)832×139×219
騒音値(dB)94
風速(km/h)185~245
風量(m3/h)高速時130、低速時105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
手軽で小回りが利き、仕事でもレジャーでも活躍します。トリガスイッチを素早く2度引くことで、高速と低速の切り替えができます。吊り下げようフック付きです。カラープレート(別売)がつけられるので、自分好みのカスタマイズができます。使わない時は、エアダスタノズルを本体に収納できます。標準付属アタッチメントで、吹き飛ばし、空気入れ、空気抜きと使用の幅が広がります。LEDライト付きなので、暗所でも使用可能です。配電盤のホコリ取りに、木屑の吹き飛ばしに、電動工具のお手入れに、サッシの汚れに、テントの掃除に、空気入れに、空気抜きに
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。