電動工具 :「切断機」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
チップソーで切るから切断面がキレイ。火花・切断クズが少なくスピーディーにカット
用途アングル・チャンネル鋼・単管パイプなどの切断に
仕様ターンテーブル回転範囲 左45°~0°(直角)~右45°
付属品(チップソー)外径180mm×刃厚1.8mm×刃数40P×穴径20mm
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.3
対応材質鉄工用
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×375×383
切断能力(mm)パイプΦ60
定格時間(分)約30
切断能力(mm)パイプ角50×50
切断能力(mm)アングル60×60
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小形・軽量・高耐久!
握りが重心に近い最適バランス設計!
ケガキ線の見やすいLEDライト付!
ワンタッチ式着脱カバーで切粉の排出もらくらく!
ノコ刃外径(Φmm)180/185
取付穴径(Φmm)20
対応材質鉄工用
回転数(min-1[r.p.m])3700
切断能力(mm)L鋼60×60
切断能力(mm)パイプΦ60.5
切断能力(mm)パイプ角60
切断能力(mm)丸棒板材厚さ12
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)2心・5
質量(kg)4.0
付属品チップソー(180mm コードNo.0032-5635)、保護メガネ、ボックススパナ、ガイド
トラスコ品番360-8701
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。丸鋸のようにデッキプレートや床鋼板が切れる!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
開閉が楽なダストケース。大型ノブで中心をしっかり押さえて隙間なく楽に装着できます。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
きれいな切断面。焼けない、溶けない、バリが出ない。
耐熱に優れた軽合金製ダストケース。
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質鉄工用
刃物外径(mm)180
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)60
回転速度(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)14.0
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267
付属品鉄工用チップソー
質量(kg)4.3
トラスコ品番359-7202
1台
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
切り粉が飛散しない快適切断機。ALCやブロックなどの外壁材から側溝材のコンクリートまで多用途!
握りやすく、滑りにくい ソフトグリップ
明るいLEDライト付(スイッチ連動)。切断方向(ケガキ線)を明るく照らします。
優れた集塵能力。メーカー独自の慣性集塵方式で確実に切り粉をキャッチ。
高耐久設計。
歪や錆に強いステンレス製ベッド
折り曲げに強い電源コード(直径Φ10mm)
集塵量がよく見える、透明ダストケース
掃除機と接続可能
強力1300Wモーター
電気ブレーキ付
対応材質コンクリート用
刃物外径(mm)180
刃物内径(mm)20
最大切込深さ(mm)60
回転速度(min-1[r.p.m])4300
電源(V)単相100
電流(A)14.0
消費電力(W)1300
コード長さ(m)5.0
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×272×267
付属品ダイヤモンドブレード
質量(kg)4.2
トラスコ品番824-7952
1台
¥92,980
税込¥102,278
当日出荷
高効率なブラシレスモーターと高出力なマルチボトル蓄電池搭載により、AC製品並みのハイパワーを実現しました。
コードレスで取り回しよく切断、筋付け作業に最適です。
安全性の向上ブレーキ機能付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)36/18
バッテリー容量(Ah)4.0/8.0
砥石寸法(Φmm)外径180
砥石寸法(Φmm)穴径22
研削砥石寸法(mm)(厚さ)3.1~3.7(レジノイドフレキシブルトイシ)、6(レジノイドトイシ)
質量(kg)4.7(蓄電池素着時)
モーター直流ブラシレスモーター
機能オートモード、過負荷保護、キックバック軽減システム、再起動防止、ソフトスタート、2アクショントリガスイッチ、防じん・防滴構造
全長×全高(mm)531×80(トイシ含まず)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。