電動工具 :「卓上丸のこ用補助ローラ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)8
全長(mm)390
質量(kg)3.8
外径(Φmm)25(ローラー部)
最大荷重(N)1471
高さ調整範囲(mm)50~160
軸方向移動量(mm)10
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
適合高速切断機、卓上丸のこ、卓上スライド丸のこ
軸径(Φmm)8
全長(mm)240
質量(kg)2.7
外径(Φmm)25(ローラー部)
最大荷重(N)1471
高さ調整範囲(mm)50~160
軸方向移動量(mm)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
長尺材の保持に。
耐荷重2500Nの重負荷に対応。
質量(kg)2.7
耐荷重N(kgf)2500
昇降幅(mm)62~150
ローラー径(Φmm)38
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一発昇降機構採用。
ローラーの高さ調整がスピーディに行えます。
質量(kg)2.2
耐荷重N(kgf)800[82]
昇降幅(mm)50~140
ローラー径(Φmm)22
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
軽量小型。クイックレバー採用で高さの昇降がスピーディー。
質量(kg)2.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×180×50~140
耐荷重N(kgf)800(82)
昇降幅(mm)50~140
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
幅広の対象物にも対応する補助ローラーです。高さは50~160mmまで調整可能です。
用途自動カンナ、マイターソーなどでの長尺物加工の補助に。
直径×幅W(mm)ローラー部:25×250
耐荷重(kg)60(静的)
ベース寸法(mm)幅360×奥行180
高さ調整範囲(mm)50-160
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
用途長尺材切断時の材料支持に。
全長(mm)390
質量(kg)2.2
高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140
耐荷重(N)800
1個
¥9,098
税込¥10,008
5日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。