電動工具 :「安全砥石」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×680×440
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
100mm充電式ディスクグラインダー、スリムディスクグラインダー、ディスクグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:100
1個
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
125mm充電式ディスクグラインダー、ディスクグラインダー、スリムグラインダー用。
材質鉄
砥石径(Φmm)適合:125
1個
¥4,600
税込¥5,060
翌日出荷
ボッシュ製ディスクグラインダーに使用可能な切断砥石用保護カバーです。ワンタッチ取付。
材質スチール
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応
仕様スライドスイッチ、LEDライト
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)410
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000
適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
高耐久&ハイパワーモータ。
優れた冷却構造&防じん性能。
さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。
出っ張りのないブラシホルダ。
握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。
操作がしやすいトグルスイッチ。
砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20
消費電力(W)720
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号461
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属の研削
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
砥石径(Φmm)76
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量コンパクトで作業性抜群のミニグラインダーです。エルゴノミクスデザイン採用で誰でも持ちやすいグリップ形状。ブラシレスモーター採用。簡単に位置調整が可能な一体型(切断・研削)砥石保護カバー。安全設計です。
用途金属などの加工
質量(g)500
タイプ金属、プラスチック、レンガ、タイル目地等の切断
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×85×105
ボルト径【フランジ付き固定】M5
砥石取付穴径(Φmm)10
回転数(min-1[回/分])19500
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクググラインダー切断砥石使用時の安全カバー。切断砥石使用中に破損した際に、砥石の破片が飛散することを軽減します。上下カバーで、砥石の半分を完全に覆います。工具不要でカバーの脱着、位置調整ができるクランプ固定式です。
用途ディスクググラインダーSD用安全カバー。
仕様上下カバー付き・クランプ式固定
適合機種SDG-700AC・SDG-800AC・ SDG-1050VS・SDG-800SL
材質鉄
1台
¥689
税込¥758
当日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。握りやすいエルゴノミクスグリップです。細径ボディ、スリップ防止のディンプル加工。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)15
スピンドル径(Φmm)M10×1.5
さらなるパワーと実用性を追求!
ビトリファイド砥石採用。湿度による劣化に非常に強く、砥石を最後まで使い切ることができます。
ライト&アイシールド(左右各々):作業箇所が明るく見やすく、作業者の目を研削屑から保護します(作業時には必ず保護メガネをかけて下さい)。
クーラントトレイ:刃物等の焼け防止に、冷却用の水等が入れられます(水分を拭き取ってから作業して下さい)。
用途刃物の荒研ぎ、鋳物のバリ取りに最適。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3450
研削砥石寸法(mm)(外径)150
研削砥石寸法(mm)(厚さ)16
研削砥石寸法(mm)(穴径)12.7
電源(V)単相100
電流(A)2.8
定格出力(W)250
コード長さ(m)2
全長(mm)375
付属品研削砥石:150-WA60K(A-47818)、150-GC120H(A-47204)スパナ:8-19/10-13(各1本)
質量(kg)9.4
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ブラシレスモーター、ドロップシャットダウン機構、キックバック防止機構、再始動安全機構、Xブレーキ付
砥石別売です。
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)(別売)●充電器:AC100V●充電時間:約25分(80%充電)約35分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:9000rpm●サイズ:358×110(H)mm●重量:2kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、サイドハンドル、樹脂ケース
アズワン品番65-2220-91
1台
¥53,400
税込¥58,740
翌日出荷
安全第一ボッシュディスクグラインダーシリーズです。使い易さと抜群の耐久性を両立しています。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。脱落防止付新保護カバー:万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。サイドハンドル標準装備。4方向ヘッドで切断作業も楽々。カットオフカーボンブラシ:ブラシ摩耗時にコンミテータ―が破損することを防ぎます。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石取付穴径(Φmm)22
スピンドル径(Φmm)M14×2
工具なしで調整できる保護カバーを備えた砥石径100mmまたは125mmのさまざまなボッシュのプロ用ディスクグラインダーに対応するボッシュのフルカバー吸じんガードです。
フルカバー形状によって吸じん性能が向上し、粉じんをほぼ発生させることなく作業することができます。
ガードはディスクグラインダーに直接取り付けられるため、優れた操作性を発揮します。
精度が求められる作業のために切断深さを調整することができ、内蔵ホイールを装備しています。
ダストガードは、ボッシュのプロ用クリック・クリーン吸じんシステムに対応しています。
用途プロ用ディスクグラインダーの吸じんに
トラスコ品番219-4731
適合機種GWS18V-10、GWS18V-15、GWX18V-8、GWX18V-10、GWX18V-15、GWX750-125S
質量(g)700
1個
¥9,198
税込¥10,118
翌日出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等
砥石径(Φmm)125
最大355mmまでの砥石切断機やチップソー切断機に使用可能。火花カバーで火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。差し込むだけで素早く簡単に組立が可能!。丈夫!安心のメイド・イン・ジャパン!。各部折り曲げ加工でゆがみなし!。高耐久のZAM鋼板製と超軽量のアルミ製の2種類をラインナップ。
用途砥石切断機・チップソー切断機での作業時に火花や切り粉の跳ね返りを防ぎ、安全な作業が可能。
収納時寸法(mm)530×352×40
組立寸法(mm)753×350×490
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
付属品1500mmホース
材質スチール
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用することが可能です。切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑えます。
従来切断時に比べ、振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝えるので、エネルギーロスの少ない快適な切断を実現します。片手での作業も可能です。
金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを4インチ・5インチサイズ兼用でご使用になれます。また各メーカーのディスクグラインダーにも幅広く対応します。
用途ディスクグラインダーを安全・快適・万能な切断機へ!
質量(g)780
対応機種日立工機:G10シリーズ(G10B2除く)、PDA-100A、PDH-100H、G14/18DSLマキタ:9533/GA403シリーズ、GA400DRF/DZ、GA402DRF/DZ リョービ:G-104/105/110シリーズ BOSCH:GWS5/6/7/8 100mmグラインダシリーズ、GWS18V-LI
対応刃物:100~125mmチップソー/切断砥石/ダイヤモンドカッター
最大切込深さ(mm)33(刃物径125mmの場合)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可!
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える!
エネルギーロスの少ない快適な切断を実現!
従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える!
片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可!
各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
厚生労働省規格適合品です。
研摩、研削作業時の研削砥石の飛散による災害を防止し作業者の安全を守ります。
各メーカーのディスクグラインダー機種に広く対応しています。
用途ディスクグラインダー用安全カバー
材質スチール
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。ダイヤル式電子無段変速:材料・作業に合わせて回転数を調整できます。2モーションロックスイッチ(国際規格に適合):不意にONになることを防ぐと同時に万一の場合にもOFFにしやすい安全設計です。二重絶縁構造:接地(アース)をせずにご使用になれます。4方向ヘッドで切断作業も楽々です。
用途各種金属等への研磨・研削。タイル コンクリートへの溝入れ。錆び落とし
電圧(V)100
消費電力(W)750
軽量&コンパクト!研削・切断作業を、軽快&パワフルにこなす。125mm ディスクグラインダ。
「工具レス」ホイールカバー。レバーの開閉ひとつで、ホイールカバーの位置調整が簡単に行えます。
優れた防じん性、高耐久構造。握りやすく、滑りにくいソフトグリップ。
砥石などの交換が簡単。スーパーフランジ。
付属品研削研磨36P、ロックナットレンチ35、グリップ36
全長(mm)356
消費電力(W)1050
最大出力(W)1100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)
研削砥石寸法(mm)(穴径)22
カーボンブラシ呼び番号322
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
円形スパイラルダクト管の切断を主目的に開発された機械で、チップソー使用により正確で素早い切断ができます。また、砥石にくらべはるかに火花が少なく安全です。
ハンディスパイラルカッターに安全ストッパーが付きました。
モーター部を上げるだけでロックがかかるので、安全に作業できます。
用途呼径100A~300Aのスパイラルダクト、ボイド管、塩ビ管トミジ管などの切断作業
電源(V)AC100
消費電力(W)700
定格電流(A)7.3
電源コード(m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
仕様【標準消費電力料金】18.9円/h
トラスコ品番858-1802
セット内容サブローラー(VC-SB3)、ダクトキラー(DK110)
幅(mm)425
全長(mm)430
質量(kg)16
高さ(mm)545
切断能力100~300A
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
スリムボディで作業性抜群
シャフトロック機構で砥石の交換が簡単
ハンドル付き(左右取付可能)で長時間の作業も疲れません
安全な二重絶縁構造
仕様二重絶縁構造
付属品鉄工用オフセット砥石(100×6×15mm)、砥石支えワッシャー、砥石押えナット、スパナ、補助ハンドル、交換用カーボンブラシ1セット
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)550
定格時間(分)30
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
金属のさび落とし、切断、塗装はがしなどに活躍するディスクグラインダです!
ディスクグラインダとは?
⇒先端に取り付けるディスクを換えることで研磨やさび取りなど、様々な材料加工を行える工具です。
本製品機能
◎18V:軽量(1.6kg)なのにパワフルで、より本格的なDIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎補助ハンドル:3か所に取り付け可能で、使い方に合わせて変更可能です。
◎ダブルロック仕様:安全スイッチと運転スイッチの同時押しで起動するため誤作動を防止出来ます。
◎取り外し可能砥石:市販の砥石を使用することで、多彩な加工が可能です。外径100×厚さ6×内径15mmの一般鋼材用オフセット砥石が付属しています。※切断砥石は使用できません。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具18Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JDG100-Zにバッテリーは付属しません。
用途サビ落とし。木材の表面仕上げ、金属の鏡面仕上げ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500
定格電圧(V)DC18
関連資料アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
いろんな刃物を砥石面に当てるだけで簡単に、素早く、美しく切れ味がよみがえります。
ダイヤモンド粒子を電着コーティングしているので、鋼やステンレス、セラミック包丁まで研ぐことができます。
用途包丁、ハサミ、小刀、ナイフ、ノミなどの刃研ぎ作業に
付属品砥石(#400)、インナーフランジ用レンチ、アウターフランジ用六角レンチ、防じんマスクx5
材質砥石(母材):アルミ合金
粒度#400
回転数(min-1[r.p.m])2300-2900(50Hz)、2800-3500(60Hz)
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)2
本体質量(g)2000
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)【50/60Hz】Hi 62、LOW 33/Hi 60、LOW 30
砥石寸法(mm)幅:30
砥石寸法(Φmm)穴径20
定格時間(分)10
取扱説明書(1.16MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)390
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
コードレスタイプの為、コンセントから遠い場所での作業、高い場所での作業なども取り回しが良く便利です。コードリールや延長コードを使用して起こる電圧降下(ドロップ)の心配がない為、機械本来の性能を発揮します。1~5迄の回転数調整+オートモードを搭載。用途に合わせて回転数を調整する事で幅広い研削作業が可能です。1度の作業範囲が50mm幅と広範囲です。オフセット研削砥石と比べ作業効率が大幅にアップ!。削りムラがなくキレイに仕上がります。研削方向によってカバーを反転し使用出来ます。スイッチONの状態でバッテリーを取り付けた場合も急に起動しない為、スイッチの切り忘れによる事故を防ぎます。構造見直しによりブラケット強度・ギア耐久性・砥石交換ボルトの耐摩耗性を向上。より長く安全に使用できるよう設計しています。バッテリー・充電器付きです。
用途黒皮、錆取り、塗装はがし、広い範囲のさび落とし
セット内容バッテリー・充電器
質量(kg)5
電圧(V)DC36
スイッチ(位置)側面
回転速度(min-1[r.p.m])5000
定格時間(分)20
回転調節可
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター
幅(mm)404
全長787 mm
高さ(mm)254
本体質量(kg)8.95
最大切込深さ(mm)124
バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)
回転数5370 min-1
ブレード径(Φmm)直径:350
ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
1個
¥259,800
税込¥285,780
8日以内出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート
適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
安全なX-LOCKシステム
コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)
本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース
コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能
X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
アズワン品番65-2220-92
1台
¥71,600
税込¥78,760
翌日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。