電動工具 :「小型 モーター 100v」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
外部専用の手持式振動機です。
軽量小型に出来ていますから、足場の悪い現場などでも容易に作業できるので、壁・柱等の施工には最適です。
幅(mm)290
電流(A)4.5
コード長さ(m)5.5
モーター二重絶縁モーター
長さB(mm)520
モーター出力(W)280
モーター電圧(V)100
振動数(Hz[v.p.m.])166~200(10000~12000)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。