電動工具 :「小型 モーター 100v」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
25kgセメント一袋練りです。 小型でも強力なモーターです。 取っ手部にコマが付いて、一人でも積み下ろしが簡単です。
用途モルタルの混錬 容量(L)70 出力(kW)0.55 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42 トラスコ品番851-0824 材質スチール 全長(mm)650 電源(V)100 全幅(mm)700 全高(mm)1000 深さ(mm)300 ドラム口径(Φmm)680
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります