電動工具 :「強中弱 スイッチ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
出力電流(A)15
相数単相
ヒューズ容量(A)15
最大風量 約23%アップ
本機吹出口径アップ
コンパクトサイズで取り回し快適
風量調節可能
集じん作業可能
サッシ取付後の掃除に
静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに
長さ(mm)517
幅(mm)156
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
高さ(mm)210
電源(V)直流18
集塵容量(L)2
風量(m3/min)0~3.2
機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策
集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。
連続作業に強い、ネジ締めが速い。
ボルト締め連続作業量約2倍
ネジ締めスピード約1.25倍
足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発
影が出にくい2灯LEDを新搭載
ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード)
付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ
質量(g)275
スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強
電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1
充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて)
モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
国内初「全周」リング発光LEDライト採用
最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性
作業時の視認性が格段に向上
ワークライトとしても使える
使いやすさ、さらに極まる
新トリガスイッチ
「全方向」最適バランス・最適配置
バッテリを後方にオフセット
「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル
ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用
隅打ち時の傾き「全方位」業界最小
突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上
より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」
作業に合わせて、最適なモードを選択可能
付属品プラスビット2-65フック
質量(kg)1.5(BL1860B装着時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234
締付能力(高力ボルト)M5~M14
バッテリーリチウムイオン
締付能力(小ねじ)M4~M8
締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
1充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
最大風量 約23%アップ!
本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上)
ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm!
風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に
質量(kg)1.8(バッテリ装着時)
長さ(mm)861
幅(mm)156
高さ(mm)210
電源(V)直流18
風量(m3/min)0~3.2
風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56
適合バッテリーリチウムイオン
1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
ダストバッグは付属しておりません。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)
アズワン品番68-1860-96
1個
¥26,100
税込¥28,710
翌日出荷
無段変速。吸い込み、吹き飛ばしが可能。風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)。スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。オンロックボタンで連続作業がラクにできます。低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)。14.4Vリチウムイオン電池も使用可能。電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
仕様●型番:RB18DC(NN)●風量:0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)●風圧:EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPaEA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa●バッテリー:14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)●充電器:AC100V●充電時間:約25分●回転数:0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)●サイズ:490×150×207(H)mm(EA813HF-17A装着時)●重量:1.7kg(EA813HF-16装着時)1.8kg(EA813HF-17A装着時)●風速:EA813HE-16装着、ノズル取付時平均:62m/s、最大:79m/sEA813HF-17A装着、ノズル取付時平均:78m/s、最大:95m/s●モーター:直流モーター●使用可能蓄電池:スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。●一充電当たりの連続使用時間:EA813HE-16装着弱:約210分、中:約100分、強:約30分EA813HF-17A装着弱:約130分、中:約55分、強:約20分●付属品:ノズル(200mm)
アズワン品番65-3894-74
1台
¥14,800
税込¥16,280
翌日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。
独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。
業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。
18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
バッテリー電圧(V)14.4~18
防塵防水性能IP56
回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料メーカーチラシ(12.2MB)
ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。
小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。
フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
長さ(mm)221
幅(mm)-
高さ(mm)290(BSL36A18装着時)
差込角(sq.)19
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
寸法(mm)221×290×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7(蓄電池装着時)
打撃数(min-1[回/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
保護等級IP56
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
蓄電池形名BSL36A18
充電器形名UC18YDL(冷却機能付)
充電時間(分)約25
四角ドライブ寸法(mm)19
充電可能回数約1500
振動3軸合成値(m/s2)15.4
18V静音インパクトドライバ
低振動で、さらに締めやすく!
サッシビス締めから、金物ビス締めまで快適作業!
クラス最短ヘッド長 135mm
前後割ショートハウジングにより、全長135mmで、取回しが良くなりました。
さらに低振動で締めやすく
スタミナアップとスピード維持
プッシュスイッチで素早く正逆切替
4種類の照射モード
4つの回転モードで快適作業
クイックリバース
MAX IEGS 『マックスイージス』
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m)強モード:約33(337kgf・cm2)、弱モード:約6(63kgf・cm2)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])強モード:0~2800、中モード:0~2000、弱モード:0~700
ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M10
ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8
ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~120
打撃数(min-1[回/分])0~3400
付属品リチウムイオン電池パック(JP-L91850A×2個)、充電器(JC-925A)、ビット(+No2×L65)1本、フック、キャリングケース
質量(kg)1.5(JP-L91850A装着、フック無時)
モーターブラシレスDCモータ
ねじ締め能力(mm)金物ねじ: 30~75
バッテリーリチウムイオン電池 JP-L91850A
ビット挿入寸法(mm)六角対辺寸法: 6.35、対角寸法: 7.1
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)238×79×154(JP-L91850A装着、フック無時)
使用充電器JC-925A
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ブラシレスモーターと高出力な蓄電池により、AC100V並みの強力な締付けトルクを実現。小形・軽量で取り回しやすい。無段変速スイッチの採用と打撃力4段切替により幅広い作業に対応。フリクションリング採用によりソケットの交換作業がスムーズ。通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品マルチボルト蓄電池×2・急速充電器・ケース・電池カバー
長さ(mm)221
寸法(mm)221×292×42(蓄電池装着時)
質量(kg)3.7※蓄電池BSL36A18X装着時
高さ(mm)292(BSL36A18X装着時)
電圧(V)36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(弱1)0~600、(弱2)0~900、(中)0~1200、(強)0~1500
締付能力(普通ボルト)M12~M30
保護等級IP56
締付能力(高力ボルト)M10~M24
バッテリー(電圧・容量)36V-2.5Ah/18V-5.0Ah
最大締付トルク(N・m)1100
バッテリー容量(Ah)2.5
蓄電池形名BSL36A18X
充電器形名UC18YDL2(冷却機能付)
充電時間(分)約25
打撃数(min-1[打撃/分])(弱1)0~1200、(弱2)0~1800、(中)0~2300、(強)0~2900
差込角(sq.)19
充電可能回数約1500
適合バッテリーマルチボルト蓄電池
関連資料(0.53MB)
振動3軸合成値(m/s2)15.4
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
オイルパルス機構で金属打撃音をカット。ソフトな打撃音で音が気になる住宅街やマンションのリフォーム作業でも、周囲をきにせず作業が行えます。
オイルの高温化によるパワー低下を抑え連続作業でも安定した締付け速度を維持します。
連続作業に強い独自の冷却フィン。オイルパルス機構の内部の熱を効率よく外部に放出。
メーカー独自の4段打撃力切替機能により幅広い作業に対応します。
軽い引き力で微調整がしやすい電子式スイッチを採用。また、電流負荷が少なく長寿命です。
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])30[306]
打撃数(min-1[回/分])(最強)0~1700、(強)0~1400、(中)0~1200、(弱)0~850
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最強)0~2600、(強)0~2300、(中)0~2000、(弱)0~1300
ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.5~9.5
電源(V)単相100
電流(A)3.8
消費電力(W)320
コード長さ(m)2心・10
質量(kg)1.4
付属品ケース、10コード
本体寸法(全長×高さ)(mm)194×211
アズワン品番64-7057-21
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。
Pseries業界最短ヘッドで自由自在の仕上げ技(国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V 18Vクラスにおいて)
狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ98mm(従来品比-20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。
18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。独自の機構でカムアウト低減。
+BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。業界初
自在のアタッチメント(付属)で狭所作業・隅打ち作業が快適。
インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)
新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.2×75mm)約550本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約1100本
穴あけ能力DLコア(Φ21・石膏ボード12.5mm+コンパネ12.5mm)約150穴、コンクリート穴(Φ3.5×30mm・モルタル)約570穴
最大締付トルク(N・m)(正逆同トルク):強モード155、中モード120、弱モード40
チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)
LED3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
回転数(回/分)強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700
関連資料(2.5MB)
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。