電動工具 :「木材 カット」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。 材質バイメタル
1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能 コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載 ダイヤル式電子無段変速 先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。 窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。 木材、プラスチックや金属に使用することができます。
仕様●振り子振動数:8000~20000rpm●電源:AC100V・500W●振り子振動角:左右1.8°●サイズ:290×85(H)mm●重量:1.6kg●コード長:2.5m●付属品:ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース アズワン品番65-2235-16
1台
58,900 税込64,790
翌日出荷

木材やプラスチックの切断に使われる10mm×30mmカットソー替刃。EA813WA-20用。
用途木材、金属。 刃長(mm)30 刃幅(mm)10
1枚
1,550 税込1,705
翌日出荷

マルチカットソー替刃木工・PC用 EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途木材・プラスチック・石こうボードの中抜き切断・面一切断に
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,080 税込2,288
翌日出荷

用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断 刃幅(mm)35 切断深さ(mm)(有効)50
1セット(3枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

精密目で切り口がきれい
用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断 刃幅(mm)35 切断深さ(mm)(有効)50
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バイメタルブレード
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 切断深さ(mm)(有効)55
1セット(3枚)
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途堅い木材、コンパネ、ポケット・高速切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

用途木材、石膏ボード、ポケット切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質炭素工具鋼 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

用途木材、石膏ボードポケット/釘、銅管切断 仕様C-Tec:アーチ形の先端形状とテーパー形状のボディで振動の少ない、安定した作業が可能です。 材質バイメタル 刃長(mm)50 刃幅(mm)32
1個
2,340 税込2,574
翌日出荷

バイメタルブレード 切断線が狭く、バリが出ない上、切粉もすくない。
用途2mm厚までの鉄板・アルミプロファイル・銅管・釘・木材・石膏ボード・プラスチックの高速切断 刃幅(mm)30 切断深さ(mm)(有効)50
1枚
7,398 税込8,138
3日以内出荷

バイメタルブレード・長寿命タイプ
用途木材・石膏ボード・プラスチックの切断
1枚
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。ハイパワーで快適、作業スピードアップ。切断スピード30%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックプラスとスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。従来商品ではできなかった作業が可能になります。切断スピード100%アップ(メーカー従来比)
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。ボッシュ、マキタ、京セラ等のスターロックマックスシステムで使用可能です。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MSCP-12 マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー EARTH MAN 動画あり
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

無段変速付 マルチツール本体とカットソーヘッドのセットになります。 別売のヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。 切断、剥離、研削作業を1台でこなします。
仕様●セット:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:マルチツール本体(EA813WA-6)カットソーヘッド(EA813WA-20)工具箱パーツケースサンダーベースサンドペーパー(#60・#80×各3枚)集じんアダプタースクレーパーブレード(木材・プラスチック用、木材・金属、ラウンド×各1枚)●電源:AC100V・300W●コード長:3m●振り子角度:2.8°(左1.4°右1.4°)●本体サイズ:140×70×210(H)mm●本体重量:1kg●工具箱サイズ:460x265x233mm●適合ヘッド品番:EA813WA-11~-21 アズワン品番65-2227-90
1セット
18,200 税込20,020
翌日出荷

OISマーク付先端パーツ(市販品)取付け可能 。6段階変速ダイヤル付き 作業に合わせてスピード調節可能 。振動を抑えた本体設計 運転時の振動が小さく疲れにくい。工具不要
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などのフラット切断、角の研磨・ちょっとした面積の研磨に 付属品本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約1.4 定格電圧(V)AC100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×70×100 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)3.6 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)300 振動数(min-1)約13000~18000 定格時間(分)30分 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)[目安]木材:約25、鉄工(軟鉄):約4
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに 付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1 型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A 質量(kg)約1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130 バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A 使用環境温度(℃)5~40 モーター電圧(V)DC18 振動数約5000~18000min-1 関連資料(1.01MB) 振動角度(°)約3.5 切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
1台
7,898 税込8,688
翌日出荷

マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

MSC-144LiAX S-Link 14.4Vマルチサンディングカットソー(本体のみ) EARTH MAN 動画あり
OISマーク付先端パーツ(市販品)取り付け可能。 先端パーツの取り付け角度調整可能(約30°毎)。
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断に、木材・塩ビのきわ切りに、コーナーなどのサンディングに 振動数(min-1)約14000 モーター電圧(V)DC14.4 振動角度(°)約3.2 セット内容マルチサンディングカットソー本体×1、カットソー鉄工用×1、カットソー木工用×1、カットソー木工・塩ビきわ切り用×1、サンディングパッド×1、サンディングペーパー#60/#80/#120×各1、六角棒レンチ(5mm)×1、収納袋×1 質量(kg)約0.7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約265×62×90 騒音値(dB)約80/m 切込深さ(mm)(目安)木材:約20/鉄工(軟鉄):約3 バッテリー電圧(V)14.4 作業量(目安)【1充電当たり】約25分(木材サンディング時)/約180本(#12×50mm丸釘切断時)
1台
6,898 税込7,588
欠品中

18Vマルチツール専用マルチサンディングカットソーユニット/フル充電での作業量:約20分(木材サンディング時)/約250本(#12×50mm丸釘切断時)
用途木材の中抜き切断・軟鉄材等の面一切断に/角の研削・ちょっとした面積の研削に 質量(g)400 振動数(min-1)約0~18,000 振動角度(°)約3.2 切り込み深さ(mm)【目安】木材:約25 鉄工(軟鉄):約4
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

最新のマルチツールアクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応。他社機種にも使用可能。
用途木材、金属&木材、金属用カットソーブレード売れ筋5本セット
1セット(5枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。 切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20 対応材質木工用 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)100 消費電流(A)12 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410 定格時間(分)30 範囲(テーブル回転)45° 付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス 絶縁方式二重絶縁 傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45 刃数(p)72 質量(kg)10 周波数(Hz)50/60
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能※アダプタ別売 ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断 付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板 質量(kg)2.2(ブレード・コード除く) 電流(A)7.4 電源(V)単相100 消費電力(W)700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199 対応材質鉄工用/木工用 コード長さ(m)2心・2.5 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材90 ストローク数(min-1[回/分])850~3000 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
17,980 税込19,778
9日以内出荷

コードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 動画あり
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。 コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。 サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。 リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。 切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。 切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。 丈夫で高精度なアルミベース仕様です。 ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断 蓄電池容量(Ah)2 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) ノコ刃外径(Φmm)165 取付穴径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(45°時)38 質量(kg)3.4(電池装着時) 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800 使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池 蓄電池形名BSL1820M バッテリー電圧(V)18 関連資料(0.8MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
エコ商品
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断 付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1 厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8 質量(kg)3.4 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263 最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 回転数(min-1[回/分])5000 RoHS指令(10物質対応)対応 のこ刃径(Φmm)165
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

レーザー彫刻機/レーザーカッター ND精工 動画あり
CO2レーザーを搭載した高性能なレーザー彫刻機になります。出力30W/50W/60W/75W/90W/100W/130W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途木材、プラスチック、ガラス、布、紙、シリコンなど幅広い非金属素材への「カット・彫刻・マーキング」3つの加工ができます。 繰返し精度(mm)±0.015 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)10600
1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TOOLS LIFE丸ノコ
コードレスで、どこでも使える!。【可調整の切削角度と深度】:電動マルノコの強みはなんと深さ調整定規により、カットする深さを選択できます。角度によって切削深さが異なります。 最大切削深さは、90°で55mm、45°で41mmです。平行定規を装備することで、木材をより正確に切断することができ、DIY初心者に扱いやすい仕様となっています。【軽量&疲れにくい滑り止めハンドル】:握りやすく、滑りにくい人間工学に基づいたゴムグリップ採用しています。長時間保持しても痛くないため、快適にご使用いただけます。 ラバーのソフトハンドルは、滑り防止加工で使いやすくDIYが楽しめます。 取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。【光で一工夫!カット作業のしやすさ】:カット作業ラインを把握しながら作業が可能なので、確認しながら作業できます。 高性能モーターで、回転数4200min-1で板材~木切断まで可能。 直径165/内径20mmのチップソーに対応しています。【切り込み調整変更カンタン&快適】:平行定規を取り付けることで丸鋸の直線切断をより効率的にすることができます。 平行ガイドには目盛りがついていて、必要な幅の長直板を正確に切断するのに役立ちます。
用途木材の切断に。 付属品4000mAh リチウムバッテリー × 1個・六角レンチ× 1 個・平行定規× 1 個・充電器× 1個・手袋× 1組 刃数55 全長(mm)305 質量(kg)2.35 内径(Φmm)20 定格電圧(V)D.C. 20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4200 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)(90°時)55 ブレード径(Φmm)165
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

ブレード(刃物)が瞬間着脱できます。低振動設計で疲れにくいです。電子無段変速機構です。 デュアルローラーガイド機構で、高精度に切断することができます。 フットプレートを新改良! コーナーやエッジ付近のカットに対する安定性を向上。
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断 消費電力(W)720 切断能力(mm)木材160 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)アルミニウム20 ストローク(mm)26 ストローク数(min-1[回/分])800~3000 セット内容バリ止めガイド・透明防じんカバー・メタルベースプレート・吸じんアダプター・キャリングケースL-BOXX136N 材質ポリアミド樹脂 本体寸法(mm)231×218×80
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ 本体のみ
エコ商品
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)2.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)41 最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断 質量(kg)3.5 回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°) 取付穴径(Φmm)のこ刃:20 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
1セット(1セット)
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GMF30-28 マルチツール スターロック BOSCH(ボッシュ) 動画あり
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。 マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。 モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。 ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。 コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。 ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。 LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)300 コード長さ(m)2.5 仕様振り子振動角度:2.8° 振動角度(°)(振り子)2.8 振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨) 振動数(min-1)8000~20000 質量(kg)1.5 トラスコ品番819-2252 セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50 カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

「スムーズ&スピーディな身のこなし」 ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断! 切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約10%UP) コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-14mm) ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります) 4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載 集じん機接続可能 LEDライト搭載 XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材、鋼板等の切断 質量(kg)2.6(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×81×202 対応材質鉄工用/木工用 傾斜切断(°)0~45 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 ストローク数(min-1[回/分])0~2500 ストローク量(mm)26 最小切断半径(mm)25 切断能力(mm)ステンレス2.5
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります