電動工具 :「木材 切断 機」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。ターンテーブル回転45度~0度~45度。
付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.2
刃数(p)40(日本製多種材チップソー)
最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)
傾斜角度(°)(ノコ刃)45
回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
定評のある強力な切断力!耐久力!
握りやすいソフトグリップ採用!
仕様二重絶縁、スピンドルロック付
付属品六角棒スパナ
トラスコ品番354-4010
質量(kg)15.5
切断能力(mm)パイプ(0°)Φ102、(45°)Φ60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×468×603
カーボンブラシ番号(下二桁)44
電流(A)(50/60Hz)15.0
切断能力(mm)丸棒(0°)Φ60、(45°)Φ45
バイス最大口幅(mm)240
切断能力(mm)L鋼[0°]100×100、[45°]75×75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
軽量、コンパクト設計で、軽現場作業に最適です。テーブル、ノコ刃の角度は簡単にワンタッチで設定可能。ブレーキ付き。
用途幅木、額縁、回り縁、内装材の切断に。
仕様(ノコ刃傾斜)45°、(ターンテーブル/回転)45-0-45
付属品チップソー(本体装着済)、ダストバック×1、スパナ×1、六角レンチ×2
質量(kg)5
周波数(Hz)50/60
対応材質木工用
刃数(p)72
ノコ刃サイズ(mm)(使用可能)185-190
切断能力(高さ×幅)(mm)最大/ターンベース回転0度(直角):ノコ刃傾斜角度0度(直角) 45×85・ノコ刃傾斜角度45度 48×88/ターンベース回転左45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 34×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×40/ターンベース回転右45度:ノコ刃傾斜角度0度(直角) 30×65・ノコ刃傾斜角度45度 19×80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
丸のこを定置用としてお使いいただけ、安定した作業ができます。
用途各種木材・合板・化粧板・ハードボードの切断
テーブル寸法(mm)340×400
適合C 6MBYA2、C 6MVYA2、C 6MEY、C 6UBY、C 6UEY、C 6UVY、C 6MB4、C 6SS、C 7MB4、C 7SS、FC 6BB2、FC 6MA2、FC 7BB2、FC 7MA2
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
用途木材の切断。
電圧(V)単相交流100
消費電力(W)1470
電流(A)15
回転数(min-1[r.p.m])4000
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50-60
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640
絶縁方式二重絶縁方式
定格使用時間(分)30
持ち運びに便利な軽量1.7kg!
「傾斜」+「角度」の複合切断!
用途各種木材の切断
各種合板、化粧板、ハードボードの切断
付属品216mmチップソー(刃数80)、ダストバッグ、バイス組、ボックススパナ(10mmボックス)
質量(kg)7.7
対応材質木工用/樹脂用/アルミ用
全負荷電流(A)11
傾斜切断(°)0~左45
最大切断寸法(mm)ターンテーブル角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H45×W110、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W115ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)W45×H75、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W80、ターンテーブル角度:[左右52°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H60×W70
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
865mmの幅広テーブル
ミゾ切りカッタ取付可(3.5~12mm)
付属品チップソー(刃数40 コードNo.0032-0458)マイターゲージ、縦挽き定規、片口スパナ(22mm)、両口スパナ(23×26mm)、接触予防装置、切りくず排出用ダクト、セットプレート
質量(kg)25.4
切込深さ(mm)(45°時)高さ 55
切込深さ(mm)(90°時)高さ 0~70
1台
¥73,980
税込¥81,378
3日以内出荷
パワフルで粘り強い切断力。
切断能力(mm)アングル(90°時)137、(45°時)100
刃物外径(Φmm)355
刃物内径(Φmm)25.4
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号203
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×500×620
付属品切断砥石No.10、ボックスレンチ17(782210-8)
質量(kg)16.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])4600
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号CB-154
使用可能ノコ刃外径(mm)220~260
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305
仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し
質量(kg)18
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63
切断能力(mm)(90°時)91
ノコ刃外径(Φmm)255
ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)
最大切込深さ(mm)91
回転数(min-1[r.p.m])3800
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1350
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号154
使用可能ノコ刃外径(mm)208~260
テーブル高さ(mm)310
縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610
寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715
仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ
質量(kg)32.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm
用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時
チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
最大切込深さ(mm)18~20
対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用
回転数(min-1[r.p.m])7500
電源(V)AC100
最大消費電力(W)800
コード長さ(m)2
チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6
刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24
定格時間(分)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180
規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応
仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用
刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
周波数(Hz)50/60
適合替刃WB-90
付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本
質量(kg)2.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク幅(mm)26
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)650
コード長さ(m)2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)205×255
付属品キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)2.6
トラスコ品番390-8160
カーボンブラシ呼び番号2604321944
アズワン品番65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板6
切断能力(mm)木材65
ストローク数(min-1[回/分])500~3100
ストローク(mm)18
対応材質鉄工用/木工用
傾斜切断(°)左右45
電源(V)単相100
電流(A)4.7
消費電力(W)450
コード長さ(m)2
刃の種別ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×77×197
付属品ブレードB-10(木工用)六角棒レンチ定規セット品(円切可能)
質量(kg)1.9
800W強力モーターで握りやすい細径のディスクグラインダーです。800W強力モーターです。握り幅52mmの細径ボディです(胴周172mm)。凹凸がなく握りやすい面一ボディ形状で、脱着、調節が簡単なクランプ式安全カバー採用し、握りやすくて、丈夫な大型サイドハンドルです。各種金属の切断、研磨、木材の研磨作業、コンクリートの研磨、筋付け、切断作業に最適です(それぞれ市販の専用先端工具が別途必要です)。
用途木材、金属、コンクリートの切断、研磨、切断作業。
セット内容予備カーボンブラシ(2個1組)、サイドハンドル、金属研削用砥石、ロックナットレンチ、安全カバー
材質本体・樹脂、頭部・アルミダイキャスト
電流(A)8.3A
消費電力(W)800
電源単相交流100V50/60Hz
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
本体質量(kg)約1.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約295×100×120
電源コード(m)約2
砥石寸法(Φmm)外径100
スピンドル径M10x1.5P
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
片手で使えるデザインは、狭い場所でも良好な取り回しです。ブレードの交換がワンタッチです。カウンターバランス装置で振動を低減します。EMPが過負荷からモーターを保護します。
用途金属、木材等の切断
切断能力(mm)木材200
切断能力(mm)パイプ100
切断能力(mm)軟鋼板16
ストローク幅(mm)21
質量(kg)2.5(5.0Ahバッテリー装着時)
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×204×77
ストローク数(min-1[回/分])0~3050
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)3.5
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)/41(45°)/、37(50°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
最大切り込み深さ57mmで2X4材も楽々カット!直線切りに便利。作業効率を高めるブレーキ付。EMPがモーターを過負荷から保護。ブラシレスモーター採用。バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
質量(kg)2.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×256×174
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)41
最大切込深さ(mm)0°:57、50°:37
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~1.8
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
従来品より大きいモーター搭載でハイパワー
用途木材の切断に 。一般金属の切断に
質量(kg)【本体(SL-DN150-A)】1.5(バッテリーパック除く)
ストローク15mm
電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC18V
定格電圧【充電器(SL-18SBC-A)】AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(SL-DN150-A)】310×68×190(※ブレード・バッテリーパック除く)
出力電圧【充電器(SL-18SBC-A)】DC20V
コード長さ(m)【充電器(SL-18SBC-A)】1.8
周波数【充電器(SL-18SBC-A)】50/60Hz
充電時間【充電器(SL-18SBC-A)】60分
電池【充電器(SL-18SBC-A)】リチウムイオン電池(SL-182BP-A)
バッテリー容量(Ah)【充電器(SL-18SBC-A)】2.0(36Wh)
最大切断能力木材(厚さ)55mm/軟鉄パイプ(Φ)Φ32mm/軟鋼材(厚さ)2.0mm
モーター電圧(V)【本体(SL-DN150-A)】DC18
ストローク数(spm)0~3000(無段変速)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
「プロも納得の軽さと切断スピード」。10.8Vリチウムイオン電池採用で軽量&コンパクト。18V同等の切断速度!※従来機C18DBLとの比較。ハンドル角度28°を採用し薄物切断時も力が入りやすい。低振動・低騒音。LEDライト搭載。キックバック軽減システム搭載。新平行度調整機能付きでベースの上げ下げもスムーズ。ブロワ機能搭載で墨線が見やすい。サブベースを取外し際切りが可能。ダクトアダプタ標準付属で集じん機接続可能
用途木材の切断
電圧(V)10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
最大切込深さ(mm)(逆15°時)20
使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)
取付穴径(Φmm)20
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断
質量(kg)5.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
歪みの少ないアルミベース採用の使いやすい丸ノコ、市販125mmチップソー装着可能、集じん機に接続可能、過負荷制御機能付き、充電時間約30分です。
用途木材の切断、DIYに便利です。
付属品チップソー、バッテリー、充電器、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.2
電圧(V)14.4
切断能力(2×4材)40本
無負荷回転数(min-1[r.p.m])430
刃数(p)24
最大切込深さ(mm)43
バッテリーリチウムイオン
鋸刃(mm)外径125×内径20
バッテリー容量(Ah)1.5
充電時間(分)約30
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
セット内容本体、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm・48山)×1枚
質量(kg)4
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
刃の厚さ(mm)使用可能のこ刃:1.0~2.0
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°) /40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)397×211×289
振動3軸合成値(m/s2)2.5
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
消費電力(W)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199
対応材質鉄工用/木工用
コード長さ(m)2心・2.5
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289
プレート寸法(mm)177.5×329
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)
最大傾斜切断角度(°)0~50
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
振動3軸合成値(m/s2)2.5
適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです。左勝手仕様のコードレス丸のこです。ブラシレスモーター採用。人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用。バッテリーと充電器は別売です
用途木材の切断
付属品六角棒レンチ、平行ガイド、丸のこ刃(184mm、48山)×1枚
質量(kg)4.1
回転数(min-1[r.p.m])5000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207
ノコ刃外径(Φmm)184~190
最大切込深さ(mm)(45°時)49
最大切込深さ(mm)0°:70、50°:44
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)のこ刃:0.9~2.0
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
付属品キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー※別売り)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材120
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
ストローク幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
無段変速
ブレーキ付
用途木材・枝の切断に、塩ビ・プラスチック・竹の切断に、一般金属の切断に
ストローク(mm)約13
モーター電圧(V)DC14.4
ストローク数(min-1[回/分])約0~2300(無段変速)
仕様【刃部焼入】塩ビ・PC用ブレード・木工用ブレード:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材切断数:約40回
セット内容電気のこぎり本体×1、木工用ブレード×1、塩ビ・PC用ブレード×1、鉄工用ブレード×1、六角棒レンチ×1、収納袋×1
質量(kg)約1
ピッチ(mm)【鉄工用ブレード】1.4、【塩ビ・PC用ブレード】1.5、【木工用ブレード】2.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170
板厚(mm)【鉄工用ブレード】1、【塩ビ・PC用ブレード】0.6、【木工用ブレード】0.9
バッテリー電圧(V)14.4
1インチ当たり山数【鉄工用ブレード】18山、【塩ビ・PC用ブレード】17山、【木工用ブレード】9山
刃渡り(mm)【鉄工用ブレード】130、【塩ビ・PC用ブレード】150、【木工用ブレード】150
最大切断厚さ(mm)木材:約55、軟鉄材:約2
最大切断径(Φmm)塩ビパイプ:約60、軟鉄パイプ:約32
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
プロ基準の安全性・作業性・耐久性を実現したハイスタンダードなコードレスマルノコが125mmタイプで登場です。最大切り込み深さ44mm。作業効率を高めるブレーキ付。ソフトスタート。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付
用途木材の切断
セット内容本体、平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1(本体に装着済)
質量(kg)2.1
回転数(min-1[r.p.m])6300
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×160×158
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)44(0°)/30(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)1.5~1.8
1台
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
コンパクトボディでハイパワー。簡単ブレード交換SDSシステム。EMPが過負荷からモーターを保護。オービタル機構。電子無段変速。LEDライト
用途木材、プラスチック、金属、ステンレスの切断
セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)、キャリングケース(L-BOXX136N)、インレイ、ブレード1枚、バリ止めガイド、吸じんアダプター、吸じんカバー、六角棒レンチ
質量(kg)2.63
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×208×78
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材125
ストローク数(min-1[回/分])0~3500
最大傾斜切断角度(°)左右0~45
切断能力(mm)アルミニウム20
充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)
ストローク幅(mm)26
振動3軸合成値(m/s2)木工切断4.1、軟鋼板切断4.0
1セット(1セット)
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
1
2
3
4
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。