電動工具 :「木材 2m」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
マルチツール用ブレード MMW32PC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材用】厚い木材(2×4材)や深切りポケット切断等に
厚さ(mm)0.7
刃幅(mm)32×80
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
優れた防じん構造。
握りやすい細径ボディ。
大型シャフトロック。
集じん機接続可能。
用途溶接部のビート削りやサビ落とし。
木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。
付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチ
タイプ強力タイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)720
最大出力(W)960
研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)
胴径(Φmm)57
電動機直巻整流子電動機
カーボンブラシ呼び番号461
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
軽作業用のディスクグラインダーです。金属の切断、研磨作業、木材の研磨作業に最適です。握りやすく、疲れにくい56mm細径グリップです。しっかりと安定して作業ができるサンドハンドル付きです。鋭利な切削くずが侵入してもモーターが傷付きにくいコーティングモーターを採用しています。低温下でも柔軟性を維持し、取り回しの良いソフトコードを採用しています。
用途金属の切断、木材・金属の研磨、サビ落とし、塗装落とし作業。
付属品研削砥石・ロックナットレンチ・サイドハンドル・予備カーボンブラシ
材質樹脂
消費電力(W)700
電源単相交流100V(50/60Hz)
スピンドル径M10×1.5
砥石取付穴径(Φmm)15
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
木材、金属、塗装面の研削、研磨に。
乾式
握りやすく操作性のよい本体とハンドル形状
ペーパー寸法(mm)93×228
パット寸法(mm)91×185
回転数(min-1[r.p.m])11000
電圧(V)単相100
電流(A)2.3
電力(W)190
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×93×154
付属品木工用ペーパー(#100 1枚)
質量(kg)1.3
タイミングベルトの張りを容易に調整できる構造として張りすぎを防止。
ブレーカを設けて、モーター焼け防止。
用途木材、非鉄金属(マグネシウム等発火性金属は使用不可)の研磨・粗削り・バリ取り。
ディスク径(Φmm)150(ディスクペーパー)
ベルト速度(m/min)(50Hz)430、(60Hz)520
ベルト幅(mm)100
ベルト長さ(mm)915
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ディスク)2800/3400
電源(V)単相100
電圧(V)100
定格電流(A)(50/60Hz)5.2/4.7
消費電力(W)400
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×210×290
付属品エンドレスベルト#80×1、ディスクペーパー(マジック式)#80×1、ワークテーブル、マイターケージ、ディスクカバー、ワークレスト、ダストノズル、六角棒レンチ、六角穴付ボルト(M8×30)×2、平座金M6×2
質量(kg)17
トラスコ品番781-0466
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
金属、木材への穴あけを手軽にこなす電気ドリルです。正逆転切替レバーでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。無段変速スイッチで穴のあけ始め、位置決めに便利です。キーレスドリルチャックなので工具なしで先端工具が交換可能です。ロックボタン付でスイッチをON状態で保持します。
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)0.8~10
回転数(min-1[r.p.m])0~2500
電源(V)単相100
電流(A)3.7
消費電力(W)350
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
質量(kg)1.4
長さ(mm)242
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。
セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm
材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3
質量(g)210
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40
対応機種インパクトドライバー・電気ドリル
くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板3
切断能力(mm)木材50
ストローク数(min-1)3200
ストローク量(mm)16
傾斜角度(左右)(°)0~45
電圧(V)単相100
電流(A)2.5
コード長さ(m)2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×67×184
付属品ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様二重絶縁
片手サイズなので取り回しラクラク手の小さい女性でも扱いやすい。
用途木材の表面仕上げ・面取り作業に
電圧(V)AC100
定格消費電力(W)180
電流(A)1.9
コード長さ(m)約2
ペーパー寸法(mm)約115×145
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約13000
付属品ダストバッグ×1、サンディングペーパー(#80・120・180)×各1枚
質量(kg)約1.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×115×135(ダストバッグ含む)
騒音値(dB)約87/m
定格時間(分)30
パッドサイズ(mm)約115×106
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。
12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。
商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し
セット内容ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット
材質ABS樹脂・鉄・アルミ
消費電力(W)20
取付可能ドリルチャック径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具
トランス(電源)AC100V→DC12V・1.0A
太さ(mm)33.5
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!回転+偏心運動できれいな仕上がり!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー径(Φmm)125
パッド径(Φmm)Φ125
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)12000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.4
消費電力(W)230
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.4(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(マジック式丸形タイプ#60、#120、#240×各2枚)
高さ(mm)約160
アズワン品番65-0294-49
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コンクリート、レンガ、タイル等から木材、金属、穴あけ作業に最適です。
正逆転切替レバー付きでネジの取りはずし、キリの抜き取りに便利です。
無段変速スイッチが穴のあけ始め、位置決めを容易にしてくれます。
ロックボタン付なのでスイッチをON状態で保てます。
サイドグリップが本機をしっかりサポートします。
ストッパポールが穴あけの深さを容易に決められます。
モード切替スイッチ付です。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
打撃数(min-1[回/分])0~48000
回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)701
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
全長(mm)296
付属品チャックキーサイドハンドル、ストッパポール、小物入れ付プラスチックケース
質量(kg)1.9
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
720Wハイパワーモーター搭載。
速度微調整ダイヤル付無段変速スイッチ搭載。
作業に合わせて【回転】⇔【回転+打撃】の切替えが簡単に行えます。
用途コンクリート・金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工30
打撃数(min-1[回/分])0~49600
チャック能力(mm)最大13
無負荷回転数(min-1[r.p.m])[正回転]0~3100 [逆回転]0~1900
電源(V)単相100
全負荷電流(A)7.5
消費電力(W)720
コード長さ(m)2心・1.8
穴あけ能力(mm) コンクリート18
質量(kg)1.7(コードを除く)
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、チャックハンドル、ケース
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
金属、木材、プラスチック、アクリル等の穴あけ作業に便利です。
消費電力(W)100
回転速度(min-1[r.p.m])(1)0~5000、(2)0~7000、(3)0~9000
チャック能力(mm)0.6~6
定格時間(分)20
最大ストローク(mm)20
最大穴あけ能力(mm)スチール:3.2、銅・真鍮・アルミ:、その他非金属:6(木材でも材質により能力は異なる場合があります)
取扱説明書(3.15MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
木材の曲面研磨が楽々行えます。ドラム状のペーパーを上下+回転させて木材の曲面をきれいに、早く研磨できます。糸鋸、バンドソーの切断後の曲面研磨や、穴あけ作業後の仕上げの研磨に最適です。必要なアクセサリー類はすべて本体周りにスッキリ収納できます。木工作業には欠かせないサンダーです。木材専用です。
用途木材の曲面研磨。
電源(V)100
消費電力(W)330
電流(A)3.9
コード長さ(m)2
付属品サンディングペーパードラム、ゴムドラム、テーブルインサート
本体質量(kg)13
ストローク数(回/分)(スピンドル上下動)50
ストローク幅(mm)(スピンドル上下動)16
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
取り回しやすいコンパクトボディ(全長227mm)・ハイパワー(450W)!
無段変速モデル
正逆転切替レバー付
用途金属・木材の穴あけ
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工25
チャック能力(mm)1.5~10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3200
電源(V)単相100
消費電力(W)450
コード長さ(m)2心・2
質量(kg)1.2(コードを除く)
付属品チャックハンドル
電流(A)4.7
アズワン品番65-0294-48
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
手にフィットする大形ソフトグリップ!集じん機に接続可能!
用途木材や金属の研磨、表面仕上げ、塗装はがし、下地仕上
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(無負荷モーター)14000
電源(V)単相100
全負荷電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)1.1(コードを除く)
付属品ダストバッグ、サンドペーパー(#60、#100、#150×各1枚)
1台
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
DIY向け165mmコードレス丸のこにリチウムイオン電池搭載モデル登場。
コードレスなので電源やコードの取り回しに制限されることがなく、効率良く作業することができ、作業者の負担を軽減します。
サイドハンドル付で、安定した操作性を実現します。
リチウムイオン電池BSL1820M使用時、SPF材(2×8)で約55カット、たる木(杉)45mm角材で約150カットと、1充電当たり豊富な切断量を実現しています。
切込み調節ワンタッチレバーを搭載し、切込み深さの調節が楽にできます。
切紛をまとめて後方より排出します。別売りのダストコレクタ使用で集じん機との接続が可能です。
丈夫で高精度なアルミベース仕様です。
ソフトグリップに、ソフトタッチのエラストマを広範囲に採用することで、手元が滑りにくく操作性が向上します。
用途木材の切断
蓄電池容量(Ah)2
充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時)
ノコ刃外径(Φmm)165
取付穴径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)57
最大切込深さ(mm)(45°時)38
質量(kg)3.4(電池装着時)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3800
使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池
蓄電池形名BSL1820M
バッテリー電圧(V)18
関連資料(0.8MB)
木工の細かい曲線切断、細工切断に最適です。振動や騒音が少ない設計です。エアーブロー機能付きで、スミ線が見やすく、テーブルが45度傾斜するため、斜めの切断もできます。フトコロ寸法400mm、糸鋸刃の取り付け方向を変えることで、横方向から木材を入れられるため、長尺の木材の切断もできます。木材の跳ね上がりを抑えるプッシャー付で、集塵機接続口に、お手持ちの集塵機を接続すれば、粉塵の少ない快適な切断作業ができます。糸鋸刃は、両端にピンのついたピンエンドタイプが使えます。付属のアダプター2個を使うことで、ピン無し糸鋸刃も使用できます。取り付け時に便利なゲージ付きです。
用途50mmまでの木材の曲線切断、円切り作業。
消費電力(W)90
電源コード(m)2
ストローク幅(mm)18
テーブル寸法(mm)250×410
傾斜角度(°)(テーブル)45
フトコロ(mm)400
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約630×250×325
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500/1600
本体質量(kg)約11
消費電流(A)1
最大切断厚さ(mm)50
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径
最適なトルクが選べる11段クラッチ
暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。
各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。
穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6
最大トルク(N・m)5(ドリルモード)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])250
ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4
充電時間(分)60
クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0
クラッチ数(段)11
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132
電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン
付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm)
質量(kg)0.48(内蔵電池含む)
トラスコ品番474-3580
バッテリー電圧(V)3.6
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
ソフトスタート方式(始動時の振れが少なく安全) 。スパイラルビット(抵抗が少なくスムーズな切断) 。深さ調整ダイヤル(彫り込む深さを細かく調整可能) 。クリアベース(刃先が見やすく、作業しやすい) 。掃除機のノズルを連結して集じんできるバキュームアダプター付き
用途表札・看板等の文字加工、木材の溝切り、木材の円加工、木材のトリミング等に使うことができます。
質量(kg)約1.4 ※ホルダーベース含む
定格電圧AC100V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約100×90×170※ホルダーべース深さ最大時、電源コード除く
コード長さ(m)約2.0
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約32000
定格電流(A)4.2
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力400W
寿命期待:5年(付属品)
使用環境温度(℃)0~40
定格時間30分
コレットチャック寸法(Φmm)6mm専用
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。
切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
ノコ刃外径(Φmm)190
ノコ刃内径(Φmm)20
対応材質木工用
回転数(min-1[r.p.m])5000
電源(V)100
消費電流(A)12
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410
定格時間(分)30
範囲(テーブル回転)45°
付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス
絶縁方式二重絶縁
傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45
刃数(p)72
質量(kg)10
周波数(Hz)50/60
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型、細グリップの使いやすい丸ノコです。現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、もちろんブレーキ付きです。
用途木材、合板等の切断の際に
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電流(A)6.8
電圧(V)単相100
消費電力(W)650
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4600
ノコ刃外径(Φmm)147
最大切込深さ(mm)約47(0°)・約32(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径147×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
低騒音で低振動ないろいろな木材、堅い木や竹の切断に最適です。
回転トルクが強いベルト駆動方式採用し、帯状の鋸刃を力強く回転させ、厚い材料を静かに素早くに切断できます。
刃幅が小さいため、円切断や曲線切断も可能で、ノコ刃の種類を変えることで、黒檀や樫、桜、集成材などの堅い木や、竹、樹脂も切断することができます。
刃をひねらない程度の曲線、半径5cm以上の円切断、四角形や六角形を切り出すこともでき、刃のひねりを軽減するベアリング式ブレードガイドは、ガイドへの接触によるノコ刃のダメージを軽減します。
丸鋸やジグソーと比べて、非常に静かで振動が少ないため屋内での使用も快適です。
本体裏面の集塵接続口に集塵機を接続することで、粉塵の少ない快適な作業ができます。
用途木材の切断作業。
材質アルミダイキャスト
奥行(mm)テーブル(ふところ):225
電流(A)3.2
電源(V)AC100(50/60Hz共用)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
切断能力(mm)(テーブル角度0度時)90厚×225幅、(テーブル角度45度時):45厚×110幅
寸法(縦×横)(mm)テーブル:300×300
適合切断材木材専用(金属・石材・炭・樹脂の切断不可)
テーブル傾斜角(°)0~45
回転数(回/分)モーター:(50Hz)1490・(60Hz)1790
回転速度(m/min)ブレード:(50Hz)635・(60Hz)750
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。
透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。
切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。
電源AC100V(50/60Hz)
電流(A)3.6
付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1
寸法(mm)215×90×90
質量(kg)1.5(コード含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります
絶縁種別二重絶縁
コード2芯 1.8m
定格消費電力350W
定格使用時間15分
ビット軸径(Φmm)Φ6
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。
1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
3段階パワーコントロール機能
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
LEDライト(ON/OFFスイッチ付)搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)210
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。
パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比
偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。
自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。
集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。
回転数(min-1[r.p.m])4000~12000
ペーパー径(Φmm)Φ125
パッド径(Φmm)123
電源(V)単相100
電流(A)3.2
消費電力(W)300
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号75
振動3軸合成値(m/s2)3.5
全長(mm)218
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)
付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)1.4
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)2.8
電流(A)12
電源(V)100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)66
取付穴径(Φmm)20
関連資料(1.31MB)
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
ドライバービットも12.7mm角ドライブソケットもアダプター無しで使用可能なボッシュ独自の2in1インパクトです。
最大トルク200N・m
ETP(ExtremeToolProtection)防塵・防滴機能を搭載
高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用
LEDライト搭載
用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
回転数(min-1[回/分])0~3400
打撃数(min-1[回/分])0~4000
締付け能力(高力ボルト)インパクトドライバーM6~M12、インパクトレンチM6~M12
締付能力(普通ボルト)インパクトドライバーM6~M14、インパクトレンチM6~M16
最大締付トルク(N・m)200
「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載
用途木材、鋼板等の切断
付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板
質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)
電流(A)7.4
電源(V)単相100
消費電力(W)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199
対応材質鉄工用/木工用
コード長さ(m)2心・2.5
傾斜切断(°)0~45
切断能力(mm)軟鋼板10
切断能力(mm)木材90
ストローク数(min-1[回/分])850~3000
ストローク量(mm)26
最小切断半径(mm)25
切断能力(mm)ステンレス3.2
1台
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
現行品より回転数アップ、チップソーの歯数アップ、ブレーキ付きです。
用途木材の切断やDIYにも
付属品チップソー(本体接続済み)、平行定規、六角レンチ
質量(kg)2.7
周波数(Hz)50/60
電流(A)8.9
電圧(V)単相100
消費電力(W)850
コード長さ(m)2
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)57(0°)、37(45°)
絶縁種別回二重絶縁
ノコ刃サイズ(mm)外径165×内径20 (刃数52P)
定格時間(分)30(木材切断の場合)
傾斜角度(°)0~45
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
手に優しい大形ソフトグリップを採用しています。軽量コンパクトです。
用途木材の研磨。
ペーパー寸法(mm)114×140
パット寸法(mm)110×110
回転数(min-1[r.p.m])14000
電源(V)単相100
電流(A)2.1
消費電力(W)200
コード長さ(m)2心・2.5
仕様二重絶縁、集じんタイプ、樹脂ボディ
質量(kg)1.1
付属品サンドペーパー(AA100)(スプリング式)、ダストパック
トラスコ品番378-0457
アズワン品番65-0295-27
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
刃の角度調節で斜め切りが可能。
回転数は無段階調整可。
K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。
ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。
付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)
定格時間(分)15
【基本機能】
電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。
正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。
ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。
【2つのLEDライトを搭載】
暗所・狭所作業を明るくサポートします。
スポットLED:約2m先まで照射。床下や天井裏での確認に便利。
ワイドLED:ダウンライトやスイッチボックスなどの開口部内や、周囲を照らすのに便利。
【使いやすい正逆切り替えスイッチ】
普段お使いの充電工具と同じ操作感覚でご使用いただけます。
上から見て、本体右側を手前に引けば「正転」、本体左側を手前に引けば「逆転」。
左右対称ボディだから、左手でも操作は簡単です。
【こだわりの高品質】
電池の使い過ぎや高温を防止
電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使いすぎ(過放電)や高温になる前に、給電を自動停止して電池を保護します。
スイッチの長寿命化を追求
ON/OFF試験や衝撃試験など、現場での使い方を想定したさまざまな試験を実施しております。
長時間の使用に持ちこたえる耐久性を確保しました。
【パワフルでスピーディ】
パワフル25N・mで堅い木材への締め付けがパワフルです。
高速2,300回転/分なので取り外しもスピーディ。
手締め機能もついており、増し締めも、さびたネジの緩めも可能です。
回転数(min-1[r.p.m])0~2300
ねじ締め能力コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)/約220本、木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)/約120本、テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)/約310本
ボルト締め能力ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)/約260本、ボルト(M6×25mm・板厚10mm、高力ボルト)/約190本
チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])25[255]
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売り電池パック装着時)235×146×44(折り曲げ時)
質量(g)(別売り電池パック装着時)550
使用充電器EZ0L21
打撃数(min-1[回/分])0~2600
適合純正電池型番EZ9L21
振動3軸合成値(m/s2)6.2
バッテリー電圧(V)7.2
1
2
3
4
5
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。