電動工具 :「目立て ゲージ」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品超硬ビット刃Φ4.0mm×1本デプスゲージガイド
本体質量(g)650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に
材質(アダプター)(砥石・ヤスリ)スチール
材質(本体)プラスチック
質量(g)160
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)121×121×68
適合チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください)
砥石取付軸(Φmm)(砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)(モーター)100
コード長さ(m)2
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
本体寸法(mm)90×230×50
材質ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)610
トラスコ品番423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切刃とデプスゲージが同時に研げる。今まで切刃とデプスゲージは別々に目立てをしないといけなかったが、専用CBNホイールは、外周の4.0Φ・4.8Φ部分以外に底部にも砥石を電着させてあるため、切刃を目立てすると同時にデプスゲージを常に0.6ミリに調整します。
横刃の内側から外側に向けて研げる。モーターがスイッチひとつで正逆回転するので、右カッタ・左カッタ共に横刃の内側から外側に向けてすり込むことが出来ます。
カッタによって水平や10°下げて研げる。チェンソーのガイドバーに目立機角度付ベースを押し付けるだけでふらつかず、正確に水平や手元を10°下げて目立てをすることが出来ます。
カッタの長さが全て揃う。ストッパーを刃の後ろに当てることにより、砥石との距離が決まるため、カッタの長さが全て揃います。
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
質量(g)610
単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。
質量(g)610
電源(V)100
消費電力(W)100
砥石径(Φmm)40
定格時間(分)30
ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。
材質樹脂
電源(V)100
消費電力(W)100
定格時間(分)30
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])22000
モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)60
定格周波数(Hz)(モーター)50/60
定格時間(分)(モーター)15
付属品軸付ダイヤモンド砥石4.0mm・4.8mm 各1本、デプスゲージガイド
本体質量(g)650
目立て角度(°)30/25(付属の調節ネジで切り替え可)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。