電動工具 :「直角 ガイド」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
使いやすくまっすぐに穴あけができる。
トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。
硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm
質量(g)約130
寸法(cm)11.5×4×3
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面のセンター穴あけ、丸棒・角材の穴あけ等が簡単・正確にできます。
用途素材に直角の穴あけガイド。
付属品ポンチ1本・ドリルガイド6サイズ(4.0mm 5.0mm 6.0mm 8.0mm 10.0mm 12.0mm)
適合材木材・合板
総質量(kg)0.296
1セット
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
フロア材幅303mmに最適なサイズ。300mm±0.3mm以内の高精度。高さ12mmの突き当てで反った床材をしっかり押さえて切断できる。裏目盛付。丸鋸ピッチ目盛付。軽くて丈夫な素材マグネシウムを採用。丸鋸のすべりの良いステンレス鋼ガイド面。簡易な罫書きができる長さ目盛付。両面での使用可能。ズレやぐらつきを抑えるすべり止めゴム、安全ロープ取付孔付
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:MRG-F90M●ガイド長:340mm●直角精度:±1/1000rad (300にmmつき0.3mm)以内●本体材質:マグネシウム●サイズ:403×270×34mm●重量:400g●注意:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
アズワン品番65-9305-41
1個
¥7,990
税込¥8,789
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。
アズワン品番68-1860-48
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
90°に固定して直角に切断できます。
用途プランジトラックソー(TTS1400)をガイドレールに取り付けて作業する場合に使用。
高さH×長さL×幅W(mm)23×310×142
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
レシプロソーで既設管を直角切断。
直角切断:レシプロソーでの直角切断を実現。
切断後のパイプ保持:パイプが落ちないため、切断作業を「一人で可能」 に。
正確! 高速切断!!:ガイドに沿って切断するだけで切断可能。
高耐久:内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージを軽減。
適合機種レシプロソー/セーバーソー
厚さ(mm)30(切断時)
質量(kg)1.4
サイズ125A
適合サイズ(mm)139.8
横幅(mm)175(切断時)
適合切断材鋼管/SUS/塩ビ
適合厚さ(mm)0.9/1.3(鋸刃)
適合刃長(mm)250以上
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
用途パイプの切断に。
トラスコ品番254-5475
アズワン品番65-2354-20
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌日出荷
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー
適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
最大切り込み深さ57mm(90°)。クロスカットガイドレール(別売)対応で精度の高い直角カット、角度カットができます。作業効率を高めるブレーキ付。ストップコントロール(材料の切断終了を検知すると自動的に回転を停止)付きで安全です。キックバックコントロール。EMPがモーターを過負荷から保護します。ブラシレスモーター採用。 バッテリーを守るECP機能搭載。LEDライト付。
用途木材の切断
付属品平行ガイド×1、サンプルブレード×1、六角レンチ×1
厚さ(mm)使用可能のこ刃:0.9~1.8
質量(kg)3.4
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×167×263
最大切込深さ(mm)57(0°)、42(45°)
取付穴径(Φmm)のこ刃:20
回転数(min-1[回/分])5000
RoHS指令(10物質対応)対応
のこ刃径(Φmm)165
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。