電動工具 :「研磨 石材用」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
様々なペーパーに対応できるマルチホールパッド採用。ダイヤル式変速機能
用途木材・石材・金属などの研削、研磨、塗装剥がし。車のポリッシング作業など
付属品本体、吸塵用アダプター、吸塵用ペーパーバック1枚、125mmΦマルチホールパッド(ミディアム)本体装着、六角棒レンチ、125mmΦサンディングペーパー
質量(kg)2
電源(V)100(50/60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×160×210
コード長さ(m)4
回転数(min-1[回/分])4500~12000
オービットダイヤ(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動3軸合成値(m/s2)サンディング7.5
ペーパー寸法(Φmm)(サンディングペーパー)125
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。