電動工具 :「研磨ディスクステンレス用」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ) 動画あり
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等 砥石径(Φmm)125
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります