電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径58mm20枚セットニューレジストン8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 58mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径58mm20枚セットニューレジストン8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 58×3.5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:58定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニスーパーブラック外径75mm20枚セットニューレジストン8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニ砥石20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニスーパーブラック】ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。
仕様セット砥石:ミニスーパーブラック 75×5×9.53 #36 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ&ミニブルーセラック外径75mm20枚セットニューレジストン8日以内出荷
ミニグラインダ1台にミニディスク20枚がついたお得なセットです。【電気式ミニグラインダ雷神スリムⅡ】本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディに滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。【ミニブルーセラック】三角形状のセラミック砥粒により高い研削力があります。100mmオフセット砥石に比べて、総研削量約3.4倍・耐久性約3.3倍と研削力及び耐久性に優れた製品です。(※メーカー実験値)オフセット形状のため、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した一体型の専用パットにより、高い研削力を維持します。ワンタッチ式のため工具なしで手早く脱着できます。ミニグラインダで使用可能です。
仕様セット砥石:ミニブルーセラック 75mm 20枚付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1粒度砥石:#36全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100外径(Φmm)砥石:75定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.52MB)
ハイスピードロータリーツール4000DREMEL(ドレメル)予約販売
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなどセット内容本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)質量(g)533電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)135寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×51×54コード長さ(m)2回転数(min-1[回/分])5000~32000コレット径(Φmm)(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2RoHS指令(10物質対応)対応
ミニルーター(100V)PROXXON(プロクソン)(6件のレビュー)当日出荷
強力なDCマグネットモーターを使用ています。
切断、研磨、サビ落し、金属加工、金型修正など精密かつスピーディに作業が行えます。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャック(Φ2.35/3.0/3.2mm用)、スパナ全長(mm)250消費電力(W)50チャック径(Φmm)2.35/3.0/3.2定格使用時間(分)15RoHS指令(10物質対応)対応
『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります
防振ゴム(B)ニデックテクノモータ税込¥3,628¥3,298