カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 電動工具
        • 電動工具 本体(49)
        • 充電工具 本体(3)
        • 電動工具・充電工具アクセサリー(16)
さらに商品を絞り込む

電動工具 :「研磨砥石」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(パドルスイッチ仕様)マキタ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「パドルスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久◆メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆パドルスイッチ仕様パッと離せばすぐに停止するブレーキ付で安心のパドルスイッチ仕様。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。ソフトスタート再起動防止
関連資料(2.28MB)
充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様) マキタ充電式ハンドグラインダ(スライドスイッチ仕様)マキタ
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
作業能率約40%アップ(メーカー18V機比)でパワフル「スライドスイッチ仕様」砥石軸6・8mm 砥石径32mm特長◆ハイパワーで高能率研削最大回転数29,000min-1。作業能率はメーカー18V従来機比で約40%アップ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。定回転制御により、負荷が掛かっても回転数が落ちにくい。◆スライドスイッチ仕様連続作業に適したスライドスイッチ仕様。ブレーキ付で、スイッチオフですぐに停止。◆回転スピード調整ダイヤル付1~5段階で用途に合わせた回転数に調整できます。ダイヤル1:研磨、仕上げダイヤル2:塗装はがしダイヤル3:さび落としダイヤル4:バリ取りダイヤル5:研削◆簡単に砥石交換できるシャフトロックボタン付スパナ1本のみで軸付砥石を交換できます。◆握りやすい細径グリップ握り部周長146mm。◆キックバックによる反動低減キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆防水保護等級IPX6※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴、防じん「アプト」※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆ソフトスタート◆再起動防止
関連資料(2.28MB)
ミニ両頭グラインダ Power sonicミニ両頭グラインダPower sonic
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
研磨作業からホビールータとしても使用可能なフレキシブルシャフト付です。便利な軸付砥石をセットしています。飛び散りをガードするアイシールド付です。スピードコントロール付です。
用途バリ取り、ガラス彫刻、サビ取り、磨きに付属品軸付砥石セット、コレットチャック、レンチ、スパナ、アイシールド、ワークレスト、スペーサー、変更カラー、砥石x2材質本体/スチール粒度#120(切削用)、#320(ナイロン)寸法(mm)穴径変更ブッシュ:12.7-10定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)110砥石サイズ(mm)外径75x内径10x厚20電源コード(m)1.75チャック(mm)コレットチャック:2.35、3.00定格時間(分)15回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1100-10000/1000-9500
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
21,300税込23,430
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1台 (カニ目スパナ、砥石カバー付き)、・オフセット砥石(#36)×5枚、・超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、・収納ケース×1個 (中皿1枚付き)。
付属品ディクスグラインダー本体:カニ目スパナ、砥石カバー付、ケース:中皿1枚付きセット内容ディスクグラインダー本体×1台、オフセット砥石(#36)×5枚、超薄型切断砥石(105×1.0mm)×5枚、収納ケース×1個材質【切断砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド、【フレキシブル砥石】研磨砥粒:アルミニウムオキサイド粒度オフセット型砥石:#36厚さ(mm)切断砥石:1、フレキシブル砥石:3、オフセット型砥石:3寸法(mm)ディクスグラインダー本体:117×279×88(H)(握りΦ52mm)、ケース:430×180×230(H)質量(kg)ディクスグラインダー本体:1.5穴径(Φmm)切断砥石:15、フレキシブル砥石:15、オフセット型砥石:15回転数(min-1[r.p.m])ディクスグラインダー本体:12000電源ディクスグラインダー本体:AC100V、730W、7.5A最大出力(W)ディクスグラインダー本体:980コード長さ(m)ディクスグラインダー本体:2.5最大回転数(min-1[r.p.m])切断砥石:15300、フレキシブル砥石:15300、オフセット型砥石:13750材質(ケース)ポリプロピレン砥石サイズ(mm)ディクスグラインダー本体:Φ100×穴径15※使用可能な砥石の厚みは6mmまでです。スピンドル径ディクスグラインダー本体:M10×1.5最高使用周速度(m/s)オフセット型砥石:72適合被削材種切断砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、フレキシブル砥石:鉄・ステンレス・チタニウム、オフセット型砥石:一般鋼・ステンレス・アルミなど外径(mm)切断砥石:100、フレキシブル砥石:100、オフセット型砥石:100
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
ルビーストーンスティック アルゴファイルジャパンルビーストーンスティックアルゴファイルジャパン
4,998税込5,498
1本
当日出荷
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると気孔が無く摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用して金型のコーナー部の研磨等に適した砥石です。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。
トラスコ品番399-9974
超音波研磨機 本多電子超音波研磨機本多電子
179,800税込197,780
1セット
4日以内出荷
自社開発・製造のλ型振動子を採用/ホーンカバーを外す事で細長くなり、奥まった箇所を磨けます/ジワーと磨けるを目指した新回路 M.C.E回路を搭載(微細加工に特化)/手元でスイッチを気にしなくて良いフットスイッチを採用/精密加工を得意とする日本向け販売モデル/日本製(愛知県豊橋市で振動子の製造、基板組立)/パワー調整はボリュームを採用し簡単に操作できます。
付属品・板用ビットPLA01 1/・研磨機用板#800 PLA11 1/・チタンキャップボルトM3×6 PLA23 2/・対辺2.5六角棒レンチ PLA04 1/・丸形片口スパナ7mm PLA03 2/・フットスイッチ ZH801 1/・ACアダプター 1質量(g)ハンドピース:約168(ハンドピースケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし、結露しないこと)外形寸法(mm)本体:185×169×55/ハンドピース:Φ27×180.5(ヤスリ含む)電源DC12V(ACアダプタ―付属)ケーブル長(m)1.6消費電力最大40VA周波数(kHz)公称発信:36(研磨砥石が1秒間に36000回微振動します)本体質量(kg)約1.1
チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入) フジ鋼業チタンコーティング CBNダイヤ砥石 (3本入)フジ鋼業
990税込1,089
1個
5日以内出荷
チェーンソー刃をらくらく研磨。従来のダイヤ砥石より耐久性と切れ味に優れたチタンコーティングCBNダイヤ砥石を使用(メーカー比)市販のチェーンソー研磨機に取り付けることで、チェーンソーの研磨が行えます。ダイヤモンドで驚異の研磨力
用途ソーチェーンの研磨に。仕様研磨部径(mm):4全長(mm)36質量(g)9チャック径(mm)3
変速ディスクグラインダー SHINKO(新興製作所)変速ディスクグラインダーSHINKO(新興製作所)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
作業に応じた6段階のスピード調節が可能です。 市販のディスクグラインダー用砥石が使用可能です。 サンディングパッド、ペーパー付属で木材研磨にすぐ使えます。
用途木材の研磨や金属の塗装はがしや堅い金属やコンクリートの研磨など。寸法(mm)265×116×102質量(g)1800電流(A)6.3電源(V)100消費電力(W)600回転数(min-1[r.p.m])3500~11000コード長さ(m)2.2定格電流(A)6.3定格周波数(Hz)50/60砥石寸法(Φmm)外径100定格時間(分)20スピンドル径M10砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)100×6×15
チェンソー目立機 3.2 ニシガキ工業チェンソー目立機 3.2ニシガキ工業
8,998税込9,898
1袋
6日以内出荷
小型タイプのチェンソー刃の研磨に。チェンソー刃をチェンソー本体に取り付けたまま再研磨できるので、取り外す手間が有りません。角度ガイドにより上刃、スクイ刃が同時に最適角度で研磨できます。刃物ホルダーで研磨角度を固定するので正確に再研磨できます。スイッチの切り替えが簡単なタッチスイッチ。ダイヤモンド砥石なので切れ味永く続きます。ハイパワー(100W)モーターで素早く研磨できます。
用途小型タイプのチェンソー刃の研磨に。適合砥石:N-814-50 軸付ダイヤモンド砥石 3.2mm / N-814-51 超硬ビット 3.2mm適合機種マキタ:M11 / スチール:71PM3 /ニシガキ:N-950-1定格電圧(V)AC100(一般家庭用)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100連続使用時間(分)15回転速度(min-1[r.p.m])30000
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
50,980税込56,078
1個
8日以内出荷
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー回転数(無負荷時):27,000 min-1RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機 高芝ギムネ製作所龍宝丸 現場で一発チップソー研磨機高芝ギムネ製作所
5,298税込5,828
1台
当日出荷
チップソーをあてて回転させ、3~5秒の研磨で、切れ味UP。刈払機に付けたままでOK 電源いらず。野外で即研げる 様々なタイプの草刈り刃に対応
用途刈払機用チップソーの研磨。 チップソー用砥石/ダイヤモンド研磨機/草刈り刃研磨/ダイヤモンドシャープナー/研磨機/チップソー/刃/磨く/草刈り/園芸/庭付属品工業用ダイヤモンド砥石×予備1枚質量(g)910寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×35×6研磨面工業用ダイヤモンド砥石対応サイズ(Φmm)190~305まで
超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 赤#1200本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 青#800 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 青#800本多電子
599税込659
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 茶#300 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 茶#300本多電子
699税込769
1個
11日以内出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
超音波カッター用 研磨砥石 紫#80 本多電子超音波カッター用 研磨砥石 紫#80本多電子
699税込769
1個
当日出荷
仕様【40R】×、【41Ⅱ】N、【80Ⅱ】N
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)カラーグリップタイプキー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピース NSK(ナカニシ)超音波研磨機 シーナスZERO ハンドピースNSK(ナカニシ)
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
スリム・軽量(140g)で持ち易く、長時間の作業でも疲れません。 軽量樹脂ボディは、研磨作業のわずかな手ごたえを優しく正確に伝え、思いのままに加工できます。 電着ダイヤモンド工具・セラファイバー砥石などナカニシ純正工具の使用をお勧めします。 専用工具はスパナで簡単に交換できます。
コード長さ(m)3振動子PZT電歪式取り付け工具M6×P0.9ねじ締付式寸法(Φ×Lmm)最大28×134質量(g)140(コード除く)RoHS指令(10物質対応)対応
研磨砥石棒 本多電子研磨砥石棒本多電子
949税込1,044
1個
3日以内出荷
寸法(Φ×mm)2×25適合機種超音波カッターZO-41・ZO-41II(ノーマルモードのみ)固定具の種類刃:棒用固定具ZH53
研磨砥石 本多電子研磨砥石本多電子
589税込648
1個
3日以内出荷
適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mm BOSCH(ボッシュ)X-LOCK コードレスディスクグラインダー 125mmBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
X-LOCK(エックスロック)新世代の砥石交換システムです。先端工具の取付、取り外しがワンタッチ。工具無しでカンタン確実に交換。正しい回転方向でしか先端工具の取付ができない安全な設計です。固定ナットが不要のため常にフラットな角度で研削が可能です。世界標準の砥石径125mmΦを採用。100mmΦと比べて2.5倍の研削量。切断の場合は、カット数1.8倍、切断スピード1.4倍です。再始動安全機構は、メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。脱落防止付新保護カバーは、万が一作業中に砥石や加工物が破損しても保護カバーの位置が大きくずれることなく、作業者の安全を守ります。
用途各種金属等への研磨・研削、錆び落とし、タイル・コンクリートへの切断・溝入れ等砥石径(Φmm)125
ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)ダブルグラインダーSHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適たて型水研ぎ砥石150mm刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。消費電力(W)250電圧(V)単相100電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53
ベンチグラインダー オレゴン(OREGON)ベンチグラインダーオレゴン(OREGON)
89,980税込98,978
1個
当日出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。 パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。 また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。 砥石の摩耗に応じた調整が可能。 モーターの下げ防止の安全ピン付き。 使いやすい前後スライド式のバイス。 暗いときの作業に役立つライト付き。 .404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
ドリ研 エース ニシガキ工業ドリ研 エースニシガキ工業(5件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)(モーター)95研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500質量(g)1900本体寸法(mm)200×120×173定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)15ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
ドリ研 X20 ニシガキ工業ドリ研 X20ニシガキ工業
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
【Φ10~20ドリル対応!ついに研げるミドルサイズ!】Φ10~20ドリル径対応! コンパクトボディでΦ10~20mmまでのドリル研磨に対応しました。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製チャック&挿入口。チャック先端とチャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 精度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル・テーパーシャンクドリル対応。 刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 また、別売品のコレットを装着することでテーパーシャンクドリルにも対応します。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)5000セット内容研磨機本体/刃先設定器/チャック/取扱説明書質量(kg)5.5本体寸法(mm)263×185×203定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル研磨サイズ(mm)ストレート軸/六角軸:10~20
ドリ研 X14 ステンレス用 ニシガキ工業ドリ研 X14 ステンレス用ニシガキ工業(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。カンタン研磨! 差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。さらに高精度なXシンニング! 従来品に比べ穴あけ精度を重視。ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。精度維持と耐久性を両立させています。 新モーター採用。従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。低コスト。 砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
ドリ研 X14 ニシガキ工業ドリ研 X14ニシガキ工業(2件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
当日出荷
【Φ2.6~14ドリル対応!作業が向上する新精度!】Φ14ドリル径対応! コンパクトボディでΦ2.6~14mmまでのドリル研磨に対応しました。 カンタン研磨!差込むだけのカンタン研磨。設定から研磨完了まで約2分です。 さらに高精度なXシンニング。従来品に比べ穴あけ制度を重視。 ブレを抑えたXシンニング研磨を実現しました(※メーカー比)。 スチール製挿入口。チャック挿入口は摩耗を防ぐスチール仕様。 制度維持と耐久性を両立させています。新モーター採用。 従来品に比べて低振動になり、安定した研磨を実現しています。 ロングドリル対応。刃先を固定する方法でロングドリルにも対応。 低コスト。砥石1個で200回研磨できます(※ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル・六角軸鉄工用ドリルの再研磨機。電源(V)AC100(一般家庭用)消費電力(W)(モーター)148研磨角度(°)(刃先)118無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18700質量(kg)3.2本体寸法(mm)209×157×189定格周波数(Hz)(モーター)50/60逃げ角(度)10連続使用時間(分)(モーター)30ドリルのシンニング形状X(エックス)型研磨対象ハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
マルチホビーグラインダー RELIEFマルチホビーグラインダーRELIEF(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
研削砥石・研磨用ファイバーホイール付で、刃物研ぎやサビ取り等に大変便利です。フレキシブルシャフトを使用、各種先端工具を装着すると、様々な精密作業が出来ます。
用途ガラス、貝殻、タイル、石材、樹脂等への文字・模様彫りに。小物部品などの研削・研磨に。電源(V)AC100消費電力(W)130定格電流(A)無負荷時 1.5電源コード(m)1.8m(アースクリップ付)回転数(min-1[r.p.m])5000~10000付属品軸付砥石ダイヤモンドビット筒型ワイヤーブラシ粉じん防止カバー/ネジ支持台/取り付けネジ/ワッシャーレンチ・スパナ予備カーボンブラシ質量(kg)2.9軸径Φ10mm×P1.5研削砥石サイズ(mm)Φ75(直径)×20(厚さ)×10(穴径)粒度:#100本体サイズ(mm)210×120×155定格使用時間(分)20コレットチャック寸法(Φmm)2.35・3.0
100pcs ロータリーツールセット RELIEF100pcs ロータリーツールセットRELIEF(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
削る・切る・彫る・磨くなどのベーシック作業に。 あれこれ使える先端工具を100点厳選しました。 収納に便利なハードケース
用途金属・非鉄金属・石材・ガラス・タイル・木材・貝・プラスチックなどの研磨・精密研磨・サビ落とし・ツヤ出し・穴あけ・切削・切断にセット内容ミニ回転ヤスリ(5種×1)×5、ダイヤモンドビット(10種×1)×10、金属使用砥石(5種×1)×5、フェルトバフ(4種×1)×4、金属ブラシ(3種×1)×3、ホイールブラシ(3種×1)×3、バフホイール(3種×1)×3、金属用切断使用砥石(15枚)×15、石材用切断使用砥石(10枚)×1、マンドレル(1)×1、石材用使用砥石(5種×1)×5、ラバー使用砥石(6種×1)×6、ドラムセット(1)×1、ミニフラップ(2種×1)×2、毛ブラシ(3種×1)×3、研磨バフ(2種×1)×2、ダイヤカッター(1)×1、小径丸鋸(1)×1、研磨剤(1)×1、サンダーバンド(19)×19軸径(Φmm)Φ2.35
プロクソン ミニルーター彫金セット PROXXON(プロクソン)プロクソン ミニルーター彫金セットPROXXON(プロクソン)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
先端部には特殊加工を施し、さらなる可能性を秘めたミニルーター。ネオジムマグネットを使用したDC100Vモーターを搭載。 小型で強力なパワーを引き出します。精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 バフを使用して磨き作業に。ハイスカッターを使用して金属の切削・彫刻に。軸付砥石を使用して金属の研磨に。 ダイヤモンドビットを使用してガラス彫刻・研磨に。ハイスカッターを使用して木工作業に。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作、穴あけ、研磨に付属品ダイヤビット、ハイスビット丸、ハイスビット棒、軸付砥石、カップブラシ、ディスクブラシ、純毛バフ、専用アーバー、研磨剤白、研磨剤青、ゴム砥石320、ゴム砥石500、シリコンバフ320、シリコンバフ1200、純毛バフ矢、純毛バフ棒、モップバフ、ツールスタンド消費電力(W)35長さL×直径(mm×Φmm)230×35定格使用時間(分)15
万能ツールセット サンフレックス万能ツールセットサンフレックス
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
低回転でもトルク低下しないフィードバック機能付です。 豊富な付属アタッチメントにより、切断・研磨・穿孔・彫刻などの加工作業が簡単に行えます。
付属品精密ヤスリ4種、金工ヤスリ2種、精密ドリル6種、金属用軸付砥石5種、研磨砥石2本、ダイヤモンド砥石1本、ワイヤーブラシ3種 計23点寸法(mm)(モーター)105×120×95消費電力(W)90シャフト長さL(mm)1000定格時間連続30分以内適合工具軸径Φ0.5~3.2mm
たて型万能研磨機(水研用) SK11たて型万能研磨機(水研用)SK11
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
各種家庭用刃物・園芸用刃物の水研ぎ研磨機、水砥ぎ式のため刃物の焼き戻りがありません。低速ギアーモーター搭載で連続運転可能です。粒度GC120の荒砥石が標準でついており、刃物の刃こぼれの修正に最適です。砥石が両方向より使用できるため、刃物に合わせて砥石へ当てる方向が選べます。別売品で、中320・仕上600の砥石もあります。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物の荒・中研磨。電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.87/0.74コード長さ(m)2.3砥石寸法(mm)205×25×19回転数(min-1[r.p.m])420/520付属品砥石取り外し用スパナ、水タンク、砥石GC120(荒研)粒度GC120寸法(mm)250×270×390本体質量(kg)約11定格時間連続
ミニベンチグラインダー E-ValueミニベンチグラインダーE-Value(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
全長165mm・2.1kgの小型・軽量モデルです。金属・プラスチックのツヤだし・各種金属の研削・道具の手入れから工作・ホビーに用途は色々です。 砥石によるバリ取り・研削作業、バフによる研磨・ツヤ出し作業が机の上でできます。屋内でも作業できる低振動・低騒音設計です。
用途金属の研削・研磨・バリ取り。電圧(V)100(50/60Hz)消費電力(W)40電流(A)0.4コード長さ(m)1.8研削砥石寸法(mm)(外径)75研削砥石寸法(mm)(内径)12.7研削砥石寸法(mm)(厚さ)13回転数(min-1[r.p.m])2850/3450セット内容両口スパナ・スパークブレーカー(調整片)×2・アイシールド×2・刃物台×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×155定格時間(分)15外径×内径×厚さ(mm)フェルトバフ:75×12.7×19
ドリルチャック ハイブリッドタイプ モノタロウドリルチャック ハイブリッドタイプモノタロウ(13件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
キーレス、キー付の兼用タイプです。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などで作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。付属品チャックハンドル軸径(Φmm)6.35質量(g)460寸法L1(mm)最大73寸法D1(mm)Φ43(-0.5)寸法D2(mm)Φ29.5(-0.5)寸法L2(mm)60(±0.5)取付可能寸法(mm)1.5~13耐荷重N・m(kgf・m)70(六角軸最大)
ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウドリルチャック キーレスタイプモノタロウ(218件のレビュー)
729税込802特価
1個
取扱停止中
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。軸径(Φmm)6.35

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら