電動工具 :「米式アダプター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ 幅(mm)74 質量(kg)1.1(BL1015装着時) 高さ(mm)173 奥行(mm)235 吐出量(L/min)10.0(200kPa時) 作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回 ホース長さ(mm)650 最大圧力(kPa)830[121PSI]
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UP18DA (NN) コードレス空気入れ HiKOKI(日立工機) 動画あり
HiKOKI(日立工機)コードレス空気入れ
「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース 寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時) 質量(kg)2.8(蓄電池除く) 吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430 最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa 使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V) 関連資料(1.19MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

ミルウォーキーツールM18 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量40L/min(0kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力10.3BAR / 1030 KPA / 150PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。4つの空気圧設定を記憶可能。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR/KPA/PSIの3つの単位に対応。長さ92cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)。米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター、ボール用アダプター 電圧(V)18 エア流量(L/min)40(0PSI時) 最大圧力(kPa)150psi/ 10.3bar/ 1030
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

シンプルかつ軽量で操作性、携帯性に優れたデザイン。自転車・遊具・ボール等の空気入れに最適。圧力設定が可能で、適切な圧力での空気入れが誰でもカンタンにできます。見やすい液晶ディスプレイとLEDライトで暗い場所での作業もスムーズ。付属アダプター類一体収納
用途自転車タイヤ・浮き輪などの遊具・ボール等の空気入れ 付属品本体、USB-C充電ケーブル(ACアダプター無し)、収納用コットンバック、アダプター4種:米式バブル用アダプタ(用途:マウンテンバイク用) 、英・仏式バルブ用アダプタ(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用バルブ(用途:各種ボール用)、遊具用(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)430 定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)49×215×106 最大吐出量10 連続使用時間(分)(目安)約20 単位bar/kPa/PSI の3種切替機能 バッテリー容量(Ah)3 圧力(kPa[psi])(最大エア)10.3bar/1030kPa/150PSI 充電時間(時間)約3 ホース長さ(cm)(圧力)24 RoHS指令(10物質対応)対応 1充電当たりの作業量28×1.5インチ自転車タイヤ(4.5bar) 約5本、サッカーボール(5号、0.8bar) 約30個
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚 寸法(mm)120×75.3×42.3 質量(g)433.5 電流(A)2 モーター7.4V 390 18000RPM 入力電圧(V)【充電】DC5±5% バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)3 動作温度(℃)-10~50 差込口【充電】USB Type-C 標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスエアポンプ
エコ商品
ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。最大10.3BARの空気圧と毎分30Lの吐出量でスピーディーな作業を可能にしたコードレス空気入れです。手元を照らすLEDライトと照明付ディスプレイで暗所でも使いやすい。フレキシブルに使える67cmの圧力ホース、付属のバルブアダプタ―も本体に一体収納できます
用途自転車のタイヤの空気入れ、サッカーボール等への空気入れ、浮き輪などの遊具への空気入れ 付属品米式バブル用アダプター(本体装着済み、用途:マウンテンバイク用)、英・仏式バルブ用アダプター(用途:シティサイクル、ロードバイク用)、ボール用ニードルアダプター(用途:各種ボール用)、遊具用テーパーアダプター(用途:ビーチボール、浮き輪用) 質量(g)420 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×205×75 最大吐出量(L/min)(無負荷)30 単位空気圧:bar/kPa/PSI の3種切替機能 ホース長さ(cm)圧力:67 RoHS指令(10物質対応)対応 空気圧(kPa[psi])最大1030/150(10.3bar)
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります