電動工具 :「練り桶」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500
幅(mm)(取手)520
質量(kg)3
トラスコ品番851-0833
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
適合機種SKH-40C
質量(kg)21.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48
容量(L)50
ドラム容量(L)70
出力(kW)0.4
電源(V)単相100
電源コード(m)3
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム
全長(mm)690
全幅(mm)680
全高(mm)730
質量(kg)57
トラスコ品番465-3441
対応材質モルタル
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。