電動工具 :「角度ゲージ」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パオックテーブルソー用角度ゲージ
エコ商品
集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の角度ゲージです。
用途集塵機能付テーブルソー用の角度ゲージに 適合機種TBS-165DC 材質アルミニウム、プラスチック 質量(g)150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×70×170 仕様・用途集塵機接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。
用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。 適合機種TBS-255PA 目量 設定範囲0-45°(左右)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)チェーンソーシャープナー
持ちやすい細身の軽量ボディ チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単 回転数(min-1[r.p.m])15000 電源(V)単相100 電流(A)0.65 消費電力(W)60 コード長さ(m)2 チャック寸法(mm)(径)3.0 長さ(mm)250 付属品軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ 質量(kg)0.45 トラスコ品番379-8925
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

付属品:軸付砥石(砥石径4mm・8mm)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ。チェーン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付。軸付砥石(4mm・8mm各1本付)。持ちやすい細身の軽量ボディ。
用途研磨可能なソーチェンはオレゴン製の25AP/25F/90PX/90SG/91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/91VXL/91F 質量(kg)0.45 消費電力(W)60 回転数(min-1[r.p.m])17000 電源AC100V(50/60Hz)・0.65A コード長さ(m)2 チャック(mm)3.0 絶縁方式二重絶縁 サイズ(mm)250×44×62(H)
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

TBS-165DC 集塵機能付テーブルソー パオック 動画あり
材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm 材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック 穴径(Φmm)チップソー:20 定格電圧(V)AC100 本体質量(g)16000 テーブル寸法(mm)475×553(585×553) 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553 最大切込深さ(mm)(45°時)23 刃厚(mm)チップソー:2.2 電源コード(m)2.1 最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°) 回転速度(min-1[r.p.m])4700 定格時間(分)20 取扱説明書(2.82MB) チップソー外径(Φmm)165 取付軸径(Φmm)チップソー:20
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ヒーター線でヒートカットするため切り口がきれで微細なゴミも出ません。自由曲線はもちろん、アテゲージを使用して直線カットしたり、ヒーターの角度の調節により様々な形状の加工が可能です。定規や角度指示が表示されており、狙った寸法で作成できます。ホビーユースからプロユースまで幅広い作業に使えます。
仕様ヒーター線:ニクロム線(Φ0.3mm×長さ1.5m)、加工寸法:~23cm(アテゲージ無し)/1~20cm(アテゲージ有り)/半径2.5~11cm(回転)/角度45~90°/手持ちフリー加工 付属品ACアダプター、直線ガイド、 円ガイドテーブル、円ガイドピン 定格電力(W)21 定格電圧(V)AC100-240(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 本体寸法(mm)幅365×奥行205×高さ235(セット時) 本体質量(g)約700(ACアダプターを除く)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

No.50R No.50R ドリルスタンドRULO(ルーロー) スターエム 動画あり
【さらなる穴あけ精度を求めて「角度調節自由自在」! ドリルスタンドRULO(ルーロー)】。ベースにルーローの三角形をイメージした形状を採用したスタイリッシュなデザインのドリルスタンドです。アルミダイキャスト製で、従来の樹脂製のドリルスタンドに比べ安定感があります。垂直穴加工、斜め穴加工、角材へのセンター穴加工など様々な穴あけ作業をサポートします。ガイドは止めネジ付きで仮留めOK! またストッパーリング付で一定深さの穴あけが可能です。レバー式のハンドルで角度調節がカンタン。目盛も凹凸がついてわかりやすい。ベース部はゲージ付きで、センター出しがスムーズです。また、ロックピンをベース底部分に対角に取付ければ、角材のセンター出しがカンタン。ベース底部にはゴムシートが付いているので滑りにくくなっています。保管時は付属のチャックキーホルダーにチャックハンドルを差しておけば、なくす心配がありません。卓上ボール盤は動かすことができませんが、本製品は持ち運びが出来るので使用場面が広がります。
用途90度の垂直穴加工、V溝を利用した丸棒加工、角材へのセンター穴加工、斜め穴加工等、穴あけ作業のサポート。 セット内容チャックハンドル/ チャックキーホルダー 材質アルミダイキャスト 幅(mm)ガイドバー:99 高さ(mm)367.5 シャンク径(Φmm)三本溝10 口径(Φmm)60(ベース内径) 取付可能寸法(mm)先端工具:57以下、全長:220以下、軸径:1.5~13まで 適合電動機ドリルドライバー14.4V以上 / 電気ドリル 適正回転数(回転/分)2500以下
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

切削刃とデプスゲージが同時に研磨できます。簡単に目立てをするための目立て角度線(30度)付きです。
トラスコ品番799-7582 材質母材:炭素鋼(S45C)、棒ヤスリ:軸受鋼(SUJ2)、グリップ:ポリプロピレン(PP) 形状平/丸 全長(mm)295 径(Φmm)4 刃長(mm)158 刃幅(mm)15
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

ツムラ(津村鋼業)簡単チェンソー目立機匠
切刃とデプスを同時に目立出来ます。特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。
用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

およそ1秒で1刃の切刃とデプスを同時目立できる目立機です。業界で初めて、切刃の目立てと面倒だったデプスゲージの高さ調整を同時に行うことが出来る目立て機です。正逆モーター搭載で、手ヤスリと同様に横刃の内側から外側に向けて、すり込むことが出来るので、切れ味抜群の刃に仕上げることが出来ます。角度付きベースでふらつかず、正確に手元10度下げて目立てをすることができます。付属の水平ゲージを装着すると水平にも研ぐことが可能です。付属のストッパーをセットすることで、カッタの長さを全て揃えることが出来ます。
用途チェーンソー刃の目立て。 質量(g)610 電源(V)100 消費電力(W)100 砥石径(Φmm)40 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)(研磨可能ヤスリ径)4.0・4.8
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに 付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書 定格電圧(V)AC100 テーブル寸法(mm)660×415 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1400 刃数(p)60 刃厚(mm)2.6 電源コード(m)2 回転速度(min-1[r.p.m])5000 定格時間(分)20 切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度) アズワン品番64-9343-25 取扱説明書(3.65MB) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時) チップソー外径(Φmm)255 チップソー内径(Φmm)15.9 材質(テーブル)アルミ
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P アズワン品番65-9305-44
1台
52,800 税込58,080
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります