電動工具 :「角度調整バイス」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
商品豆知識
プーリーで回転速度を5段階変速可能、連続作業に便利な深さ調整機能付、小さい材料もしっかり固定できるバイス付、作業の幅が広がる角度調節テーブル
用途木材・プラスチック・軟鉄板などの穴あけに
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:460~2480、60Hz:570~3050
電源(V)AC100
消費電力(W)(50/60Hz)330/300
コード長さ(m)1.8
出力(W)180
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工24
テーブル寸法(mm)190×165
チャック能力(mm)1.5~13
周波数(Hz)50/60
質量(kg)22
ストローク上下(mm)50
付属品チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ3mm/4mm×各1
ベース寸法(mm)315×190
チャック~テーブル最大寸法(mm)310
バイス最大口幅(mm)80
チャック~ベース最大寸法(mm)約410
幅(mm)275
高さ(mm)730
電流(A)5.6/4.8
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
スプリング荷重調整式のスタンダードタイプ
200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付ワンタッチ式平バイス
コンター機能付き。フレームを垂直に立てると板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
ノコ刃周速(m/min)40、48
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185
最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)115
最大切断サイズ(角90°)(mm)175
最大切断サイズ(角45°)(mm)100
最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100
電源(V)単相100
電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4
電源コード(m)3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
周波数(Hz)50/60
定格出力(W)200
本体質量(kg)49
ノコ刃長さ(mm)1840
トラスコ品番759-4020
質量(kg)49
1台
¥309,800
税込¥340,780
当日出荷
快速・快適・高精度切断のバンドソー。
切削長の変化に応じて切削荷重を適正に制御するオイルシリンダー切込みスピード調整式。
フレームを垂直に立てると、板材の切断やテーブル上での突き切り、簡易角度切りもできる縦型バンドソー(コンター)として使用できます。
コンター機能付き。ワンタッチ式平バイス。
電源(V)単相100
電流(A)4.8/4.4
電源コード(m)3
切断能力(mm)パイプ90°:Φ185、45°:Φ115
切断能力(mm)パイプ角90°:175、45°:100、矩形 90°:200×100
ノコ刃長さ(mm)1840
ノコ刃周速(m/min)40/48
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1017×458×450
定格出力(W)200
乾燥質量(kg)52
1台
¥329,800
税込¥362,780
4日以内出荷
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート
適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。