電動工具 :「軽量 ブロック」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ボッシュDIYガーデンツール共用10.8Vバッテリーで使える振動ドライバードリル。
1.1kgの軽量コンパクトボディながら最大トルク30N・mのパワー。
電子無段変速、ギア式2段変速、20段階トルク調整クラッチ、LEDライト装備。
バッテリーを守るECP機能搭載で、過負荷、過放電、オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
用途ネジ締め、木材・金属・プラスチック等への穴あけ、ブロック・レンガ等への穴あけ
付属品本体1台、10.8V2.0Ahバッテリー1個、充電器(GAL12V-20) 1個、+2ドライバービット1本、キャリングケース
質量(kg)1.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×177×54
穴あけ能力(mm)ネジ締め:6
穴あけ能力(mm) コンクリート6
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)約65(空→フル充電)
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
穴あけ能力(mm) コンクリート23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])0~4600
回転数(min-1[r.p.m])0~1200
シャンク形状SDSプラスシャンク
電源(V)単相100
電流(A)7.6
消費電力(W)720
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット70
穴あけ能力(mm)コアビット68
振動3軸合成値(m/s2)15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)2.4
長さ(mm)356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル
材質アルミダイカスト/スチール
シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー
材質アルミダイカスト/スチール
ストローク(mm)130
全長(mm)260
質量(kg)1.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
チャックイージーチャック
六角軸対辺(mm)6.35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック
アズワン品番65-2221-23
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
毎分最大7.9m3の風量で庭掃除がさらに速く、効率的。軽量設計で長時間の作業での身体への負担を軽減。7段階の風量調節が可能。組立が簡単ですぐに使用可能。18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)対応。本体のみの販売となります。別途18Vバッテリー・充電器をお買い求めください。刈り取った芝や落ち葉の掃除、レンガや塀のブロックなど隙間に挟まったゴミや汚れの除去に。
用途落ち葉の掃除やレンガや塀の隙間に挟まった汚れ除去に。園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/吹き飛ばし/枯れ葉/枯葉/掃除機/そうじ/道路/パワフル/強力/送風機/DIY/ガレージ
仕様最大風速(km/時):100
質量(kg)1.8
最大風量(m3/min)7.9
保証期間最大3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.6×90×24.5
風量調整7段階
運転時間約13-23分
1台
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
小型、軽量1.4kg ボディで12mm コンクリート穴あけに対応!
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工15
穴あけ能力(mm) コンクリート12(コンクリートブロック)
チャック能力(mm)1.5~10
打撃数(min-1[回/分])0~31900
回転数(min-1[r.p.m])0~2900
電源(V)単相100
電流(A)4.2
消費電力(W)400
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号407
振動3軸合成値(m/s2)23.5(震動ドリル)、<2.5(ドリル)
仕様二重絶縁、無段変速、正逆転両用
付属品ストッパポール、チャックキーS10(763415-9)、サイドグリップ
質量(kg)1.4
トラスコ品番422-7701
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。
質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)1.5
質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。