電動工具 :「鋼材穴あけ 工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。
付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース 質量(kg)10.7 穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8 作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コ カーボンブラシ呼び番号253 充電時間(分)55
1台
259,800 税込285,780
3日以内出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)58 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)35 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場での作業に欲しかった、低価格・携帯型アングル加工機。ポータブル・パワーユニットは小型・軽量ながら、13 ton のハイパワーを発揮。ヘッドが360 °回転(無負荷時)するので作業性抜群。作業を途中で中断する場合や非常時は、戻し弁レバー操作で、いつでもリターンOK 。各アタッチメントは使い易さを追求。ノッチャー(A 50 V )は、1 台でV ノッチ・コーナーカットをこなす優れモノ。
フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(ステンレス)t4×Φ14、(鉄)t6×Φ14 質量(kg)4.5 トラスコ品番395-7691
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

鋼材(フラットバー、アングル、溝形鋼)に丸穴、長穴を高速打抜き!油圧ホース不要!。板厚8mm、穴径20mmまでの丸穴、長穴を高速打抜き!
穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)穴径Φ20、板厚8 電源(V)単相100 電流(A)7.5 消費電力(W)710 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号251 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ3、4、5、8(各1本)、パンチ11mm(一般鋼材用)、ダイス11mm(B)、ワークスタンド、スパナ8-10、油圧オイル(35mL)、プラスチックケース 質量(kg)10.6 最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm) マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561] マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])950 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35 マグネット消費電力(W)35 キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯) 最大板厚(mm)50 付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個 位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10 種別低丈型磁気応用穴あけ機 質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
電源(V)単相100 コード長さ(m)2.5
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品バイス 幅(mm)180 質量(kg)約17.75 高さ(mm)580 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)340/360 電源コード(m)2 アズワン品番64-3677-05 最大送り(mm)幅:50 ドリルチャック径(mm)1.5~13.0
1台
20,980 税込23,078
翌々日出荷

IKURATOOLS(育良精機)ミニパンチャー
圧力規制弁を標準装備しています。 全機種2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しました。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.7 穴の形状丸/長穴 電流(A)9.5
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)コードレスパンチャー
36Vモーターを搭載し、AC100Vに負けないハイパワーです。 小型・軽量です。 モーター部分が360°回転します。 普段はバネの力でスピーディに戻り、噛み込み時は油圧の力で戻るのでストレスなく作業ができます。 1回の充電で約225回(SS400Φ14t=6mmにて)穴あけ可能です。
用途鋼材への穴あけに トラスコ品番167-7193 セット内容電池パック(HiKOKI製BSL36A18)、充電器(HiKOKI製UC18YSL3)、六角棒レンチ3mm、スパナ(10、17mm)、ポンチホルダ締付バー、ポンチダイスセットΦ14mm、キャリングケース ストローク(mm)15 穴径(Φmm)最大15 フトコロ(mm)25 充電時間(分)約32
1台
239,800 税込263,780
当日出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クイックガイド付ストッププレート装備でケガキ線との位置合わせが素早く簡単です。36Vモーター採用で100Vに負けないハイパワーです。ヘッド角を0°・45°・90°に調整でき、障害物の回避して穴あけが可能です。モーター部は無負荷時でも360°回転するため、常に握りやすいトリガーポジションを維持できます。1回の充電で90回打抜き可能(SS400Φ20 t=9にて)です。
用途狭い場所での鋼材への穴あけに 付属品片口スパナ#10・17、六角棒レンチ#3、ポンチ・ダイスセット(14F)、ポンチホルダー締付バー、バッテリーパック1個、充電器(AC100V 50/60Hz)、キャリングケース(樹脂製)、サイドハンドル トラスコ品番200-1485 ストローク(mm)18 フトコロ(mm)50 最大穴あけ能力(mm)SS400相当:Φ20・t9、SUS304相当:Φ20・t6
1台
359,800 税込395,780
当日出荷

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ。丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。 タイプ軽量型(丸穴専用) 電源(V)AC100/200 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ 穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5 電源(V)AC100/200 最大板厚(mm)16 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] 最大出力(kN)431(44tf) ラムストローク(mm)25 タイプ汎用型(長穴可) 付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本 穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
1台
429,800 税込472,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) モーターDCブラシレスモーター 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 関連資料(2.16MB)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36V コードレス振動ドライバドリル HiKOKI(日立工機) 動画あり
「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル20 関連資料(2.16MB)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全性を確保!!。過放電、過負荷、過充電から電池を保護!。手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で、使いたいときだけ照射可能です。細かなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。手回しドライバとしても使えるスピンドルロック付。増締めをするときに便利な手締め機構付です。高速/低速切替機構付。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途家具の組み立てや修理作業に大活躍!! 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)3.6 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC3SFL 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:約5(51)、高速:約1.5(15) 充電時間(分)約30 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6
1台
93,980 税込103,378
4日以内出荷

「業界No.1のハイパワーで連続作業に強い!」(2022年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて) 36mm土台穴あけを軽快に作業(高速モード) モーター仕様の最適化、インバータ回路の強化によって重負荷作業でもクラストップの作業スピードでありながら、圧倒的な連続作業性能を実現 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 スマホでカスタマイズ!(Bluetooth蓄電池、スマートフォンアプリが必要となります) カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 新収納ケース(金属ラッチ、電池3個収納可能) 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 22段クラッチ搭載で小ネジの締付もらくらく 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様
用途コンクリート、モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18BX)×2、(BSL36A18X)×1、急速充電器、電池カバー、サイドハンドル、ケース、フック 質量(kg)2.5(BSL36A18BX装着時) チャック能力(mm)1.5~13 モーターDCブラシレスモーター 穴あけ能力(mm) 鉄工20 穴あけ能力(mm) 木工118(板厚38) ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び径16×長さ100(下穴有) 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)190×269×70 最大締付トルク(N・m)155 クラッチ22段 バッテリー電圧(V)36 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])低速:0~550、高速:0~2200 ねじ締め能力(mm) 機械ねじ6 穴あけ能力(mm) モルタル22
1台
94,980 税込104,478
4日以内出荷

「穴あけも、ねじ締めも。とにかくハイパワー。」 従来機比-14mmのコンパクトボディ! ジャイロセンサによるRFC(リアクティブフォースコントロール)搭載で振られると自動停止 ヒートシンク付きFET搭載で連続作業性が向上 カラープレート(別売)によるカスタマイズが可能 回転数フィードバック制御機能搭載で低速でも安定した作業 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途モルタル、鋼材、木材等への穴あけ、ネジ締め 質量(kg)2.5(BSL36A18X装着時) 関連資料メーカーカタログ(2.63MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 機構二重絶縁、ポジションストッパー 質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む) 長さ(mm)420 幅(mm)175 高さ(mm)125 穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! バッテリー電圧(V)3.6 充電時間(分)約18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])低速:5(51)、高速:1.5(15) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 LED白色LED クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段) 付属品No.2プラスビット 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 適合バッテリーEBM315
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

一般鋼材Φ20/t9mm、最大奥行50mmの穴あけを、スライドストッパーを取り付けたままの状態で実現したACモデル。板厚9mmの一般鋼材へ約2.9秒※で打ち抜き可能な驚愕の穴あけスピード。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。※メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に 付属品ポンチΦ14mm(本体セット)、ダイスSB14(本体セット)、グリップ、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(8×10)、商品ケース、ワークスタンド 質量(kg)11.4 モーター1050W、50/60Hz、二重絶縁 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)524×129×325 モーター電圧(V)単相100 穴の形状丸穴/長穴 最大穴あけ能力(ステンレス鋼材SUS304)Φ20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷

首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-18
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷

用途各種穴あけ作業に 消費電力(W)550/580 定格電圧(V)AC100 コード長さ(m)約1.8 テーブル寸法(mm)約250×250 周波数(Hz)50/60 ベース寸法(mm)約420×250 定格時間(分)約20 アズワン品番64-3675-81 スピード調節16段 最大送り(mm)約80 ドリルチャック径(mm)1.0~16.0 穴あけ能力(mm)鋼材1~16
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。 トラスコ品番114-2085 セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ 材質 質量(kg)5 フトコロ(mm)25 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14 アズワン品番64-8666-24 出力荷重(kN)98(t:10) 最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

用途金属の穴あけ作業、一般家庭DIY用 消費電力(W)100 定格電圧(V)AC100 電源コード(m)1.7 回転数(min-1[r.p.m])(三段変速)上段:0~8500、中段:0~5000、下段:0~3500 仕様チャックからベース面の最大距離:約150mm セット内容本体×1、ハンドル×1、ベース×1、バイス×1、バイス用ボルトセット×4、六角棒レンチ(2.5mm・4mm)×各1、チャックハンドル×1 幅(mm)170 質量(kg)約4.8 高さ(mm)370 周波数(Hz)50/60 穴あけ能力(mm)銅・真鍮:5.0 穴あけ能力(mm) 木工6(ストレートタイプのドリル) ベース寸法(mm)170×170 定格時間(分)15 穴あけ能力(mm) アルミ5 最大送り(mm)ドリルチャック:約20 ドリルチャック径(mm)取付:0.6~6.0 穴あけ能力(mm)鋼材3.5
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 質量(kg)1.1(BSL1240M装着時) 先端形状キーレスチャック_最大把握径10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)149×219×74(BSL_1240M装着時) 蓄電池形名BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元を明るく照らす白色LEDライト付。ライトスイッチ付で使いたいときだけ照射可能です。細やかなトルク調整が可能。21段クラッチ採用。増締めをするときに便利な手締め機構付。スピンドルロック付で、手回しドライバとしても使用できます。安心の電池多重保護回路内蔵!。日立独自の安心設計「電池多重保護回路」を蓄電池と本体側に搭載し、安全設計を確保!!。高速/低速切替機構付。正逆転切替スイッチ。ソフトグリップハンドル。3.6Vリチウムイオン電池搭載。
用途電気工事や修理作業、製品の組み立てに! 付属品1.5Ahリチウムイオン電池、急速充電器、予備電池、No.2プラスビット、ケース トラスコ品番377-9572 質量(kg)0.45(蓄電池装着時) 穴あけ能力(mm) 鉄工5(鋼材) ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×38 取付チャック六角軸6.35mm 蓄電池形名EBM 315 充電器形名UC 3SL LED白色LED 六角軸二面幅(mm)6.35 クラッチトルク(N・m)0.3~2.9(21段)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

40Vコードレスパンチャー オグラ 動画あり
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※3への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※3 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)393×129×325 穴タイプ丸穴/長穴 最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vコードレスパンチャー オグラ 動画あり
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345 穴タイプ丸穴/長穴 最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快さ抜群。クラス最短全長で取り回しやすい。
用途電気工事・設備工事に最適 蓄電池電圧(V)10.8 蓄電池容量(Ah)4 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~440、高速:0~1700 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ呼び5.8×長さ45 質量(kg)1.0(BSL1240M装着時) 先端形状六角軸二面幅6.35 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)120×219×74(BLS_1240M装着時) 蓄電池形名BSL_1240M ボルトの締付けトルク(N・m[kgf・m])1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量(BSL1240Mのみ) 電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる(BSL1240Mのみ) 充電時間が速い
蓄電池容量(Ah)1.5 充電時間(分)約22 蓄電池電圧(V)10.8 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~350、高速:0~1400 締付トルク(N・m)1:約0.6、5:約1.0、10:約1.9、15:約3.0、20:約4.0 ねじ締め能力(mm) 小ねじねじ径 6、木ねじ(下穴あり) 呼び径5.8×長さ45 質量(kg)1.1(BSL1215装着時) モーター直流モーター 先端形状キーレスチャック 最大把握径10mm 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)166×217×65(BSL1215装着時) その他の機能20段クラッチ、キーレスチャック、LEDライト付 使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ 蓄電池形名BSL1215 充電器形名UC12SL 穴あけ能力(mm) アルミ12 穴あけ能力(mm)木材29 穴あけ能力(mm)鋼材10
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

充電式の常識を覆す40V maxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。 最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。 オグラの『N』シリーズパンチャーは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):398(L)×129(W)×315(H)●質量(kg):11●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-19
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷

新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 ダクターD1、D2の背面加工および、Cチャンネル鋼と溝形鋼の穴あけが可能。 付属ハンドルは、3方向からの取付が可能。 「打ち抜き」も「拭き上げ」も油圧で作動する【複動式】を採用し、抜き上げ時の部材への引っかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取付部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(メーカー比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。
付属品ポンチΦ12mm(本体装着、ロングダイスLDSB12(本体装着)、グリップ、収納ケース、ナット締付棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3・4)、ロングストリッパーL・R 質量(kg)11.3 モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)429×123×305 バッテリーBL1860B 最大穴あけ能力(mm)一般鋼材(SS400相当品):Φ15/t6(穴径/板厚)、ステンレス鋼材(SUS304):Φ15/t4(穴径/板厚)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

最大奥行(mm)40 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 トラスコ品番431-1787 穴あけ能力(mm)(穴径×板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ20×t9、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20×t6
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

Φ15mmステンレス材t6mmの穴あけ加工に対応した軽量・小型複動式パンチャーです。 打ち抜きも抜き上げも油圧で作動する複動式を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。
最大奥行(mm)25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容ポンチΦ12mm、ダイスSB12、グリップ、六角棒レンチ (3・4・6mm)、スパナ(8×10mm)、ケース、ナット締付棒、ストラップ トラスコ品番779-6633 長さ(mm)460 幅(mm)115 高さ(mm)295 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t6
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

軟鋼最大板厚9mm対応の首折れコードレスパンチャー。 新型ブラシレスモーター搭載で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現。 ヘッド部が90°まで可倒式の上、モーター部が360°回転するため、狭小部での穴あけ加工が臨機応変に可能なNシリーズ複動式パンチャー。※位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。 ハンディなクラス最軽量化を実現。 穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。 オグラの新型パンチャー『N』シリーズは、複動式、構造強化したポンチ取り付け部を特長とし、さらに『N』シリーズ用刃物(ポンチ)は、1種類で軟鋼・ステンレス・平鋼・アングル・溝形鋼にも使え、ポンチ先端部も中央突起部をオグラ社比2倍に拡大して見やすく、位置合わせが容易に使いやすくなりました。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する「複動式」を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。※薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた適した刃物の選択が必要です。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):435(L)×149(W)×336(H)●質量(kg):11.8●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9、ステンレス(SUS304)Φ20/t6●最大奥行(mm):40●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ14Φ(本体セット)、ダイス14Φ(本体セット) アズワン品番67-5958-20
1個
339,800 税込373,780
8日以内出荷

衝撃吸収構造のハイパワーモーターを採用しています。 溝形鋼、Cチャンネル鋼、ダクターの背面(ウェブ)の加工に適しています。 二重絶縁です。
最大奥行(mm)50 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)710 穴の形状丸穴/長穴 セット内容油圧オイル、ワークスタンド、ポンチ(丸穴)12mm(本体セット)、ロングダイスB(丸穴)12mm(本体セット)、ハンドル、六角棒レンチ(3・4・5・8mm)、ナット締付棒、スパナ(8×10mm)、ストラップ、ケース、ロングストリッパーL・R トラスコ品番781-1357 長さ(mm)526 幅(mm)125 質量(kg)11.2 高さ(mm)306 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm)(穴径/板厚)一般鋼材(SS400相当品)Φ15/t6、ステンレス鋼材(SUS304)Φ15/t4
1台
199,800 税込219,780
欠品中

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります