電動工具 :「面取りフライス」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多機能を備えた卓上フライス盤。 木材の面取り、溝入れ加工、金属のフライス加工、ボール盤としても使用できます。
用途鉄、真鍮、アルミ、プラスチック、木材などあらゆる材料の加工 回転数(min-1[r.p.m])1200~6000 コレットチャック寸法(mm)6 電源(V)AC38~40(モーター) 電源(AC V)100(専用トランス) 消費電力(W)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×420×500 高さ(mm)(ドリルスタンド)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)(T溝付)200×200、(ドリルスタンド)200×200 スライド寸法(mm)(クロステーブル)前左右/各70、後/40、(ドリルスタンド)上下/65 質量(kg)13.9(トランス含む) 定格使用時間(分)30 仕様コレクトチャックΦ6mm用、38~48V用(専用トランス)、90°まで角度調整可能(ドリルスタンド) ハンドル目盛10/100(ハンドル1回転 2.0mm)
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
1セット(10個)
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。小~中切込みの正面フライス加工用。面取り加工用。断続、長い突き出しでの加工用。
仕様●勝手:右●チップサイズ:13●iC:13●s:5.6●re:0.8●最大切り込み:6.0●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●原産国:スウェーデン●コード番号:604-6126 アズワン品番65-8139-22
1セット(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用しています。フライスでのねじ切り加工用。
仕様●刃数(枚):3●チップサイズ:12●Dc:21.7●最小ピッチ mm:2.5●最大ピッチ mm:4.5●D5m:12●l1:3.7●原産国:スウェーデン●コード番号:608-7370 アズワン品番65-8138-27
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

多くのタイプの溝入れ加工、ねじ切り加工および面取り加工に対応する汎用カッターのチップです。チップブレーカは、高硬度材 (ISO H) を除くすべての被削材に適用します。フライスでの溝入れ加工用。
1セット(2個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産性の高い正面フライス加工用第一推奨カッターのチップです。浅い切込みで軸方向にポジ角度を付けることによってワークの方向への抵抗を押さえ、滑らかな切削アクションを実現しました。ユニークな8コーナ仕様チップで経済的です。
仕様●小~中切込みの正面フライス加工用。●面取り加工用。●断続、長い突き出しでの加工用。●原産国:スウェーデン●コード番号:162-0914 アズワン品番65-8138-89
1セット(10個)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります