電動工具 :「高 トルク モーター」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
274件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0653 寸法(mm)28.4×108 消費電力(W)76 最大出力(W)76 最大トルク(cN・m)4.8
1本
60,980 税込67,078
欠品中

ON/OFF手元スイッチ機能 200Wの高トルクタイプです。軸径Φ6mmや大径の先端工具の使用などに最適です。
トラスコ品番463-0688 最大出力(W)200 最大トルク(cN・m)8.7
1本
62,980 税込69,278
当日出荷

キリウス超高トルク電動ドライバー
エコ商品
外部入出力など高度なねじ管理にも発展可能 ブラシレスモーター搭載
用途エアドライバーに代わるツールとして セットアップ商品ビット No.3 x 2本,補助ハンドル 長さ(mm)298 トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラー型式SKP-40BN-800 またはSKP-BC40HL-3.0 適合ビット(mm)対辺6.35六角(溝位置9~16mm)
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高性能モータ搭載。 コード長3.5m。 より広い作業範囲が可能。 サイドハンドル標準装備。
付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石(MPエース)、カーボンブラシ×1セット、ディスクスパナ 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 最高使用周速度(m/s)72 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

強力なブラシレスモーターとクラッチ式トルク制御で作業。 独自のクラッチ機構でエアドライバーをはるかに上回る安定したトルク精度。お客様のトルク管理に貢献します。 配管等の設備が不要。電源があればそのままご使用できます。 動作音が静か。電動のためオイルミストは発生しません。 カーボンブラシの交換が不要、接点劣化のない無接点スイッチと相まってメンテナンスの労力を抑えます。 低消費電力。静音設計。CO2の排出削減に貢献します。 定電圧のため、安心して使えます。
全長(mm)274×160 スタート方式レバースタート式 付属品ビット(No.3)×2本 適合(コントローラー)SKP-40BN-800、SKP-BC40HL-3.0 適合ビット六角6.35mm トルク調整無段階 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
65,980 税込72,578
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高トルクデルボ電動ドライバー(デルボ) 日東工器 動画あり
グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。 クリーンを追求した環境配慮設計です。 モータの起動電流を制御して、無駄な発熱をカット。 新デザインボディで効率的な排熱構造。 誤ってトルク設定を動かすことがないよう、トルク調整リングカバーが装着されています。 ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。
入力電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)45 付属品ビットNK35×2×7×75:1本、吊金具:1個、ピストルグリップ:1個 質量(kg)0.87(ピストルグリップ付) トルク調整無段階 電源プラグ3ピンプラグ、アース付
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本電産テクノモータ250Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
適合機種適合グラインダ:FDGS-180A、FDGS-180AB、FHG-4 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:250 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産テクノモータ400Hz高周波インバータ電源
低騒音・低振動 - 静止型電源の為、極めて低騒音・低振動。 経済的 - 消費電力が少なく経済的です。 防塵構造 - グラインダ作業による粉塵対策として、インバータを閉鎖型構造。 出力電圧の安定 - 出力電圧を検出し、常時電圧が一定となるよう制御しており、負荷変動によるトルク不足が発生せず、工具を効率よく運転。 メンテナンスフリー - 各種保護機能が装備されており、外部からのアクシデントに強く、MG電源のようにブラシ交換によるメンテナンスは不要。
質量(kg)6.0 周波数(Hz)入力側:50/60、出力側:400 周波数許容変動入力側:±5%以下 冷却方式冷却ファン 出力側電圧3相交流 200~240V 入力側電圧3相交流 200~240V 許容電圧変動入力側:±10%以下 保護屋内閉鎖形 インバータ方式正弦波近似PWM方式
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ本体。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。
用途大型車(4~10t)の足回り整備 寸法(mm)79×240×284 質量(kg)3.2 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100 差込角(sq.)19 実用トルク(N・m)950
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

大型車のホイールナットの締緩作業に最適なコードレスインパクトレンチ。ホイールナットの締め過ぎを防ぐ2段階の左右仮締めモードとハイパワーモードの、トルクリミット調整機構を搭載。4灯のLEDライトが暗所や奥まった作業の視認性を向上。ブラシレスモーターの採用で連続使用回数向上と高寿命化を実現。バッテリー2個付きで不意のバッテリー切れにも安心。
用途大型車(4~10t)の足回り整備 セット内容本体、バッテリーパック×2、リチウムイオン専用充電器、電源コード、専用樹脂ケース、取扱説明書 寸法(mm)440×366×113 質量(kg)4 最大トルク(N・m)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2100 差込角(sq.)19 実用トルク(N・m)950
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)GOLD2 モーターユニット
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.3 最大負荷電流(A)2.5 最大入力(W)70 最大トルク(N・cm)3.33
1本
48,980 税込53,878
当日出荷

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 モーターブラシレスDCモータ タイプインパクトソケット対応
1台
489,800 税込538,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。
繰返し精度(%)締付:±5 本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時) モーターブラシレスDCモータ タイプレバーソケット対応
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

右回転はフルパワーモードと2段階の仮締めモード切替が可能。 4灯LEDライトの採用で対象物の視認性を向上。 ブラシレスモーターの採用で高寿命化・コンパクト化を実現。 JTAE472の後継モデルです。 トリガーを離すとすぐに回転が止まるブレーキ機構を採用。 オプションのバッテリーアダプター(JBE180HK)を使用することで、既存品のバッテリー(JBE18015H、18030H、18050H)が使用可能。
用途自動車のホイールナットの締緩作業、ボルト・ナットの締緩作業 仕様仮締めモード(右回転):(軽自動車向け)約75N・m、(普通車向け)約100N・m セット内容本体(JAE473)×1、バッテリーパック(JBE18040K)×1、充電器(JHE180K)×1、電源コード×1、専用樹脂ケース×1 質量(kg)3.8(本体1.4/バッテリーパック0.7/充電器0.4) 最大トルク(N・m)500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2200 角ドライブsq(mm)12.7(ピン穴付) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×76×257(バッテリー含む) バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)DC18 充電時間(分)約80(急速充電型) ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(専用樹脂ケース)400×326×105 入力電源(V)AC100~240(50/60Hz) 実用トルク(N・m)350
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)高周波発生機
エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。
出力(kW)3.7 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)5 相数3
1台
699,800 税込769,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKAGI(高儀)ちょいドラNEO
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに 付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1 質量(g)283 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43 無負荷回転数(min-1[r.p.m])340 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間3時間(空→フル充電) 電池リチウムイオン電池※交換不可 モーター電圧(V)DC3.7 トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm) 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh) 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

コンクリート・木材・金属の穴あけ、ねじの締め付けや緩めに作業に応じて「ドリル」・「振動ドリル」・「ねじ締め」のモードに切り替えることができます。1回の充電で30mm厚コンクリートブロックに約50孔穴あけ可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時 ドリル径:Φ5mm/速度:高速)
仕様●本体(SL-BDR40-AS)●▼モーター電圧:DC18V●▼無負荷回転数:HIGH/約0~1,800min-1、LOW/約0~500min-1(無段変速)●▼打撃数:HIGH/約0~27,000回/分、LOW/約0~7,500回/分●▼最大トルク:HIGH/約20N・m(203kgf・m)、LOW/約40N・m(407kgf・m)●▼チャック能力:Φ1.5~13mm●▼クラッチ数:20段(最小1~最大20)●▼本体サイズ:約長さ160×幅72×高さ205(mm)※ベルトフック除く●▼質量:約1kg ※ベルトフック含む ●▼使用環境温度:5~40℃● 【穴あけ能力】●▼コンクリート:Φ13mm●▼鉄工:Φ13mm●▼木工:Φ32mm ●【穴あけ】●▼コンクリートドリル:Φ5mm●▼コンクリートブロック(厚み30mm):約50本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ6.5mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約25本(高速)●▼鉄工用ドリル:Φ13mm●▼冷間圧延鋼板(厚み1.6mm):約15本(低速)●▼木工用ドリル:Φ15mm●▼米松(厚み50mm):約150本(高速)●▼木工用ドリル:Φ27mm/米松(厚み50mm):約50本(低速)●【ねじ締め】●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約400本(高速)●▼木ねじ:Φ4.1×38mm●▼米松:約430本(低速)●充電器(SL-18SBC-A)●▼定格電圧:AC100V●▼定格周波数:50/60Hz●▼充電時間:約60分●▼出力電圧:DC20V●▼コード長:約1.8m●バッテリーパック(SL-182BP-A)●▼電池種類:リチウムイオン●▼電池電圧:DC18V●▼容量:2.0Ah 36Wh●付属品:18V専用ブラシレス振動ドリル×16.35mm、六角軸両頭ビット×1、取扱説明書×1 アズワン品番68-4533-41
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249 トラスコ品番463-0661 寸法(mm)24.5×97 消費電力(W)73 最大出力(W)73 最大トルク(cN・m)4.3
1本
54,980 税込60,478
当日出荷

低価格、高トルクを実現した、新しいハンドピースです。
寸法(mm)Φ27×152 最大停止トルク(g-cm)350
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

リューター(日本精密機械工作)スピンドルミニペンタイプモーターユニット
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)Φ2.34、Φ3 入力電圧(V)DC 5~30 無負荷電流(A)0.27 最大負荷電流(A)1.5 最大入力(W)42 最大トルク(N・cm)2.64
1本
56,980 税込62,678
3日以内出荷

隅や角でもねじを打ちやすい隅内タイプ 。ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに 付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書 質量(kg)0.37 ※ストラップ含む 使用温度範囲(℃)5~40 電圧(V)3.7 温度範囲(℃)【充電時】10~35 ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル) 最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ビット差込部(mm)6.35(六角軸) 充電時間90分 電池リチウムイオン電池※交換不可 寿命5年 バッテリー容量(Ah)1.3 モーター電圧(V)DC3.7 入力電流(A)【充電プラグ】1.0 入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm)150 幅(mm)50 高さ(mm)50 適合ビット(mm)対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリーLi-ion 付属品本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g)200 対辺(mm)スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])280(電動) 入力(最大)5V/1A 連続使用時間(分)約80 充電時間(分)約100 充電方式Type-C 電源アダプタUSB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

電ドラボール ベッセル 動画あり
電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分)約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(最大)280 質量(g)160(付属品含まず) 電圧(V)3.6 出力充電器:5V_1A 入力本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ 高率的な冷却構造 握りやすい細径ボディ スーパースリム スーパーフランジ 強力型 軽量タイプ 集じん機接続可能
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])(高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m)8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工Φ5 穴あけ能力(mm) 木工Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.8×45 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。 高輝度LEDライト付き。 USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。 早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。 六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 質量(g)160 電圧(V)3.6 入力5V・1A 連続使用時間(分)(無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m)(電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah)0.8 周囲環境(動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(最大)280 充電時間(分)60 充電方式Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリーLi-ion_3.6V RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブタイプ対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回)約500 適合ビット(mm)対辺6.35、片頭・両頭ビット
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

二重絶縁・低速・高トルクの125mmタイプ! 高耐久&ハイパワーモータ。高効率な冷却構造。握りやすい細径ボディ。
付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ35・グリップ トラスコ品番422-7522 全長(mm)262 消費電力(W)720 最大出力(W)960 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)22 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号408
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

軽量・コンパクトボディでハイパワーモーター搭載です。 片手でもしっかり保持できるインラインデザインです。 抜群の耐久性 1)すべての軸受けにボールベアリングを採用 2)正確なアライメントを保持する焼結ベアリングブラケット 3)耐久性の高い新型ヘリカルギアの採用 スイングカーボンブラシ採用でトルクと耐久性が向上 電子無段変速 正転・逆転機構 便利なベルトグリップ
用途鉄・木材等への穴あけ 電源(V)100(50-60Hz) コード長さ(m)2.5 セット内容本体、チャックハンドル カーボンブラシ呼び番号2609160125
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小ねじ締めに最適。小ネジ締めにぴったりのトルクとスピードを追求。止めたい時にピタッと止まるブレーキ付。充電量が適正レベルになると充電を自動停止。リチウムイオン電池の弱点、「使い切る」前に自動停止。負荷がかかり過ぎると自動停止、モーターと電池を保護。握りやすく、滑りにくいエラストマーグリップを採用。手のひらサイズで狭所作業がしやすいコンパクト設計。
長さ(mm)128 幅(mm)42 高さ(mm)45 適合ビット(mm)六角ビット 6.35 適合バッテリーmicroUSB Bタイプ セット内容電動ドライバー本体、ミニドライバー用ビットセット(#2×150mm、#2×100mm、#1×100mm、マイナス幅6mm×100mm、#2×100mm)、USB充電ケーブル 質量(g)165 能力小ネジ・鉄(バネ座金なし):M3×5(約620本)、M6×10(約540本)※目安・フル充電で 端子の種類microUSB Bタイプ×1(DC 5V) 締付け能力小ネジM3(電動時)、小ネジM6(手締め時) チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm) 充電時間(分)約45(EZ37C4・EZ37C5の場合)、約35(市販USB充電器5V 1Aの場合)、約25(市販USB充電器5V 2Aの場合) 回転数(min-1[回/分])230
1台
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)エスパート500 減速器
エコ商品
アタッチメントとモータの中間に接続。 回転速度1/4に減速。 4倍にトルクアップ。
用途低速高トルク研磨加工やドリリング作業に 付属品ピンスパナ(K-233):1枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ねじ締めカウンター専用ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。ビットアースが有り、静電気規格(EN100015-1)適合です。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 消費電力(W)10 コード長さ(m)適合/1.5(コネクタ付) トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 規格静電気規格 EN100015-1 適合 仕様ビットアース有り 適合DLR5640-WN 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デルボ電動ドライバ 日東工器 動画あり
小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 入力電源専用コントローラから供給 消費電力(W)10 トルク調整無段階 スタート方式レバースタート 質量(kg)0.23 適合ビット(mm)Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デルボ小ねじ用電動ドライバー(ブラシレス・トランスレスタイプ) 日東工器 動画あり
ブラシレスモーター搭載の高トルク電動ドライバーです。エアドライバーに比べ、トルク精度が向上しトルク管理が容易です。
用途高いトルクのねじ締め作業に。 消費電力(W)45 付属品ビット1本(NK35 2×7×75)、吊り金具、ピストルグリップ 長さ(mm)276 質量(kg)0.87 適合ビット(mm)6.35
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久&ハイパワーモータ。 優れた冷却構造&防じん性能。 さらに深く切り込める、小型ギヤハウジング採用。 出っ張りのないブラシホルダ。 握りやすく、滑りにくいリブ付スリムボディ。 操作がしやすいトグルスイッチ。 砥石などの交換が容易なスーパーフランジ。
用途ビード研削・コンクリート切断・鉄筋切断・サビ落としに。 付属品研削砥石36P・ロックナットレンチ20 消費電力(W)720 研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付可能:3~6) 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号461
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TW004GRDX 充電式インパクトレンチ TW004G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、充電器DC40RA、ケース 幅(mm)86 全長(mm)144 質量(kg)1.9(バッテリ含) 高さ(mm)248 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能無段変速/正逆転切替LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)320 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)16.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約280本、締付け時間約1.5秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TW001GRDX 充電式インパクトレンチ TW001G マキタ 動画あり
40VMAX充電式インパクトレンチ
用途クラス最強トルク 付属品バッテリBL4025×2本、急速充電器DC40RA、プラスティックケース 幅(mm)94 全長(mm)217 質量(kg)3.8(バッテリ含) 高さ(mm)297 電源(V)直流36 打撃数(min-1[回/分])0~2300 角ドライブsq(mm)19 締付能力(普通ボルト)M12~M36 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト2灯×2/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/大型フック付/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M27 最大締付トルク(N・m)1350 バッテリー容量(Ah)2.5×2 防塵防水性能IP56 充電時間(分)DC40RA:約19分(実用充電)/約28分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~1800 適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F 振動3軸合成値(m/s2)17.5※EN60745-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M24):(F10T)約250本、締付け時間約1.5秒/高力ボルト(M27):(F10T)約160本、締付け時間約2秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

高トルクタイプ ブラシレスモーター採用
質量(kg)3.6 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])12000 最大切削深さ(mm)3 最大切削幅(mm)82 電源電圧(V)18
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります