電動工具 :「1.6 圧着工具」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 HUP700R-0 JP M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 FORCE LOGIC油圧式ユーティリティポンプ:700バールのクリンプ、切断、または穴開け用のヘッドアタッチメントすべての作業に電力を供給します。 *2倍の流量により、作業効率が大幅アップ(1.6リットルの大型オイルリザーバーと他ポンプ比) 最も一般的なアタッチメントに接続可能なParker TCシリーズメスクイック接続カプラー搭載 計3種類のモードを搭載:自動放出、圧力保持、リモート切断 1.8メートルのコード付きコントローラーにより遠隔操作が可能。また、延長コードで最大7メートルまで拡張可能 IP54の侵入保護により、汚れ、ほこり、湿気などの過酷な状況下での操作可能 バランスの取れたリフティングハンドルが均等な重量配分を実現。トラックからバケットへの輸送を簡易化 PFM(予測フォースモニタリング):緑色のインジケーターを介して即時の圧力検証が可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINK個別電池監視によりランタイムを最適化し、長期耐久性を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
質量(kg)15.6(本体のみ)、16.0(2.0Ahバッテリー装着時) フィルター圧力:PFM 電源電圧(V)18 流量(L/min)低圧ポンプ吐出:2、高圧ポンプ吐出:0.4 アズワン品番65-0279-86 供給空気圧(bar[psi])700[10000]
1台
629,800 税込692,780
7日以内出荷

HiKOKI(日立工機)コードレス圧着機
コンパクトボディで快適作業を実現しました。 圧着ダイスセット(標準付属品)の組み合わせにより、14mm2~250mm2までの圧着が可能です。 ヘッドが回転するため、様々な場面での作業に適応できます。ブラシレスモーター搭載。 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します。 (ただし、いずれか先に到達するまでの期間) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)18/36(自動切替) バッテリー容量(Ah)18V:5、36V:2.5(自動切替) 付属品圧着ダイスセット(オスダイス×4個、メスダイス×6個)、急速充電器、電池カバー、ケース 適合リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付) 圧着範囲(mm2)銅線用裸圧着端子およびスリーブ:14~250 出力(kN)122
1台
289,800 税込318,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA539P-20、-21用 工具本体に取り付け後、作動させると、下穴あけが完了します。
仕様●パンチャ能力:軟鋼板:SPCC3.2mmステンレス:1.6mm アズワン品番65-2141-73
1個
87,300 税込96,030
8日以内出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm)100×150×35 使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg)1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります