電動工具 :「kc-4」の検索結果

電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
富士製砥(高速電機)400Hz高周波インバータ電源
従来品に比べパワーアップしました。 低騒音で低振動です。 消費電力が少なく経済的です。 吸気口にフィルター設置で防じん性をアップしました。 過電流検知で各種保護機能が充実しています。 過負荷の検知します。 電力欠損の検知(1次側)します。 インバータ内加熱の保護します。
トラスコ品番855-2658 幅(mm)215 質量(kg)8.5 高さ(mm)255 奥行(mm)233 電流(A)11 電圧(V)【入力側】3相3線式200、【出力側】3相3線式入力電圧比例対応 制御方式正弦波PWM方式 電源コード(m)3(プラグなし) 出力周波数(Hz)400 出力容量(kVA)(最大)4.2以上 電源設備容量(kVA)(最大)4.2以上 入力周波数(Hz)50~60 モーター容量(kW)2.2 許容電圧変動【入力】180~250V
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

富士製砥(高速電機)インバーター電源装置
金属加工の現場において発生する腐食性ガスへの対策、腐食性ガスによる基板故障を軽減します。
質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 外形寸法(mm)W250×D214×H260 電圧(V)3相交流200 容量(kVA)インバータ:7、電源設備:9 電源コード(m)3 プラグ無 出力波形正弦波PWM方式 定格入力電流(A)23.6
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

幅広いトルクレンジで高精度を実現。
トルク調整無段階 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
47,980 税込52,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラシレスモーターの採用と内部無接点化により大幅に耐久性が向上。カーボン粒子の発生がなく静音設計、RoHs対応で環境負荷軽減に貢献します。作業者にやさしいソフトグリップ。
回転数(min-1[r.p.m])(HI)1000/(LO)700 消費電力(W)25 スタート方式レバースタート式 長さ(mm)185 質量(kg)0.285 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
41,980 税込46,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ締め本数カウント機能。トルクアップした回数をカウントし、設定したねじ締め本数に達するとランプと音で知らせます。 NG時のドライバー動作停止機能。作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。 チャンネルメモリ機能。ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャンネルごとに最大5つまでメモリすることができます。目盛り連続管理も可能。 ねじ締め合否判定機能。正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なねじ締めがあった場合、音と光で警告します。 2度締めカウント防止機能。ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であればカウントされません。 逆転時カウント減算機能。逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続減算または1カウントのみ減算のいずれかの設定が可能。 判定時間簡単設定。ねじ締め判定時間を自動計測で判定できます。マニュアル設定も可。
トルク調整無段階
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります