電動工具 :「lm」の検索結果
電動工具とは、金属やコンクリートを加工する電動機を備えている工具のことをいいます。タイルや煉瓦を切ったり、金属を研磨したり、ネジを締めたりする際に使われます。手動で動かす工具よりも早く作業を進めることができるところが特徴。補助ハンドルがついていて長時間作業を続けても疲れにくいディスクグラインダや、ネジの締め付けが強力なインパクトドライバ、LEDライトがついたインパクトドライバなどがあり、作業内容に応じてお選びいただけます。
関連キーワード
商品豆知識
ミニフライス盤リトルミーリング1をより使いやすくするためのマシンスタンドを、作業台に載せられるタイプにした、卓上型のマシンスタンドです。
機体の重量バランスとラックの重量バランスを十分考慮して設計しています。国内ラックメーカー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チップトレイ部:600×400×20、スタンド部:600×400×100
セット内容卓上型マシンスタンド(チップトレイ付)
アズワン品番64-5178-56
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用
ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。
軸径(Φmm)6.35
選べる2つの調光タイプ
スタンドライトシリーズ
仕様3段階タッチセンサー式スイッチ付
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電線太さ(mm2)0.75
照明装置10W、高輝度LED
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
本機の特徴ある動きにより、粉砕と擂り潰しを同時に行うことができます。乳鉢がまるでダンスをするように回転しながら反復運動することにより効率的に粉砕します。
回転数(min-1[r.p.m])22/18
電源(V)単相100
消費電力(W)51/47(50/60Hz)
ストローク数(min)120/98(50/60Hz)
奥行(mm)170
幅(mm)250
付属品乳棒、乳鉢、ヘラ、アダプター
高さ(mm)418~478
質量(kg)14.5
トラスコ品番463-3636
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
水平器を引っ掛けて保管しておくためのツールアクセサリーホルダーです。レベルマウントには押すと動く引っ掛かりがあるので、ハメるときは押し込めばカチャッとハマります。外すときは片方の引っ掛かりを指で押すと簡単に外れます。
用途水平器ホルダーとして。
トラスコ品番682-8030
材質ABS射出成形プラスチック
色ブラック
1個(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
充電式刈払機(CLM-230)のバッテリー用充電器です。
材質カバー/ABS樹脂
寸法(mm)約126×94×70
質量(g)580
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。
目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-23
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
用途木材の中抜き切断・軟鉄材などの面一切断・コーナーなどのサンディングに
付属品マルチサンディングカットソー本体×1 カットソー鉄工用×1 カットソー木工用×1 サンディングパッド×1 サンディングペーパー#60/#80/#120×各1 収納袋×1 取扱説明書×1
型式対応充電器:SL-18SBC-A/SL-18FBC-A
質量(kg)約1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×70×130
バッテリー対応バッテリーパック型式:SL-184BP-A/SL-185BP-A/SL-182BP-A
使用環境温度(℃)5~40
モーター電圧(V)DC18
振動数約5000~18000min-1
関連資料(1.01MB)
振動角度(°)約3.5
切り込み深さ(mm)木材 約25/鉄工(軟鉄) 約4※目安
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用
トラスコ品番284-2688
適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2
種別コレット
全長(mm)38
コレット径(Φmm)6
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
充電式刈払機(CLM-230)用の充電式バッテリーです。
材質カバー/ポリカーボネート
寸法(mm)約230×90×78
質量(g)1600
1セット
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
圧巻のトルク域。高効率・高精度の締付けを実現します。
URYU独自の非接触・磁歪式トルクセンサーを採用しています。
AC100V電源を駆動源としていますので、組立ラインの構築が容易で、レイアウトの変更にもフレキシブルに対応できます。
IPMモータを採用し、高出力、高効率化に成功しました。
ツールのトリガをONにすれば自動で冷却ファンが駆動します。
発熱の低減・締付け本数UPに貢献します。
URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。
過負荷運転・漏電・断線などの異常に対して速やかにツルを停止し、作業者・環境への影響を最小限にくい止めます。
モータの電柱値を4段階に設定できます。
モータの回転速度を100rpm毎に設定できます。(下限1000rpm)(2ステップ締めが可能となり、着座時の跳ね上がりトルクが抑制され、ツールの使用レンジが拡がりました。)
締付け異常検知、締付け本数管理機能搭載で確実な作業が行えます。
締付けトルク値、締付け本数等の設定や切り替えが可能です。
総締付け本数と総締付けバルス数によるツール管理が可能です。
入出力チェックや異常表示は、パソコン又はフロントパネルの表示や音で確認ができます。
フロントパネルとお手持ちのパソコンのどちらでも各種管理値の設定やモニタリングが可能です。
イーサネット(TCP/IP)に対応。設定用ソフトに接続して設定値の送受信、締付結果/波形データの確認ができます。
ソケット差込角(mm)9.5Sq
軸心より側面まで(mm)約29.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
コンパクトで握りやすく、疲れにくい
13種類の先端工具が標準付属!
付属品充電器、蓄電池BCL1030C、ケース、アクセサリセット(計40個) ※詳しくは画像をご確認ください。
質量(kg)0.48
電圧(V)10.8
回転数(min-1[r.p.m])5000~35000
バッテリー容量(Ah)3
充電器形名UC10SL2
充電時間(分)約60
アズワン品番65-0294-52
コレット径(Φmm)3.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用
トラスコ品番360-2885
適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2
質量(g)30
コレットサイズ(mm)3×38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
作業に便利なLEDライト付です。
ツールレスでブレードの交換ができます。
トラスコ品番250-4861
ストローク(mm)13
質量(kg)1.2
切断能力(mm)木材50
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約60
アズワン品番65-1984-42
ストローク数(min-1)0~2700
切断能力(mm)軟鋼4
1台
¥32,980
税込¥36,278
9日以内出荷
ブレード交換がツールレスです。材料に適したストローク数で作業できる無段変速スイッチを搭載しています。
トラスコ品番256-2101
アズワン品番65-1986-10
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
動力線の引き出し・巻き取りが自在。
全7タイプで様々なニーズに対応します。
電線仕様-種別2PNCT
巻取形式自動巻き
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
クラス最大の締付けトルク36N・mです。
高容量3.0Ahリチウムイオン電池で豊富な作業量を実現しました。
トラスコ品番250-4848
質量(kg)1.2
最大トルク(N・m)高速:14、低速:36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350
チャック能力(mm)0.8~10
バッテリー容量(Ah)3
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約60
アズワン品番65-1991-21
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
スーパーUドリル用チップです。正真正銘の4コーナーチップで、多彩な材種とブレーカであらゆる被削材に対応します。あらゆる被削材の穴あけ加工用で、ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能です。
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
スーパーUドリル用チップです。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応します。正真正銘の4コーナーチップです。ドリル回転、ワーク回転どちらにも対応可能。炭素鋼、ステンレス鋼、鋳鉄及び高硬度工材の加工に最適。
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
スーパーUドリル用チップ。多彩な材種とブレーカで、あらゆる被削材に対応する、正真正銘の4コーナーチップ。
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載
2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載
耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載
2200 lmのエリアライト搭載
1000 lmのタスクライト搭載
壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き
最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載
ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm
ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm
ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm
ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm
ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm
ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
定格電力(W)23.4
連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-82
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
業界No.1のスポット光1500lm(手持ち型LEDライトにおける、スポット光での光束値の比較(国内電動工具メーカーにおいて)2020年11月1日現在 メーカー調べ)
大光量スポット光1500lmで通線作業や工事の事前確認作業を全面サポート
遠方でも照射先を狙いやすい上下左右無段階調節
足元や近距離を広く照射するワイド光500lmつき(全光束2000lmスポット光+ワイド光の同時使用時)
周辺機器の充電ができるUSB端子を搭載(5V1Ah)
明るさ調整ダイヤルで現場を最適な明るさに
全光束(Lm)約2000
光束(Lm)【スポット光】約1500/【ワイド光】約500
照度(Lx)【スポット光】20m先 約300/【スポット光】10m先 約1400/【スポット光】1m先 約70000/【ワイド光】0.4m先 約1100
照射角度(°)上方90、下方20、左右各90(スポット光)
本体寸法(mm)前高289×全長136×幅109
仕様1端子、Aタイプ、DC5V、1A出力
付属品EZ37C6F7001(肩掛けベルト)
本体質量(g)880
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
<1年保証対象>
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型)
4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm]
薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化
バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上
ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能
付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子)
50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間
防水・防塵性能:IP54
耐落下・衝撃性能
質量(kg)0.14(本体のみ)、0.19(バッテリー装着時)
明るさ(Lm)高照度時:600、中照度時:350、低照度時:125、エコモード時:25
連続使用時間(時間)高照度時:3、中照度時:7.5、低照度時:13、エコモード時:28
USBタイプ【充電】USBMicro-B端子
防塵防水性能IP54
定格電力(W)5.7
入力電圧(V)DC5(USB入力)
モード高/中/低/エコモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能
最大1メートルまで完全防水
5400lmで最大26時間使用可能
7秒のセットアップで165cmまで拡張可能
折りたたみ可能(55cm)
防水・防塵性能
デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能
三脚は180°に収納可能
最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載
ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm
ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm
ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)
高さ(mm)1.65
電圧(V)18
定格電力(W)46
連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26
角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)
防塵防水性能IP67
モード高/中/低
アズワン品番65-0279-83
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600
収納寸法・高さ(mm)0.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
8日以内出荷
600/300Lm明るさ2段階。連続点灯時間2.3時間。充電&バッテリー残量インジケーター付き
付属品専用ACアダプター5V1A
寸法(mm)229×52×40
質量(kg)0.27
電圧(V)3.7
色温度本体LED 6400K
充電時間約150分(フル充電)
電池リチウムイオン電池
LED本体6W 上部3W
バッテリー容量(mAh)2600
明るさ本体LED 100%=600lm/50%=300lm 上部LED 160lm
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
白色と暖色が使えて仕事にもレジャーにも。
360°照射で死角なし。
従来製品より2倍以上明るい750lm(白色 強)
吊り下げフック搭載
電池交換お知らせランプ付
カラープレート(別売)でカスタマイズ可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途現場・アウトドアなどの照明として
質量(kg)0.4(蓄電池除く)
電圧(V)14.4/18
使用電池マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)
LED白色LED(0.2W×24灯)/暖色LED(0.2W×3灯)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)機体:98×79×301(蓄電池除く)
明るさ(Lm)白色 弱:320/強:750 暖色 弱:40/強:90
関連資料(0.66MB)
点灯時間(時間)(目安)18V-5.0Ah使用時 白色弱:29/白色強:12/暖色弱:72/暖色強:47
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1
2
3
4
次へ
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。