滑車 :「シャフト」の検索結果

滑車とは、滑車に取り付けたロープを引っ張ることによって重量のある荷物を吊上げたり引っ張ったりして搬送を容易にする道具です。固定滑車は壁や柱に取り付けて使います。小型で持ち運びしやすいフック型ベアリング入りの滑車もあります。用途に応じてロープの脱着がしやすいものや外れ止めがついているものや、増設や移設が容易にできるタイプも販売されています。材質はスチール製やステンレス製、樹脂製の滑車などがあり、目的に応じて使い分けます。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10tonジャッキ「ISK-DJ10tS」用の専用シャフト(水準器付)です。
用途10tまで対応のケーブルジャッキ。シャフトのみ。 使用荷重(t)10 シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1個
319,800 税込351,780
96日以内出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4061 幅(mm)320 質量(kg)4.72 高さ(mm)152 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)50 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0 最大ケーブル径(Φmm)43 材質(滑車)アルミ
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。 トラスコ品番257-4046 幅(mm)355 質量(kg)2.45 高さ(mm)158 奥行(mm)177 材質(フレーム)スチール 管内径(Φmm)(挿入可能)63 直径(mm)(ローラー)155 最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2 最大ケーブル径(Φmm)55 材質(滑車)アルミ
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
1台ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。 ハッカーは特殊鋼鍛造で、外れ止めがついてますから安全です。 シーブはメタル入りで、75mm・100mm・125mmはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
種別オーフ型 型式オーフ型
1台
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーエッチ一車鉄ブロック
強力・堅牢な滑車です。 フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めがついていますから安全です。 シーブはメタル入りで、50mm、75mm、100mm、125mmにはオイルレスメタル(焼結含油軸受)を装着しております。 記載の使用荷重は動滑車としての吊り上げ使用荷重です。定滑車としてご使用の場合は記載の使用荷重の半分以下でご使用下さい。
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止めが付いて安全です。シーブはメタル入りで、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着しております。
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番818-3868 質量(kg)1脚:40、シャフト:25 高さ(mm)800~110 シャフト径(Φmm)70 揚程(mm)300 揚力(kN)49 台座寸法(mm)W160×L800 シャフト長さ(mm)1800
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷

シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量で持ち運びが容易。 全長が短くて空間を有効に活用可能。 シーブ綱道のRが小さく小径ワイヤーロープを痛めない。 シーブと側板の間にワイヤーロープがはさまらない形状。 全メッキさらに弯曲止め金具は腐食に強く屋外作業でも安心。 勿論安全係数5以上で設計、強力安全。 使用頻度の多い作業や、シーブが高速回転する場合はベアリング入(シルバー色)を、ご使用ください。
質量(g)910 シャフト径(Φmm)10 全長A(mm)910 幅B(mm)58 寸法F(mm)16 寸法E(mm)10 長さD(mm)フック幅折れピン:60 厚さC(mm)57 溝幅G(mm)9
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷

IKURATOOLS(育良精機)10tケーブルジャッキ一式
キャスター付きで移動ラクラクです。レバー操作で簡単ロックします。ドラム振れ止めサポート付きです。(水準器付き)
質量(kg)87(本体一脚の質量) 揚程(mm)ベース部:650/油圧ジャッキ:150 使用荷重(kg)10 揚力(kN)98 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1260×500×1545 対応寸法(mm)ドラム:(つば径)1500~2800、(外幅)1800以下 シャフト寸法(mm)Φ101.6×t25.0×2300
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷