絞り込み
使用荷重(t)
- 0.3
- 0.075(1)
- 0.1(9)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.15(8)
- 0.16(30)
- 0.2(8)
- 0.24(2)
- 0.25(33)
- 0.4(1)
- 0.48(6)
- 0.49(28)
- 0.5(20)
- 0.75(1)
- 1(35)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
ブランド
- 江崎機械工業(2)
- スーパーツール(1)
- 丸善工業(1)
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。

マルチクレーン (低床型)
スーパーツール¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷から44日以内出荷荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適仕様油圧式脚高(mm)80
アルミ合金製門型クレーンML型(低揚程タイプ)
江崎機械工業¥699,800~税込¥769,780~1台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。取扱い容易な低揚程最軽量タイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。材質アルミ合金定格荷重(kg)300
アルミ合金製門型クレーンSLH型(柱部脚部伸縮・省スペースタイプ)
江崎機械工業¥999,800税込¥1,099,7801台51日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。柱部伸縮と脚部伸縮が可能な省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。仕様伸縮ピッチ(mm):150材質アルミ合金奥行(mm)(最小/最大)880/1200全高(mm)(最大/最小)2850/2100定格荷重(kg)300
ミニクレーン
丸善工業¥639,800税込¥703,7801台9日以内出荷二段ブーム式で旋回半径が拡大(最大1.5m)します。車の12Vバッテリーに接続するだけで使用できます。強力バッテリーウインチで最大300kgまで吊り上げ可能です。(2段ブームは最大200kgまで)トラスコ品番453-9647材質一般構造用圧延鋼材全長(mm)1083定格荷重(t)0.30(1段ブーム)0.20(2段ブーム)0.15(3段ブーム)全高(mm)1300~2435旋回角度(°)柱取り付け部:135原動機直流12Vバッテリー
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具