絞り込み
使用荷重(t)
- 0.49
- 0.075(1)
- 0.1(9)
- 0.12(1)
- 0.125(4)
- 0.15(8)
- 0.16(30)
- 0.2(8)
- 0.24(2)
- 0.25(33)
- 0.3(4)
- 0.4(1)
- 0.48(6)
- 0.5(20)
- 0.75(1)
- 1(35)
- 1.5(3)
- 2(6)
- 3(7)
- 5(3)
- 使用荷重(t)をもっと見る
最大使用荷重(t)
- 0.49(1)
ブランド
- スーパーツール(25)
- KITO(キトー)(3)
ジブクレーン・サドル・クイッククレーンとは、クレーンにジブと呼ばれる腕がついており、その先端にロープがついているクレーンのこと。床に固定して使用するものが多く取り付けも容易で、上げ下ろしだけでなく旋回も出来るものもあるので、スペースを取ることなく簡単にクレーン作業が行えるのがメリット。サドルは天井クレーンのヘッドがオーバーヘッドなのかローヘッドなのかによって変わるもので、タイプに合ったものを選ぶ事が必要です。一般的に見ることが多いものではありませんが、インターネット等の通販でも購入することが出来ます。

ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ
スーパーツール¥879,800税込¥967,7801台翌々日出荷ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg
スーパーツール¥699,800税込¥769,7801台11日以内出荷ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
フリークレーン プレーントロリー
スーパーツール¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から9日以内出荷設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。揚程任意
Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥1,398,000~税込¥1,537,800~1台13日以内出荷キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ
KITO(キトー)¥669,800~税込¥736,780~1台13日以内出荷シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)
KITO(キトー)¥659,800~税込¥725,780~1セット9日以内出荷新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥1,298,000~税込¥1,427,800~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥689,800~税込¥758,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥689,800~税込¥758,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型
スーパーツール¥799,800税込¥879,7801台11日以内出荷自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型
スーパーツール¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型
スーパーツール¥979,800~税込¥1,077,780~1台11日以内出荷アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式
スーパーツール¥599,800~税込¥659,780~1台11日以内出荷アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。 単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ニ速型電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式
スーパーツール¥659,800~税込¥725,780~1台11日以内出荷アーム間接式なので、トロリー不要です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
ポータブル門型クレーン(アルミレール仕様)
スーパーツール¥499,800~税込¥549,780~1台11日以内出荷クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。用途クレーン設備のない作業現場に最適。奥行(mm)1500揚程(m)3
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥599,800税込¥659,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
スーパーツール¥819,800税込¥901,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥639,800~税込¥703,780~1台11日以内出荷建屋の柱に固定プレートを取付け組立設置。 天井の低いところでも、上部よりの引張り部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立、分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 設置場所を変更する場合、固定プレートのみを必要箇所ごとに取付けておけば一台のジブクレーンを分解・組立して有効に利用できます。
無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン
スーパーツール¥1,198,000~税込¥1,317,800~1台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が非常に簡単。 アームは中央の関節が、左右に180°曲がるようになっていますので、有効に働き大変広い作業範囲を確保します。 周りに障害物がない場合に、アーム全体が360°回転できますので、作業範囲が広くなっております。
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付
スーパーツール¥619,800税込¥681,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。 天井の低い所でも上部よりの引張部がないため、空間を有効に活用。 アームの組立・分解が簡単。型式柱取付・アームスライド型寸法S2(mm)2400寸法W3(mm)135
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定
スーパーツール¥799,800税込¥879,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。型式床固定・アームスライド型寸法W3(mm)135
ジブクレーン(床固定・アームスライド型)
スーパーツール¥699,800税込¥769,7801台11日以内出荷自在アームスライド式。 コンクリート床の任意の場所にアンカーボルトで固定設置。 近くに固定する柱がなく、天井も高く床以外に固定できない場所での使用に最適。 アームの組立・分解が簡単。
スーパー 柱取付式ジブクレーン(溶接型)
スーパーツール¥449,800~税込¥494,780~1台11日以内出荷建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 柱取付式ジブクレーン(ボルト・ナット型)
スーパーツール¥489,800~税込¥538,780~1台11日以内出荷建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
スーパー 床固定式ジブクレーン(アーム間接型)
スーパーツール¥959,800~税込¥1,055,780~1台11日以内出荷コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。仕様床固定式旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
スーパー ジブクレーン(柱取付・アームスライド型)
スーパーツール¥449,800税込¥494,7801台翌々日出荷自在アームスライド式です。天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。アームの組み立て、分解が簡単です。建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。用途ワークの移動に最適。仕様柱取り付け式トラスコ品番460-1831質量(kg)330定格荷重(t)0.49アーム長さ(cm)400旋回角度(°)180
固定支持ハンガー(オーバーハング仕様)
スーパーツール¥119,800税込¥131,7801台14日以内出荷質量(kg)20吊上能力(kg)490適合レール幅(mm)75、100アズワン品番64-4521-42
『荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 荷締機
- レバーホイスト
- 手動チェーンブロック
- 電気チェーンブロック
- ホイスト
- ジブクレーン・サドル・クイッククレーン
- ウインチ
- トロリー・吊り金具