絞り込み
使用荷重(t)
  • 0.49
  • 0.06(39)
  • 0.1(70)
  • 0.125(32)
  • 0.15(49)
  • 0.16(56)
  • 0.2(39)
  • 0.25(178)
  • 0.3(29)
  • 0.5(212)
  • 0.8(34)
  • 0.9(30)
  • 1(232)
  • 1.5(80)
  • 1.6(30)
  • 2(136)
  • 2.5(45)
  • 2.8(49)
  • 3(52)
  • 5(49)
最大使用荷重(t)
  • 0.49(1)
ブランド
  • 象印チェンブロック(41)
  • KITO(キトー)(31)
  • スーパーツール(25)
  • 遠藤工業(2)
  • エスコ(1)
  • スリーエッチ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチの、荷物の締め付けに不可欠な荷締や牽引、チェーンブロック・ホイスト・ウインチなどは、物流時に重宝するツールです。また、とくに荷締は保管用品としても有用です。荷締めベルトは、水分を含んでも劣化しにくいナイロン製のものが多く、レバー部はスチール製で錆びに強い工夫がされています。ハンドル部がラバー材質になったウィンチなどは、作業時に手が滑らず、よりスムーズに作業が可能です。
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用懸垂式小型電気チェーンブロック一速型

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    種類一速型電源単相100Vロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用) 象印チェンブロック

    プレーントロリー α型電気チェーンブロック用(手動用)

    象印チェンブロック(7件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    小型軽量設計でコンパクト仕様になっています。 4段階アジャストで幅広い現場に対応可能です。
    質量(kg)4.7最小回転半径(mm)900適合レール幅(mm)横行/50-75-100-125適合レールI型
  • FA型(定速) 三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 三相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。商用電源(三相200V)のため、最大使用頻度が240回/時と大きく、過酷な使用条件にも耐えます。他に例を見ない、このクラス最大の490kg・500kg用もラインアップ、定評の三相αシリーズの用途がさらに広がりました。
    種類一速型電源三相200Vモーター出力(kW)0.55ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    αシリーズ 単相100V用・単相200V用懸垂式小型電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    軽レールクレーンHBシステムとの組み合わせで、あとづけできるマニュアルクレーンに変身。GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現!あらゆる作業に対応する豊富なアクセサリー。(単相 AC200V)商用電源のため、よりパワフルに使用できます。(単相 AC100V)家庭用電源で手軽に使用できるため、家庭の屋根裏や工場、商店、農業、漁業などあらゆる場所で使われています。 電気トロリ結合式やギヤードトロリ結合式、プレントロリ結合式など各種トロリとの組合せで、さらに用途が広がります。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)4×12
  • ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ スーパーツール

    ポータブル門型クレーン(伸縮型)スパン調整タイプ

    スーパーツール
    879,800税込967,780
    1台
    翌々日出荷
    ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
    付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個)仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式揚程(m)2.2~3全幅(m)1.8~2.8
  • 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)

    象印チェンブロック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAG型 ギヤードトロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    5日以内出荷
    新方式の過負荷防止機能を標準シリーズにラインアップしました。電力を有効に引き出すモータ。信頼性の高い直流電波式ブレーキ。破断応力800N/mm2の協力ロードチェーン。軽量・コンパクトで強い本体ケース。作業性と安全性を両立させるフック。丈夫なチェーンバケット
    等級M4RoHS指令(10物質対応)対応
  • EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形 KITO(キトー)

    EQ形電気チェーンブロックプレントロリ結合形

    KITO(キトー)
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    2速インバータを標準装備し、荷の振動を抑える滑らかな動きを実現しました。電子式オーバーロードリミッタ、フリクションクラッチ、上下限リミットスイッチにより3重の安全機構を標準装備しています。製品保証3年、昇降ブレーキ保証10年です。
    電源コード(m)10操作電圧(V)24時間定格(min)30・10
  • SA型 単相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    SA型 単相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    219,800税込241,780
    1個
    6日以内出荷
    モータの異常な発熱を感知し、自動的にストップさせるサーマルプロテクターを標準装備。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
    ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.45
  • FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FAM型 電気トロリ結合式電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。 煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。 電力を有効に引き出すモータ。 信頼性の高い直流電流式ブレーキ。 破断応力900MPaの強力ロードチェーン。 軽量・コンパクトで強い本体ケース。 作業性と安全性を両立させるフック。 丈夫なチェーンバケット。 過巻防止機構を標準装備。
  • キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 電気トロリ結合式 巻上下1速・横行1速形

    KITO(キトー)
    419,800税込461,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED。 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ。 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン。 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ。 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ。 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ。 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上。 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応。
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形 KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・電気トロリ結合式 巻上下・横行2速インバータ形

    KITO(キトー)
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押しボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)(高速)0.400(低速)0.0667ボタン数5給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 2速インバータ形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く) インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。 ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵) 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級125kg~500kg:M6(JIS B8815) /1t・1.5t:M5(JIS B8815) /2.0t以上:M4(JIS B8815)電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格40/20%ED(30/10分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体) KITO(キトー)

    キトーエクセルER2 1速形・懸垂形(単体)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED 高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ 世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン 異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ 目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ 非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ 点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上 いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    保護構造IP55、押ボタン IP65等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通定格60%ED(60分)周囲温度-20℃~+40℃準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格モーター絶縁種別型式E種ボタン数3給電方式キャブタイヤケーブル給電
  • スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg スーパーツール

    スーパー ポータブル門型クレーン(伸縮型)揚程:2~3m、容量:490kg

    スーパーツール
    699,800税込769,780
    1台
    11日以内出荷
    ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
    付属品組み立て解体用足付(2個)仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式トラスコ品番460-1921質量(kg)259揚程(m)2~3全高(m)3.1全幅(cm)300定格吊荷重(t)0.49
  • 象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・490kg・6m・単相100V

    象印チェンブロック(1件のレビュー)
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    高速で巻き上げ・巻き下げ作業ができるので作業効率が大幅に向上します。
    仕様JIS規格品(JIS B 8815)トラスコ品番387-0812種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)単相100定格荷重(t)0.49電源コード(m)5標準揚程(m)6フック間最短距離(mm)385定格時間(分)25巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)5.0操作電圧(V)100
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • フリークレーン プレーントロリー スーパーツール

    フリークレーン プレーントロリー

    スーパーツール
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。 走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。 曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。 レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。 フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
    揚程任意
  • 単相小型2速式電気チェンブロック 象印チェンブロック

    単相小型2速式電気チェンブロック

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    押ボタン2段式で低速・高速の速度分けができ、位置決め作業に画期的な力を発揮します。
    仕様2速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)電源単相100V使用電圧(V)100標準揚程(m)3定格時間(分)25電源コード5m
  • FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック 象印チェンブロック

    FA型(定速) 2点押ボタン三相電気チェーンブロック

    象印チェンブロック
    169,800税込186,780
    1個
    6日以内出荷
    高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
    種類定速式揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル) KITO(キトー)

    電気トロリ付電気チェーンブロック(キトーエクセル)

    KITO(キトー)
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷から13日以内出荷
    機械寿命が長く、過酷な環境にも対応。ヘビーユースに適した負荷時間率60%ED。世界に誇るオリジナル超強力ロードチェーン。荷の振動を抑える2速インバータを標準装備。メンテナンス性の高い設計で点検効率アップ。
    電源(V)3相20050Hz/60Hz 22060Hz操作方式非常停止+6点式(走行1速)点数オシボタン:7(天井クレーン用)
  • エアホイスト懸垂形 KITO(キトー)

    エアホイスト懸垂形

    KITO(キトー)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    エアトロリ結合式で重量物の搬送が容易 。4点式ペンダントで巻上・巻下・横行が無段速で操作可能。過巻防止装置を標準装備。過負荷を感知すると自動的に巻上を停止するオーバーロードリミッタ機能を内蔵。
    備考ペンダント式(非常停止付)揚程(m)3定格荷重(kg)490
  • ER2ロードベル KITO(キトー)

    ER2ロードベル

    KITO(キトー)
    29,980税込32,978
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    R2形電気チェーンブロックシタフック専用です。オーバーロード検出値の変化が極めて少なく、高い精度でオーバーロードの検出可能です。警報ブザーは、オーバーロードの場合には連続音、定格荷重近傍の場合には断続音で鳴り分けます。
  • Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 モバイルライトクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    13日以内出荷
    キトーモバイルライトクレーンと巻上機がセットになりました。キャスター付きで移動が可能です。アルミレール採用で軽い力で操作が可能です。架台・梁が不要で設置工数とコスト削減になります。天井クレーンが設置できない場所でも3次元の曲線的な荷役運搬をおすすめです。
    用途手軽なキャスター付きクレーン寸法(mm)2860(モバイルライトクレーンスパンLkr)全幅(mm)3020(モバイルライトクレーン)ケーブル長(m)巻上機給電:15全高(mm)3312(モバイルライトクレーン)
  • Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ KITO(キトー)

    Proシステム2 ポータルクレーンパッケージ

    KITO(キトー)
    669,800税込736,780
    1台
    13日以内出荷
    シングルガータのポータルクレーンと巻上機のすぐに使える便利なパッケージセット品です。軽量アミレールで移動がラクラク!。架台・梁が不要で設置工数とコストが削減できます!。ポータルクレーンは必要な場所で必要な時、荷の上げ下げ作業を可能にした移動式クレーンです。天井クレーンの移動範囲外での作業に最適です。そのため従来のようなクレーン設置工事も不要です。
    用途手軽なキャスター付きクレーン高さ(mm)3114(ポータルクレーンシングルガータ)全幅W(mm)1200(ポータルクレーン(シングルガータ)
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(懸垂形[単体]・巻上1速形)

    KITO(キトー)
    209,800税込230,780
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2(電気トロリ結合式・巻上1速・横行1速)

    KITO(キトー)
    399,800税込439,780
    1個
    11日以内出荷
    ・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率60%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQM(電気トロリ結合式)

    KITO(キトー)
    499,800税込549,780
    1個
    11日以内出荷から37日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    標準揚程(m)4横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロックEQ EQSP(プレントロリ結合式)

    KITO(キトー)
    229,800税込252,780
    1個
    11日以内出荷
    ・使いやすさを追求したインバータ専用設計:インバータによる緩起動、緩停止により、運転をスムースに。さらも荷振れも軽減。・インバータDC電源利用による操作電流の微弱化で安全性向上。・電子サーマルによる異常温度上昇からのモータ保護。・高頻度で長寿命、トータルコストで付加価値を提供。独自の冷却用外扇付きモータにより温度上昇を軽減。・ギヤボックスはオイルバス方式。・シンプル設計ながらM6等級を実現(一部製品を除く)。・CHメータ:起動回数と運転時間をLEDオペレータに表示、使用頻度にあった保守点検が可能。・万一の事故を未然に防止する安全機構:電子式オーバーロードリミッター:インバータで過負荷を検知し、運転を即座に停止。・フリクションクラッチ:過負荷や地球つり等の異常荷重発生時に本体、ロードチェーンの破損を未然に防止。・上下限リミットスイッチ:過巻上げ・巻下げ時に本体、ロードチェーンへのダメージを未然に防止。・作業効率、操作性の向上:無負荷高速機能。無負荷から定格荷重の30%の範囲の荷重で高速の1.3倍速で巻上げ/巻下げが可能。・非常停止ボタン付押しボタンスイッチ:押しボタンスイッチの非常停止ボタンを押すことで、手元でモータの回路を遮断。操作がしやすい人間工学に基づいたキトーオリジナルデザイン。
    タイプ巻上:2速インバータ標準揚程(m)4ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (懸垂形[単体]・巻上2速インバータ)

    KITO(キトー)
    319,800税込351,780
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能/高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    ボタン数押ボタン:3
  • キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ) KITO(キトー)

    キトー電気チェーンブロック キトーエクセル ER2 (電気トロリ結合式・巻上2速インバータ・横行2速インバータ)

    KITO(キトー)
    599,800税込659,780
    1個
    11日以内出荷
    ・過酷な環境、使用条件に対応。世界最高レベルM6等級(一部製品を除く)・インバータを標準装備。巻上速度比は標準で6:1、最大12:1まで調整可能。・ヘビーデューティユーザに最適。負荷時間率40/20%ED・高性能・高機能を強靭な一体ボディで保護。アルミダイキャスト一体ボディ・世界に誇るキトーオリジナルチェーン。超強力ニッケルメッキロードチェーン・異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ。フリクションクラッチ・上下限リミットスイッチ・目で見て確認。メンテナンス時期がわかる。CHメータ(インバータ部に内蔵)・非常時にモータの回路を遮断。非常停止押ボタンスイッチ・点検者の作業効率が向上。メンテナンス性向上・いつでもどこでも使い続けるために。環境対応
    横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)低速:0.0667、高速:0.4ボタン数押ボタン:5
  • 電気チェーンブロック 揚程6m 象印チェンブロック

    電気チェーンブロック 揚程6m

    象印チェンブロック
    239,800税込263,780
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電) KITO(キトー)

    ジブクレーンパッケージ(ジブクレーン+電気チェーンブロックEQSP形+横行給電)

    KITO(キトー)
    659,800税込725,780
    1セット
    9日以内出荷
    新形ジブクレーンと電気チェーンブロックEQSPのセット品です。 荷振れが低減します!
    備考T形ツリテ付の横行給電ケーブル10mが付属していますコード長さ(m)EQSP懸垂形オシボタンL:3.5標準揚程(m)4反復定格(%ED)巻上モータ:40/20
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
    仕様床固定式旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    689,800税込758,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
    仕様H鋼用柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン スーパーツール

    二速選択型電動チェーンブロック付ジブクレーン

    スーパーツール
    689,800税込758,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。 建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
    仕様溶接型柱取り付け式旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

    スーパーツール
    799,800税込879,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に最適です。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト揚程(m)3旋回角度(°)360アーム長さ(m)4
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1台
    11日以内出荷
    自在アームスライド式です。 天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。 アームの組み立て、分解が簡単です。 建屋などのH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)、プレーントロリー、ケーブルハンガー、ケーブルカッシャ(各2個)、メッセンジャーワイヤー、取付金具、取付ボルト
  • 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型 スーパーツール

    二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム関節型

    スーパーツール
    979,800税込1,077,780
    1台
    11日以内出荷
    アーム関節式なので、トロリー不要です。 コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。 近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
    付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ