消防標識 :「手袋使用禁止」の検索結果
消防関連(消防標識 等)とは消防活動の際に必要な消化器などの位置を示す安全標識のことです。火事など突然の災害があった場合、消化器や消化栓の位置を知らしめる消防標識は重要な役割を果たすアイテム。多くはプレートやステッカーなど両面テープで設置が簡単なものがほとんどですが、中には突き出しタイプの表示など視認性に優れたアイテムもあります。また電気が消えても数分は光る蓄光タイプは停電の際などに便利です。他にもトイレなどに設置しやすい禁煙や火気厳禁など注意を促す安全標識が豊富にあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
さわるな(1)
作業中(1)
使用禁止(1)
保護具着用(1)
修理・点検(1)
停止中(1)
出入口(1)
危険(1)
危険高電圧(1)
取扱注意(1)
メッセージ内容をもっと見る
耐久性に優れたエコユニボード製。バリエーション豊富に品揃え充実。
再生PPです。
種類を豊富に品揃え!
取付方式穴付き
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×120×1.2
質量(g)52
仕様2.5mmΦ穴上1、下1
材質エコユニボード
穴径(Φmm)2.5
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 消防標識
- 防災防犯標識
- 非常口標識/避難誘導
消防/防災/防犯標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。