消防標識 :「消火 器 設置 表示」の検索結果
消防関連(消防標識 等)とは消防活動の際に必要な消化器などの位置を示す安全標識のことです。火事など突然の災害があった場合、消化器や消化栓の位置を知らしめる消防標識は重要な役割を果たすアイテム。多くはプレートやステッカーなど両面テープで設置が簡単なものがほとんどですが、中には突き出しタイプの表示など視認性に優れたアイテムもあります。また電気が消えても数分は光る蓄光タイプは停電の際などに便利です。他にもトイレなどに設置しやすい禁煙や火気厳禁など注意を促す安全標識が豊富にあります。
「メッセージ内容」から絞り込む
消火器・消火栓(3)
軽量で耐久性に優れたアルミ製の消防標識です。夜間での視認性にも優れた反射シートを使用しています。
用途各種消防設備の設置場所の明示に。
取付け方法平リブタイプ(金具・ボルト別売)
材質/仕上アルミ
質量(kg)1.4
タイプ山型
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×600×1.2
消防法第21条に準拠した標識です。
用途工場、一般施設、集合住宅等への設置に。
トラスコ品番257-4511
材質アルミ(普通山)
取付平リブ金具固定式
質量(g)620
タイプ平リブタイプ
縦(mm)400
横(mm)400
表示内容FIRE CISTERN 防火水そう
1枚
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
『消防/防災/防犯標識』には他にこんなカテゴリがあります
- 消防標識
- 防災防犯標識
- 非常口標識/避難誘導
安全標識 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。